FA現場のお役立ち情報
1,999件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CSX-R ルーフ 日東工業

    CSX-R ルーフ

    日東工業
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。 アルミ製ですから耐候性に優れています。
    材質アルミ板厚(mm)4塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
  • ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用) 日東工業

    ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

    日東工業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
    材質アルミ板厚(mm)2塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • THX-B 木製基板 日東工業

    THX-B 木製基板

    日東工業
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
    仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用)

    日東工業
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
    システムレールAF2間にシステムレールAF1を組付ける際に利用できます。
    材質鉄(クロメートめっき)質量(kg)0.5板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFC21-Z□AF2
  • FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。 鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。 (扉までの最小有効スペース:約150mm) 後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。 基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。
    材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製タイプ(鉄製基板)1枚板RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
  • FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用 日東工業

    FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用

    日東工業
    52,980税込58,278
    1個
    11日以内出荷
    キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
    材質ステンレス板厚(mm)3塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EX-1Z 自立用基台 日東工業

    EX-1Z 自立用基台

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
    材質寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA L型取付金具セット 日東工業

    PA L型取付金具セット

    日東工業
    8,298税込9,128
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    仕様六角ボルト、平面金、バネ座金材質表面処理クロメートめっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD用アルミパネル 日東工業

    PD用アルミパネル

    日東工業
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付台 ワゴジャパン

    取付台

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    ホワイト質量(g)6.25
  • 取付台 ワゴジャパン

    取付台

    ワゴジャパン
    4,698税込5,168
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    仕様水平取付用マーカホワイト質量(g)7.8
  • 取付金具 ワゴジャパン

    取付金具

    ワゴジャパン
    5,398税込5,938
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    仕様水平取付用マーカホワイト
  • 取付台 ワゴジャパン

    取付台

    ワゴジャパン
    4,898税込5,388
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    仕様垂直取付用マーカホワイト質量(g)7.8
  • 取付台 ワゴジャパン

    取付台

    ワゴジャパン
    4,298税込4,728
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    仕様垂直取付用マーカホワイト
  • 工具 ワゴジャパン

    工具

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    36日以内出荷から91日以内出荷
    材質樹脂製
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    仕様5モジュール用
  • 三角ラベル アイマーク

    三角ラベル

    アイマーク
    1,698税込1,868
    1組(10枚)
    当日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質PET取付方式粘着シール
  • 中間引締碍子 Panasonic(パナソニック)

    中間引締碍子

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
  • 中間固定碍子 Panasonic(パナソニック)

    中間固定碍子

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    12日以内出荷
    仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0772
  • 端末固定碍子(ボルト付) Panasonic(パナソニック)

    端末固定碍子(ボルト付)

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    12日以内出荷
    仕様固定用端子・ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0771
  • 封印付ハンドル Panasonic(パナソニック)

    封印付ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    開口部(mm)(封印支柱)Φ3
  • ポール取付金具(取付ビス付) Panasonic(パナソニック)

    ポール取付金具(取付ビス付)

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    62日以内出荷
    付属品取付ビス(M10-20)
  • 取付パッキン Panasonic(パナソニック)

    取付パッキン

    Panasonic(パナソニック)
    58税込64
    1個
    6日以内出荷
    適合盤用キャビネット屋外用、引込開閉器盤用キャビネット用材質スポンジ
  • 押釦ユニット Panasonic(パナソニック)

    押釦ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    接点容量AC250V 2A(抵抗負荷)
  • NABプレート Panasonic(パナソニック)

    NABプレート

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    NABを手動押釦操作専用で使用する場合に使用。単独運転用操作表示ユニットNABに貼付。
  • 4mmバー Panasonic(パナソニック)

    4mmバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    パナソニック製樹脂製ボックス[Barクイックシリーズ」の傾き防止固定に使用します。手で自在に曲げられる4mmの鉄線です。
    全長(mm)500適合ボックスBarクイックシリーズ、アウトレットボックス
  • ベースレールカッター 興和化成

    ベースレールカッター

    興和化成
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。 切断時間が短縮されて省力化が図れます。 取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。 専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。
    用途興和化成製ベースレールの切断。全長(mm)650質量(kg)5.5
  • ワンタッチカードホルダー大(二連タイプ) 記名紙付 内外電機

    ワンタッチカードホルダー大(二連タイプ) 記名紙付

    内外電機
    8,298税込9,128
    1パック(100個)
    7日以内出荷
    ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
    材質ABS樹脂透明備考(カードホルダー大(二連タイプ)記名紙付
  • ワンタッチカードホルダー大 記名紙付 内外電機

    ワンタッチカードホルダー大 記名紙付

    内外電機
    8,498税込9,348
    1パック(100個)
    4日以内出荷
    ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
    材質ABS樹脂透明備考(カードホルダー大記名紙付)
  • ステンレス製取り外しハンドル 本体のみ 内外電機

    ステンレス製取り外しハンドル 本体のみ

    内外電機
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • FH形電話回線引込用フリープレート 内外電機

    FH形電話回線引込用フリープレート

    内外電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ■電話保安器の取り付けに最適なminiサイズ
    質量(kg)0.24寸法縦(mm)0180寸法横(mm)0178RoHS指令(10物質対応)対応
  • M形キャビネット枠止め金具 内外電機

    M形キャビネット枠止め金具

    内外電機
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    ■M形キャビネットのボデーをタテとヨコとを誤って取り付けた時に前面枠を90度回転させ、正規の位置に取り付け可能な金具です。■付属の金具でボデーの左右側面に前面枠の取付穴を設けます。■金具は2通り同梱しております。ご使用になるM形キャビネットの形状をご確認の上お使いください。
    セット内容金具MSK-1×4、金具MSK-2×4、前面枠取付用ねじ×4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検針窓 内外電機

    検針窓

    内外電機
    5,398税込5,938
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    ■電力量計、タイマーなどの検針窓にご利用ください。1セット2個入
    材質枠:樹脂製枠:ブラック(N-1)(PC/ガラス)寸法横(mm)0130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 笹形ハンドル 内外電機

    笹形ハンドル

    内外電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 笹形ハンドル(豆) 内外電機

    笹形ハンドル(豆)

    内外電機
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
  • 溝ゴム 篠原電機

    溝ゴム

    篠原電機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)軟質塩化ビニール主な用途各種筐体の開口部の保護にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 篠原電機

    DINレール・専用金具

    篠原電機
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    切断面のパリ取りが不要のため作業効率がアップします。持ち運びができるため手軽に作業現場へ持ち込むことができます。切断ロスが全くできません。
    主な用途篠原電機製DINレールの切断にご使用ください。駆動方式手動RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切替スイッチ取付台 内外電機

    切替スイッチ取付台

    内外電機
    5,498税込6,048
    1パック(10個)
    7日以内出荷
    切替スイッチ等の取り付けにご利用下さい。
    寸法A(Φmm)22.5
  • スナップスイッチ取付台 内外電機

    スナップスイッチ取付台

    内外電機
    4,798税込5,278
    1パック(10個)
    7日以内出荷
    スナップスイッチ等の取り付けにご利用下さい。
    寸法A(Φmm)13
  • セパレータ(樹脂製) 内外電機

    セパレータ(樹脂製)

    内外電機
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
    仕様取付金具付材質エンビ製製厚さ(mm)3.0
キャビネットパーツ