FA現場のお役立ち情報
1,999件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 枠止めねじ(M形盤用キャビネット用) 内外電機

    枠止めねじ(M形盤用キャビネット用)

    内外電機
    969税込1,066
    1パック(20本)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポール用取付部品 内外電機

    ポール用取付部品

    内外電機(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。
    厚さ(mm)3.2/4.5耐荷重(kg)150以下(1セット)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ポール用取付アーム 内外電機

    ポール用取付アーム

    内外電機
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。
    厚さ(mm)3.2表面処理溶融亜鉛メッキ取付ボルトM8×25
  • コンクリート柱用取付金具 内外電機

    コンクリート柱用取付金具

    内外電機
    6,498税込7,148
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
    耐荷重(kg)200以下(1セット)表面処理溶融亜鉛メッキ取付ボルトM8×35
  • PS形ポールステー 内外電機

    PS形ポールステー

    内外電機
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
    材質AES樹脂マンセル値:5Y8.4/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードケースプラスチック製 内外電機

    カードケースプラスチック製

    内外電機
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    盤内の図面等の保管にご利用下さい。
    適合両面テープ貼 A-4サイズ用材質難燃性AS樹脂厚さ(mm)2.0透明寸法A(mm)330寸法B(mm)270寸法C(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り外しハンドル 内外電機

    取り外しハンドル

    内外電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    仕様止め金付種別ハンドルセット材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーバー 内外電機

    ルーバー

    内外電機
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    材質鉄製黒色(N-1)寸法B(mm)130寸法C(mm)9基材厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付) HI-LEAD

    被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付)

    HI-LEAD
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    12日以内出荷
    フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。銅線圧着部に保護キャップを装着しております。
    用途静電気を防ぐために。幅(mm)29厚さ(mm)5
  • キャビネット吊金具IT6342-0040、IT6342-0050 LAMP(スガツネ工業)

    キャビネット吊金具IT6342-0040、IT6342-0050

    LAMP(スガツネ工業)
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
  • DINレール 幅35mm×長さ1000mm 日機

    DINレール 幅35mm×長さ1000mm

    日機
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    穴サイズ20×5mmで、制御盤等の部材固定用DIN規格のレールです。
    用途リレー・タイマー・シーケンサ・ブレーカーの取り付けなどに。トラスコ品番709-9426材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)7.5
  • CTU-8、18用取付板 ユーアールディ

    CTU-8、18用取付板

    ユーアールディ
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    8日以内出荷
  • CTU-18、HCS-18用取付板 ユーアールディ

    CTU-18、HCS-18用取付板

    ユーアールディ
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    8日以内出荷
  • 端子箱 岩崎電気

    端子箱

    岩崎電気
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    グレイ(マンセルN7)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)取付ピッチ□85~□106プラグEXP16B
  • 安全増防爆形配管端子箱 岩崎電気

    安全増防爆形配管端子箱

    岩崎電気
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    グレイ(マンセルN7)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)取付ピッチ□85~□106
  • スチールキャリアレール ワゴジャパン

    スチールキャリアレール

    ワゴジャパン
    699税込769
    1本
    5日以内出荷
  • キャリアレール両端クローズ ワゴジャパン

    キャリアレール両端クローズ

    ワゴジャパン
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
  • キャリアレール両端オープン ワゴジャパン

    キャリアレール両端オープン

    ワゴジャパン
    819税込901
    1本
    5日以内出荷
  • キャリアレール(アルミ製) ワゴジャパン

    キャリアレール(アルミ製)

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
  • メーター板 東京富士商会

    メーター板

    東京富士商会
    1,998税込2,198
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 制御機取付金具 東京富士商会

    制御機取付金具

    東京富士商会
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    白黒ツートンカラー、スリムな信号柱の実現で、外観がリアル。ファイントラック仕様(従来トミックスレールとも互換性あり)。ジョイナーには改良ジョイナー使用。TCSコネクターから電源供給により、単独で点灯。列車の動きに合わせて実物そっくりに点灯が切り替わります。色は赤(停止)→黄(注意)→青(進行)の順番で切り替わる。前の周の周回時間から計算して、自動的に適切な信号切り替わり時間に変るので、レイアウトサイズに応じたリアルな表現が楽しめます。列車の進行方向を感知して、逆向きの信号は赤が点灯。レールへの無通電を感知して信号が赤になるモードが可能。外光による誤動作を防げるタッチセンサー方式。設置したい場所に、いくつでも設置可能。信号柱は交換が容易なコネクター式。信号灯にはLEDを使用。消費電流 約10mA(モード設定時 約30mA)。色灯は上から青、黄、赤の順に並ぶ
  • SWD Accessories IDEC(和泉電気)

    SWD Accessories

    IDEC(和泉電気)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    通信および設定作業に対応するアクセサリをラインアップ。制御システムとの安定した接続を確保し、導入・調整・保守作業を効率化します。
    ケーブル長(m)2コード【HSコード】85 44 42 21 00互換性SWD(R)
  • AWD Accessories IDEC(和泉電気)

    AWD Accessories

    IDEC(和泉電気)
    62,980税込69,278
    1個
    82日以内出荷
    用途工業用台車、工場用搬送装置、モバイル作業台・工具コード【HSコード】84 31 20 00 90互換性AWD(R)
  • 船用アイプレート C 大洋製器工業

    船用アイプレート C

    大洋製器工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    JIS F3410-2003に準じて製作しています。溶接取付けタイプです。吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用頂けます。
    トラスコ品番817-9836基本使用荷重(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用パーツ テンパール工業

    盤用パーツ

    テンパール工業
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    分岐ブレーカをスペースにした際にご使用ください
    分類ユニット用パーツ名称スペースキャップ
  • 取付金具 テンパール工業

    取付金具

    テンパール工業
    77税込85
    1個
    5日以内出荷
    Kシリーズ、ミニ・イコールの取付け用として使用できます
    適合Kシリーズ、ミニ・イコール対応名称取付金具
  • 取付台 テンパール工業

    取付台

    テンパール工業
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    分電盤協約形サイズの遮断器を取付ける事ができます
    適合Kシリーズ、ミニ・イコール対応名称取付台
  • 負荷名称ラベル 河村電器産業

    負荷名称ラベル

    河村電器産業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 連結金具 河村電器産業

    連結金具

    河村電器産業
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷
  • アジャスター対応架台 河村電器産業

    アジャスター対応架台

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    41日以内出荷
  • ターミナルユニット 河村電器産業

    ターミナルユニット

    河村電器産業
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
  • 分岐母線支持台 篠原電機

    分岐母線支持台

    篠原電機
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。
    材質本体;ポリプロピレン(黒色)インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理定格絶縁電圧(V)AC600/DC750製品質量(g)56.8RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)3 1分間
  • バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応。耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台。絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
    用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上製品質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3030116) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030116) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    5,798税込6,378
    1セット(50個)
    当日出荷
  • 制御機器 篠原電機

    制御機器

    篠原電機
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    電線径250sqまでの太い電線も接続可能です。通電部は透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。間違って手が触れても導通部は絶縁カバーで覆っているため。安全性に優れています。
    用途高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。最大電流(A)許容:600製品質量(g)1245適合電線250sqRoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)22/1分間
  • ポール用附属品 日本ネットワークサポート

    ポール用附属品

    日本ネットワークサポート
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    表面処理亜鉛めっき仕上げ
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ195mm
    長さ(mm)195径(Φmm)35型番1118021RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ335mm
    長さ(mm)335径(Φmm)35型番1118016RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ615mm
    長さ(mm)615径(Φmm)35型番1118024RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ895mm
    長さ(mm)895径(Φmm)35型番1118028RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
キャビネットパーツ