絞り込み
適合テープ幅(mm)
  • 38~90
  • 5~25(2)
  • 7~50(2)
  • 12(1)
  • 13~80(1)
  • 13~150(3)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 20~80(2)
  • 24(5)
  • 25(7)
  • 30(1)
  • 38~50(1)
  • 48(3)
  • 50(52)
  • 60(5)
  • 75(3)
  • 76(2)
  • 80(2)
適合テープ外径(Φmm)
  • 190(1)
  • 280(1)
ブランド
  • ベターパッケージズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープカッターとは、梱包作業の効率を上げるためにOPPテープやクラフトテープのカットを容易にするものです。手で切れないテープをカットする目的のほか、テープカッターを使用することにより作業効率を高める効果があります。片手で使用できるハンディタイプや卓上タイプ、特定の長さのテープをカットするもの、開封しやすいように折タブがつけられるものも販売されています。長さ設定を行い、自動でカットしたものが送り出されるタイプの電動テープカッターもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガムテープ繰出機BP755EJA(水のりガムテープ用) ベターパッケージズガムテープ繰出機BP755EJA(水のりガムテープ用)ベターパッケージズ
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。長さ調節つまみで好みの長さのテープを繰り出します。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。付属品電源ケーブルセット内容本体幅(mm)267グレー高さ(mm)230電源(V)100消費電力(W)400電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)38~90テープ長さ設定範囲(mm)150~1000調節方式ツマミ調節
テープカッター