カテゴリ
絞り込み
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- エクト(47)
- TRUSCO(24)
- ニチバン(11)
- エスコ(8)
- デザインフィル(ミドリ)(6)
- オープン工業(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- RS PRO(5)
- セキスイ(3)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3)
- ヤエス軽工業(3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- エムテートリマツ(2)
- ベターパッケージズ(2)
- キングジム(1)
- コクヨ(1)
- ニトムズ(1)
- もりや産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: テープカッター
商品豆知識

スコッチ フィラメント用ディスペンサー H-10
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(6個)欠品中通常のハンドディスペンサーでは切れないフィラメントテープでもこのディスペンサー対応可能です。用途フィラメントテープ専用のディスペンサー材質プラスチック色グレー
電子テープカッター(細幅テープ仕様)
エクト¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷幅5~25mm、幅が細い粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテー プが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)5~25電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(非粘着材仕様)
エクト¥65,980税込¥72,5781台当日出荷リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)1-50(厚み2以下)電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
替刃(テープカッターTCD‐60用)
エクト¥599税込¥6591枚当日出荷交換用の替え刃ですトラスコ品番137-3784適合本体TCD-60材質ステンレス寸法(mm)66×20材質/仕上ステンレス質量(g)9
大型テープカッター(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷安定感のある重量級のテープカッターです。 三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。 スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。 安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付トラスコ品番820-6434材質刃:ステンレス(SUS420)質量(kg)1.4色ホワイト/ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×228×125本体寸法(mm)奥行228最大外径(mm)(テープ)140本体寸法(mm)幅95最大テープ幅(mm)76本体高さ(mm)125
電子テープカッター(非粘着材用)
エクト¥52,980税込¥58,2781台当日出荷非粘着素材専用モデル。50mm幅までの各種非粘着素材、線材のカットに最適。カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機能でより安全な使用が可能。1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット仕様RoHS対応品適合厚さ:約1以下(材質によって違います)質量(g)2500電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156適合テープ幅(mm)50以下テープ長さ設定範囲(mm)30~999(1mm単位)RoHS指令(10物質対応)対応
テープホルダー (カッター付き)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷テープ引張り強度調整ねじ付き(ねじを時計周り:強くなる/反時計回り:弱くなる)。貼りつけたテープの端を平らにすることができるワイパー付き(半透明の樹脂ワイパー)。ブレードプロテクター付き。逆回転防止スプリング付き。材質ポリプロピレン寸法(mm)270×140×65質量(g)320適合テープ外径(Φmm)130以内適合テープ芯内径(Φmm)76(3”)適合テープ幅(mm)50以内
RS PRO テープディスペンサ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷タイプ = テープガン。併用可能製品 = パッキングテープ。テープ幅 = 50mm。。RS Pro テープガンテープディスペンサは、幅 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサ(「テープガン」)は、テープの保持、剥離、切断を目的に設計されています。このデバイスは、テープを素早く簡単に取り出せるように設計されているため、時間を節約し、効率を高めることができます。 耐久 Durable で、長持ちするように設計されていて、耐摩耗性のパウダーコーティングされたスチールフレームが付いています。トリガ作動式の格納式ブレードを備えているので、片手で簡単に使用できます。これにより、商品をすばやく効果的に密封できます。ブレードとテープのフラップも交換可能で、簡単に取り付けることができます。このユニットは、長さ 132 m 以下のテープロールに適合し、コア径 75 mm の幅 50 mm のロールを保持します。 このテープディスペンサは、梱包箱や荷物の梱包によく使用され、産業及び倉庫の環境で広く使用されています。この工具は、再利用可能な包装、紙のリサイクル、及びその他の倉庫作業に最適です。特長と利点.ハンドヘルドテープディスペンサ ( 「テープガン」 ) .トリガ作動 .幅 50 mm の包装用テープと併用 コア径: 75 mm .最大 132 m のテープロール長を保持しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
小巻カットテープ用 リトルホルダー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷巻きの小さくなったカットテープを収納して巻き崩れを防止、必要な長さを引き出して切断できる小型ホルダーです。 壁紙の天地部分や幅落としした部分へのカットテープの貼り付けなどに大変便利です。 小巻になった下敷きテープにも取付可能です。適合幅45mm以下・直径80mm以下のカットテープ直径(Φmm)ゴムバンド:約50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×51×30
電子テープカッター(5mm仕様)
エクト¥59,980税込¥65,9781台当日出荷送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。) 最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可) テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。 テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。 テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)5-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(水ガムテープ専用)
エクト¥209,000税込¥229,9001台4日以内出荷ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター 自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼りRoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)220
吸盤付きテープカッター 部品
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281台当日出荷吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。 ステンレスブレードで良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。トラスコ品番207-3128材質ABS樹脂最大テープ幅(mm)25アズワン品番64-8720-24最大テープ外径(Φmm)56/105
ライナーリムーバー(電動テープカッター用)
エクト¥22,980税込¥25,2781台当日出荷電動テープカッター用剥離紙剥がし機です。剥離紙自動巻取り機能付です。用途剥離紙付きテープを使用しているときに。トラスコ品番127-3891材質/仕上本体:アルミダイキャスト質量(kg)2.94
オールステンレステープカッター
エムテートリマツ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷テープリールのないシンプルな設計。オールステンレスなので劣化せず錆びません。床に落下しても割れたりする事なく、テープリールを使用していませんので、部品の取り付けも簡単。カッターは中空構造なのでゴミが貯まらず清掃が容易です。底はノンスリップマットを使用しているので防滑性にすぐれています。材質18-8ステンレス最大テープ幅(mm)30
カートンシーラー用替刃
TRUSCO¥669税込¥7361セット(5枚)当日出荷カッター部はカバー付で安全です。トラスコ品番836-9242適合本体TEX-203(210308)、TEX-110(TEX-110K)、TEX-233SP材質刃:ステンレス長さ(mm)53.5幅(mm)13.5質量(g)252018年トラスコ掲載ページ6 1918
大型テープカッター(スチール製)
TRUSCO¥969税込¥1,0661セット(5枚)当日出荷トラスコ品番820-6435適合本体TET-337A材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)77×9質量(g)19
XS テープカッタ―
デザインフィル(ミドリ)¥529税込¥5821個翌々日出荷サイズ表記に用いられるExtra Small(エクストラ スモール)=「XS」をシリーズ名の由来とする、機能性と携帯性を追求したとっても小さい文房具シリーズのテープカッターです。12mm幅×5m巻きのセロハンテープが内蔵されています。極小サイズながらもテープを指ですくい上げられるスペースはしっかりと確保。使用後は蓋を閉じて収納することで、持ち歩きや保管中にテープを汚れやほこりから守ることができます。質量(g)15本体サイズ(mm)〔収納時〕H25.5×W56×D18 〔使用時〕H25.5×W86×D18素材本体:ポリカーボネート テープ:セロハン〔芯:ABS〕 刃:ステンレス
クラフトテープカッター 替刃
デザインフィル(ミドリ)¥369税込¥4061個翌々日出荷クラフトテープカッター専用の替え刃です。刃を交換するときは、工具などが必要なくコインなどでネジを外すことができます。切れ味が落ちた際は、刃を回転させて前後を入れ替えてセットし直すことで、新しい刃として使用することができます。適合本体49093006・49094006・49095006本体サイズ(mm)H19.5×W53.5×D0.4素材ステンレス
OPPテープカッター 替刃
デザインフィル(ミドリ)¥369税込¥4061個9日以内出荷OPPテープカッター専用の替刃です。本体上面2ヵ所のネジを1円玉などの薄いコインかマイナスドライバーで外し、本体を裏返して、刃の丸穴にペン先等を当て矢印方向に刃を引き抜き抜いて新しい刃をセットします。両刃のため、刃の前後を入れ替えてセットすると新しい刃として使えます。適合本体35609006・35610006・35611006本体サイズ(mm)H20×W53.5×D0.4素材ステンレス
電子テープカッター(静電除去仕様)
エクト¥73,980税込¥81,3781台6日以内出荷著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
RS PRO テープディスペンサ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷RS Pro テープディスペンサ 信頼性が高く信頼性の高い独自ブランドの RS Pro を採用したテープディスペンサーは、包装や倉庫業務に欠かせないツールです。この高品質なディスペンサは、包装用テープの標準 75mm 及び 50mm ロールに対応しており、一般的に包装用に使用されています。人間工学に基づいた設計により、梱包された箱を片手ですばやく効率的に密封し、梱包テープの不要な廃棄物を削減できます。 このテープ銃はあなたの必要性に適するために張力を置き、ほどくことを可能にする調節可能なテープブレーキを特色にする。このテープガンには交換可能なカッティングブレードも搭載されており、テープロールを正確かつ容易に切断できます。 特長と利点 人間工学に基づいたグリップにより、すばやく簡単に密封 標準の 75 mm コア及び 50 mm 幅の梱包テープに対応 調整式ブレーキ Durable で信頼性の高いプラスチックローラー テープガンの一般的な用途 テープディスペンサはテープディスペンサガンとも呼ばれ、倉庫環境や包装作業が必要な生産ラインで一般的に使用されています。これらは郵便サービスでも使用され、家を移動する場合などの家庭環境で使用できます。 テープディスペンサとは何ですか テープディスペンサは、テープを簡単に装填および切断するために使用されるデバイスです。アプリケーションに合わせてサイズやデザインが異なりますが、テープを最小限の無駄で分注するための迅速で簡単なソリューションを提供し、時間と労力を節約します。特に大量の梱包の場合に便利です。テープディスペンサには、クリアテープ、ブラウンパーセルテープ、ヘビーデューティテープ、オフィステープなど、さまざまな粘着テープを取り付けることができます。 テープディスペンサは何ですか 次のようなさまざまな用途に適した、さまざまなテープディスペンサが用意されています。 卓上テープディスペンサ - 通常オフィスまたは家庭で使用される最も一般的なセロテープディスペンサー、それらは標準的なセロテープおよび新型の接着剤とより小さく、互換性があるがちである。このタイプのディスペンサは砂と重くすることができ、机の使いやすさのための滑り止めのフィートを特色にする。 通路マーキングテープディスペンサ - 移動車両が一般的に存在する倉庫や環境で危険区域をマークするために使用されるヘビーデューティテープディスペンサーです ハンドヘルドテープディスペンサ - 一般に、梱包用の小包または梱包箱に使用されます ラベルディスペンサ - スーパーマーケットで一般的に価格ラベルに使用される粘着ラベルを分注するために使用されます ディスペンサにテープロールを取り付ける方法 ほとんどすべてのテープディスペンサでは、粘着テープを使い切った後に交換できます。手持ち型テープディスペンサガンでは、これは通常車輪から空の巻き枠を取り外し、新しいものと取り替えることによってされる。所定の位置に入ると、粘着面を下にしてパッケージテープがデバイスのローラーに送られ、ガードを越えて引き上げられます。正しくセットされていれば、テープはブレードに接触して 1 回きれいにカットされます。仕様タイプ = テープガン併用可能製品 = 50 mmテープテープ幅 = 50mm
15mmx17.5m マスキングテープ用カッター 詰替用
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mm
ジョイントスティックテープ用イーグルホルダー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ジョイントスティックテープを収納、必要な長さを引き出し、切断できるホルダーです。 天井、壁の終端ギリギリまでテープを引き出せます。 テープを覆う構造で、水で濡れた手でも使用でき、安心して最後まで使い切ることができます。適合ジョイントスティックテープ糊付(13-7154)、ジョイントスティックテープ糊なし(13-7155)、ジョイントスティックテープ薄型(13-7255)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×45×110
ラベルピーラー
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981台当日出荷剥離紙を引くとラベルが浮いて簡単にとれるため、はく離作業がスピーディに行えます。1インチから3インチまで様々なサイズのラベルに使用できます。付属のビスで壁への取付も可能です。付属品3インチ用コア×2、壁固定用ビス×2本、壁固定用ビス×2本トラスコ品番251-4258色ライトグレー材質(本体)スチール質量(g)1100適合テープ外径(Φmm)178適合テープ幅(mm)77材質(刃)樹脂
オートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様
ニチバン¥86,980税込¥95,6781台翌々日出荷1mm単位でテープ送りとカットが自動的に出来ます。オートフィードカッターユニットのコネクターコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。トラスコ品番205-1303質量(kg)3.1使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)15~999最大テープ外径(Φmm)180
TCE700用オプション部品 ギア取付板ユニット-15
ニチバン¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷オートテーパー用保守部品です用途オートテーパーTCE700用部品。トラスコ品番205-1307質量(g)90部品番号6418
電子テープカッター(ローレット仕様)
エクト¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷粘着力の強いテープの粘着面との接触面を減らして搬出を促し、 フラットに比べ搬出位置がセンサーから離れているので詰まり軽減に効果が有るローレット仕様 シンプルな操作と簡単メンテナンス 50mmまでの各種粘着テープを使用可能 1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット 電源OFFにしても設定カット寸法を記憶、再表示するバックアップ機能付仕様RoHS対応品適合各種粘着テープ長さ(mm)1800消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)RoHS指令(10物質対応)対応
折込タブディスペンサー FD50
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番382-2745幅(mm)101高さ(mm)87質量(g)500奥行(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87最大外径(mm)(テープ)130最大テープ幅(mm)48
ハンディディスペンサー 50mm用 橙
パイロン¥2,298税込¥2,5281台3日以内出荷封緘・貼り付け作業の能率化を高める使いやすい安全タイプです。テープがスムーズに引き出せる保持ツメが付いています。刃先トラブルを防止する安全カバー付きです。トラスコ品番127-8917材質本体:ABS樹脂、刃:カーボン鋼色橙最大テープ幅(mm)75
ハンドテープカッター 15mm×15m
サンノート¥129税込¥1421袋5日以内出荷優れた耐久性で変色しにくい新素材のテープです。軽包装作業・メモの仮止め・封筒などの封かん・工作用に使用することができます。長時間貼り続けると変色する恐れがあります。材質本体/ポリエチレン基材/OPPフィルム粘着剤/アクリル系粘着剤芯/紙色白・ピンク・青サイズ(mm)170x26x163
ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ
FKK(富士工業)¥1,298税込¥1,4281セット(5巻)6日以内出荷切手のように水を使用して貼り付けるテープ。クラフト紙と澱粉系糊という生物由来の素材を。主成分とした環境に配慮した製品。用途ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ幅(mm)50長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応