カテゴリ
絞り込み
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- エクト(47)
- TRUSCO(24)
- ニチバン(11)
- エスコ(8)
- デザインフィル(ミドリ)(6)
- オープン工業(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(4)
- RS PRO(4)
- セキスイ(3)
- ヤエス軽工業(3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- エムテートリマツ(2)
- ベターパッケージズ(2)
- キングジム(1)
- コクヨ(1)
- ニトムズ(1)
- もりや産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: テープカッター
商品豆知識

オートディスペンサー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷【特長】。正確なテープ供給で、現場の生産性向上をサポート。自動送り出し・自動カット機能に加え、長さ設定のメモリ機能やカウンター機能を搭載したハイエンドモデル。粘着・非粘着テープの両方に対応し、用途に合わせた柔軟な運用が可能です。作業効率の向上、品質の均一化、使用量管理の省力化など、現場の課題解決を幅広くサポートします。用途【用途】。テープを自動で繰り出しカットする、簡単・コンパクトな卓上機です。【標準仕様】。機械寸法:(長さ)227×(幅)137×(高さ)169mm。電源:単相 AC100~240V 50/60Hz。消費電力:28W。機械重量:1.77kg( 電源コード含まず)。使用テープ幅:5~60mm。テープカット長さ:5~999mm (1mm単位で設定可能)。テープカット精度:±2mm (テープによって異なります)。テープ外径:最大外径190Φ。テープ繰出し速度:High・・・200mm/秒。 Mid・・・・出だし50mmまで185mm/秒。 Low・・・・出だし50mmまで170mm/秒。 (それ以降は200mm/秒のスピードで繰出し)。長さ登録:.標準8メモリー。カウンター:4桁のUPカウンター・・・加算のみカウンター。 4桁のDOWNカウンター・・・設定値で機械停止。使用可能テープ:OPPテープ、布テープ、セロハンテープ、。仮止め用テープ、ビニルテープ、両面テープ、。フィラメントテープ、クラフトテープ、。メンディングテープ、。非粘着物(チューブ、リボン等)。【業務改善】。・1台で多種・多様のテープ繰出し、繰出しパターンが設定。できます。・繰出し・カットを自動化し、作業をテープ貼付に集約でき。ます (タクトタイムの短縮)。・均等なテープ長さにカットでき、精度UP&ロス削減に。貢献します
ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ
FKK(富士工業)¥1,298税込¥1,4281セット(5巻)6日以内出荷切手のように水を使用して貼り付けるテープ。クラフト紙と澱粉系糊という生物由来の素材を。主成分とした環境に配慮した製品。用途ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ幅(mm)50長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
ガムテープ繰出機BP755EJA(水のりガムテープ用)
ベターパッケージズ¥339,800~税込¥373,780~1台9日以内出荷から22日以内出荷環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。長さ調節つまみで好みの長さのテープを繰り出します。用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。付属品電源ケーブルセット内容本体幅(mm)267色グレー高さ(mm)230電源(V)100消費電力(W)400電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)38~90テープ長さ設定範囲(mm)150~1000調節方式ツマミ調節
オートディスペンサー AS-7 標準機
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。付属品シリコンオイル 5ccトラスコ品番505-2852材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング幅(mm)137色白高さ(mm)150材質(本体)スチール鋼板奥行(mm)245電源(V)AC100消費電力(W)18表示3桁LEDデジタル表示電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)20~999最大テープ外径(Φmm)180適合紙管(mm)76・35・25
電子テープカッター(細幅テープ仕様)
エクト¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷幅5 ~ 25mm、幅が細い粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中●長さメモリー:3適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)5~25電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
細幅用テープ用リール(電子テープカッター用)
エクト¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷幅の狭い粘着テープや巻き数の大きいテープ(直径 170mm以下のテープ)の使用時に取 り付けます。標準装備されているトリプルリールよりもテープがより安定して回転します。 。適応製品:M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200テープ幅(mm)5~20RoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター(静電除去仕様)
エクト¥73,980税込¥81,3781台6日以内出荷著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(静電除去仕様)
エクト¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に 静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付 くことを防ぎます。最大幅50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。自動送り・自動カッ ト1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテー プを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある 回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(メモリー機能モデル)
エクト¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~。7セグLED デジタル4桁表示付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)11000使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~80電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)230使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(表面保護フィルムモデル)
エクト¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷最大幅 150mmの表面保護フィルムテープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。送りローラーは、『ローラーのすじ痕』がフィルム、テープに付着しにくい設計。金属製の筐体は、送出後の表面保護フィルムが製品本体に貼り付きにくく堅牢性に優れた設計。付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重適合表面保護フィルムテープ質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(150mm幅モデル)
エクト¥449,800税込¥494,7801台翌々日出荷最大幅 150mmの強粘着テープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット 1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。主な機能付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(メモリー機能モデル)
エクト¥459,800税込¥505,7801台8日以内出荷長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~。7セグLEDデジタル4桁表示付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
電子 ガムテープディスペンサー(大巻きガムテープ対応)
エクト¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可質量(g)13500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)20~80電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)65寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み)カット形状直線最大テープ外径(Φmm)240使用湿度範囲(%RH)80以下
RS PRO テープディスペンサ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷RS Pro テープディスペンサ 信頼性が高く信頼性の高い独自ブランドの RS Pro を採用したテープディスペンサーは、包装や倉庫業務に欠かせないツールです。この高品質なディスペンサは、包装用テープの標準 75mm 及び 50mm ロールに対応しており、一般的に包装用に使用されています。人間工学に基づいた設計により、梱包された箱を片手ですばやく効率的に密封し、梱包テープの不要な廃棄物を削減できます。 このテープ銃はあなたの必要性に適するために張力を置き、ほどくことを可能にする調節可能なテープブレーキを特色にする。このテープガンには交換可能なカッティングブレードも搭載されており、テープロールを正確かつ容易に切断できます。 特長と利点 人間工学に基づいたグリップにより、すばやく簡単に密封 標準の 75 mm コア及び 50 mm 幅の梱包テープに対応 調整式ブレーキ Durable で信頼性の高いプラスチックローラー テープガンの一般的な用途 テープディスペンサはテープディスペンサガンとも呼ばれ、倉庫環境や包装作業が必要な生産ラインで一般的に使用されています。これらは郵便サービスでも使用され、家を移動する場合などの家庭環境で使用できます。 テープディスペンサとは何ですか テープディスペンサは、テープを簡単に装填および切断するために使用されるデバイスです。アプリケーションに合わせてサイズやデザインが異なりますが、テープを最小限の無駄で分注するための迅速で簡単なソリューションを提供し、時間と労力を節約します。特に大量の梱包の場合に便利です。テープディスペンサには、クリアテープ、ブラウンパーセルテープ、ヘビーデューティテープ、オフィステープなど、さまざまな粘着テープを取り付けることができます。 テープディスペンサは何ですか 次のようなさまざまな用途に適した、さまざまなテープディスペンサが用意されています。 卓上テープディスペンサ - 通常オフィスまたは家庭で使用される最も一般的なセロテープディスペンサー、それらは標準的なセロテープおよび新型の接着剤とより小さく、互換性があるがちである。このタイプのディスペンサは砂と重くすることができ、机の使いやすさのための滑り止めのフィートを特色にする。 通路マーキングテープディスペンサ - 移動車両が一般的に存在する倉庫や環境で危険区域をマークするために使用されるヘビーデューティテープディスペンサーです ハンドヘルドテープディスペンサ - 一般に、梱包用の小包または梱包箱に使用されます ラベルディスペンサ - スーパーマーケットで一般的に価格ラベルに使用される粘着ラベルを分注するために使用されます ディスペンサにテープロールを取り付ける方法 ほとんどすべてのテープディスペンサでは、粘着テープを使い切った後に交換できます。手持ち型テープディスペンサガンでは、これは通常車輪から空の巻き枠を取り外し、新しいものと取り替えることによってされる。所定の位置に入ると、粘着面を下にしてパッケージテープがデバイスのローラーに送られ、ガードを越えて引き上げられます。正しくセットされていれば、テープはブレードに接触して 1 回きれいにカットされます。仕様タイプ = テープガン併用可能製品 = 50 mmテープテープ幅 = 50mm
ガムテープディスペンサー
エクト¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。用途大きさが異なる箱の封緘に最適。付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いませんその他【推奨作業】重質量(g)13500テープ幅(mm)20-80電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)電源GTD-500TLから供給定格消費電力(W)65表示LCDデジタル表示センサーUM-CJ01対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず)使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る)カット形状直線最大テープ外径(Φmm)163![[EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773875-260624-02.jpg)
[EA944N-130A、-151用]リールスタンド
エスコ¥13,800税込¥15,1801台7日以内出荷付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。仕様リールスタンドテープ幅(mm)5~50適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500![ハンドテープディスペンサー PAL[保管用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70267087-240529-02.jpg)
ハンドテープディスペンサー
PAL[保管用品]¥4,898税込¥5,3881台当日出荷1テープの取付が簡単 2テープ取付け部でブレーキ調整が可能 3ブレード交換可能 4持ち易く手になじむグリップ 5優れた耐久性用途梱包作業・ラインテープの貼り作業材質テープ送り調整板 :鋼板材質(本体)硬鋼質量(g)626内径(Φmm)装着可能テープ:76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×240適合テープ幅(mm)50材質(ブレード)焼戻鋼
テープホルダー(折込タブ機能付)
エスコ¥6,580税込¥7,2381個翌日出荷適用テープ幅:48mm以内。テープ芯内径:76mm(3”)。テープ外径:132mm以内。自動的に形成した折込タブをテープにつけることができるハンドディスペンサーです。材質鉄
Monf はがしやすカッター 1個×30個入
古藤工業(Monf)¥75,980税込¥83,5781箱(30個)5日以内出荷いつもお使いのテープカッター。荷物を受け取った方へのちょっとした心遣いをしてみませんか。梱包する際にテープの端が折れた状態で貼ることが出来る画期的なテープカッター。軍手をしたまままでもはがすきっかけがあるのでらくらく開封できます。材質鉄幅(mm)60色赤高さ(mm)100長さ(m)180アズワン品番64-3926-38
電子テープカッター(外部端子仕様)
エクト¥79,980税込¥87,9781台当日出荷FA等自動組立ラインへの電子テープカッター実装に(外部信号入力 7P)。 最大幅 50mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オート ボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転 式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能ネジ式端子台(外部信号入力7P)、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター (保護フィルム仕様)
エクト¥70,980税込¥78,0781台8日以内出荷表面保護フィルムテープ対応。 送りローラーにシリコンローラーを採用で通過する際にフィルムテープに付着する『ローラーのすじ痕』を軽減する設計。 最大幅 50mm、自動送り・ 自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を OFF にした際もバック アップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。用途軽・中生産ラインに最適!定寸で自動送り、自動カット!付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント仕様推奨作業:中適合表面保護フィルム質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100(50/60Hz)(117Vm,230V対応可能)本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156主な用途保護用本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能オールシリコンローラー、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、弱粘着アタッチメント、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999テープ長さ(mm)設定範囲/20~999(1mm単位で変更可能)使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(ローレット仕様)
エクト¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷粘着力の強いテープの粘着面との接触面を減らして搬出を促し、 フラットに比べ搬出位置がセンサーから離れているので詰まり軽減に効果が有るローレット仕様 シンプルな操作と簡単メンテナンス 50mmまでの各種粘着テープを使用可能 1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット 電源OFFにしても設定カット寸法を記憶、再表示するバックアップ機能付仕様RoHS対応品適合各種粘着テープ長さ(mm)1800消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)RoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター
エクト¥249,800税込¥274,7801台当日出荷ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます。 強粘着テープの長時間使用が可能です。トラスコ品番364-6939質量(kg)11電源AC100V(117V・230V対応可能)消費電力180W表示長さ表示/4桁LEDデジタル表示本体寸法(mm)奥行168使用テープ幅(mm)13~80本体寸法(mm)幅229本体高さ(mm)360テープ長さ設定範囲(mm)手動=40~9999 自動=70~9999
電子テープカッター
エクト¥73,980税込¥81,3781台6日以内出荷ローラー部の加圧をコントロールし、保護フィルムやアルミ材テープへの筋残りを軽減しています。 軽・中生産ラインに最適です。 定寸で自動送り、自動カットが可能です。質量(kg)2.4電源AC100V(117V・230V対応可能)消費電力18W本体寸法(mm)奥行245使用テープ幅(mm)7~50本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150テープ長さ設定範囲(mm)20~999


















![[EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773875-260624-02.jpg)
![ハンドテープディスペンサー PAL[保管用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70267087-240529-02.jpg)