絞り込み
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: テープカッター

152件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッター1・2 (電子テープカッター用) エクト

    カッター1・2 (電子テープカッター用)

    エクト(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番321-0936適合機種M-1000、M-2000、MS-1100質量(g)42
  • OPPテープカッター デザインフィル(ミドリ)

    OPPテープカッター

    デザインフィル(ミドリ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽い力でテープの切り口がきれいにカットできるテープカッターです。貼り戻り防止用のローラーがついているため、使い終わりのテープが巻芯側に戻ることなく、毎回の使用時にテープの端がすぐに見つかります。そのため、テープの先端がつかみやすく、ストレスなく連続で使用できます。また、ローラーが開閉するためテープの付け替え作業も簡単。刃が露出しないアームカバー付きの安全設計です。刃は、特殊加工でシャープな切れ味。刃を入れ替えて使える両刃仕様で2倍使えます。ストラップ穴付きで紐やチェーンなどで吊り下げて収納可能です。※テープ幅が48mmを超えるテープはご使用いただけません。
    材質(本体)ポリカーボネート・グラスファイバー・POM本体サイズ(mm)H91×W74×D45最大テープ幅(mm)48素材刃:ステンレス適合替刃35612006
  • 長さ調整機能付き手動テープカッター エクト

    長さ調整機能付き手動テープカッター

    エクト
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    定尺カットが可能。 長さ設定は3~24c mの範囲で1cm単位の調節。 設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。 軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。 刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。 20mm幅までの粘着テープに対応。 推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。
    用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
  • フィラメントテープ用テープカッター(安全カバー付) TRUSCO

    フィラメントテープ用テープカッター(安全カバー付)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。刃はステンレスのため錆びにくいです。
    トラスコ品番248-4073材質本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420)ネイビー替刃仕様FT-22606K最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-63最大テープ外径(Φmm)120
  • 樹脂製エルゴテープカッター TRUSCO

    樹脂製エルゴテープカッター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。 連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。 刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。 紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。
    用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です仕様3インチ(76mm)紙管用材質(刃)冷間圧延鋼
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
    仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付トラスコ品番289-9655質量(kg)2.6電源AC100V消費電力18W本体寸法(mm)奥行249使用テープ幅(mm)7~50表示桁数最大3(テープ長さ)本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)30~999
  • OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ) TRUSCO

    OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。
    仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPPトラスコ品番819-1345材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M)寸法(mm)63×150×250材質(本体)樹脂最大外径(mm)(テープ)125材質(刃)高炭素鋼(SK85M)最大テープ幅(mm)50材質(フラップ)ポリカーボネート
  • 3M サイドタブディスペンサー 3M(スリーエム)

    3M サイドタブディスペンサー

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。
    用途OPPテープに。仕様3インチ(75mm)紙管用、テープ自動折込み機能付トラスコ品番293-0161幅(mm)170高さ(mm)90質量(g)330奥行(mm)65テープ幅(mm)(折返し幅)2~5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×90最大テープ幅(mm)48
  • 電動テープカッター オートフィードカッターユニット エクト

    電動テープカッター オートフィードカッターユニット

    エクト(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様差込口:平3ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートテーパーTCE700用部品 ニチバン

    オートテーパーTCE700用部品

    ニチバン(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オートテーパー用の部品です。
    適合機種TCE-700
  • OP替刃 オープン工業

    OP替刃

    オープン工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    適合PP-18トラスコ品番321-6187寸法(mm)55×19質量(g)3.6
  • 電子テープカッター用 部品 ACアダプター エクト

    電子テープカッター用 部品 ACアダプター

    エクト(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    M-1000、M-2000、MS-1100、MS2200専用アダプター
  • テープカッター クランプ付タイプ TRUSCO

    テープカッター クランプ付タイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。 幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。 カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。 OPPテープに使用できます。
    仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPP、クロス、クラフトトラスコ品番819-1283材質スチール最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)158
  • テープディスペンサー ヤエス軽工業

    テープディスペンサー

    ヤエス軽工業
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶) 順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
    付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など長さ(mm)(先端折り曲げ)7質量(kg)1.83電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行222最大外径(mm)(テープ)300本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)148ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)送り可能長さ(mm)5~999(折り曲げ時15~999mm)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222
  • テープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻 コクヨ

    テープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻

    コクヨ
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。刃の山・谷すべてが刃になっている特殊加工刃によって、軽い力でまっすぐに切ることができます。特殊加工刃はケガをしにくい設計ですセロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です切ったテープの切り口はまっすぐキレイです小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます※名入
    付属品小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)ホワイト質量(g)44対応小巻き
  • くるっとロール つまみができるテープカッター 三好製作所

    くるっとロール つまみができるテープカッター

    三好製作所(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとしても使えます。12~18mm幅のテープが使えます。
    材質ABS樹脂質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ6 1921
  • オートディスペンサーAS-7用部品 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    オートディスペンサーAS-7用部品

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    5,998税込6,598
    1セットほか
    当日出荷
  • 両用テープカッター TRUSCO

    両用テープカッター

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。 (底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです。
    トラスコ品番820-6437質量(kg)1.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×230×130テープ種類小巻 /1インチ(25mm)芯用、 大巻/3インチ(76mm)芯用コア付最大テープ幅(mm)25
  • テープディスペンサー ヤエス軽工業

    テープディスペンサー

    ヤエス軽工業
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。 一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。 簡単なテープセット。 あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。 刃の交換も簡単、安全で、調整不要。 ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。 綺麗で、シャープな切り口。 テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。 1台で何種類ものテープをカット。 1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。 設定モードにより、カット枚数を設定可能。
    適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数材質ABS電源AC100V・50/60Hz・25W本体質量(kg)1.9本体寸法(mm)奥行258本体寸法(mm)幅126本体高さ(mm)150ヒューズ2Aテープ長さ設定範囲(mm)15~70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
  • オートディスペンサー 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    オートディスペンサー

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。
    用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業質量(kg)2.4消費電力(W)18電源AC単相100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137精度(mm)カット/±2本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)137テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)
  • ハンドカッター HC-50 ニチバン

    ハンドカッター HC-50

    ニチバン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    外径140mmまでの粘着テープでご使用可能です。HCP-50はカット刃部分に安全カバー付き。
    使用テープ幅(mm)38~50
  • OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ) TRUSCO

    OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5928材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート替刃仕様210308A主な用途包装、梱包、識別最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)123適合紙管(mm)76
  • テープカッター ササガワ

    テープカッター

    ササガワ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    二種類のテープが同時に使える優れもの!1台箱入り。
    材質本体-HIPS,リール-PP,底蓋-ゴム本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)幅135本体高さ(mm)125寸法(縦×横×奥行)(mm)125×135×210
  • 50mm用 ラベルディスペンサー エスコ

    50mm用 ラベルディスペンサー

    エスコ(2件のレビュー)
    3,760税込4,136
    1個
    当日出荷
    付属品芯内径38mm以下用アダプター付適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)エスコ品番EA944N-15材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)85×225×110本体寸法(mm)奥行225本体寸法(mm)幅85本体高さ(mm)110
  • ハンドテープカッター TRUSCO

    ハンドテープカッター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。
    トラスコ品番232-7236幅(mm)67高さ(mm)100質量(g)110奥行(mm)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×167×100材質(刃)ステンレス(SUS430)
  • エースカッター AC-1N 精和産業

    エースカッター AC-1N

    精和産業(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!。◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計。◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用。◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!
    用途ポリシートカッター、養生シートカッターその他【作業方式】足寸法(mm)100×285×140質量(g)2600ロール直径(mm)最大75
  • 電子テープカッター(メモリー仕様) エクト

    電子テープカッター(メモリー仕様)

    エクト
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
    付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)長さ(mm)1800使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156メモリー長さ:3本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
  • ACアダプター(M-800用) エクト

    ACアダプター(M-800用)

    エクト
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムテープカッター TENDEE

    プレミアムテープカッター

    TENDEE
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    力を入れずにサクサク切れる、梱包にぴったりなハイグレードテープカッター TENDEE。倉庫の作業効率UPを目的に作られた、力を入れずにサクサク切れるハイグレードテープカッターです。
    用途OPPテープでの包装作業に。特許取得した10度に傾いた刃のおかげで、力を入れずに、スパっと切れます。テープがぴんと張った状態で刃が斜めに当たり、瞬間的に切れるから力も不要。プレスボードを段ボールに押し付けながら垂直に下ろすと簡単に切れ、同時にテープを貼り付けることができます。中央のグリップをスライドさせて、左に寄せれば左利き用に。右に寄せれば右利き用に、簡単に切り替え可能。材質本体:ABS・TPE、刃:特殊刃物鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×66×175適合テープ外径(Φmm)120(紙芯約:75)適合テープ幅(mm)45~50
  • 電子テープカッター(ダブルセンサー仕様) エクト

    電子テープカッター(ダブルセンサー仕様)

    エクト(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    粘着テープ 2 巻の並列使用に対応。(同じ素材で同等の巻き量のテープをセットすることが 条件。) 最大幅24mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの 横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自 動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方 が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
    付属品取扱説明書、シリコンオイル、ダブルリール仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-24×2巻電源AC100本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
  • 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト

    電子テープカッター(安全シャッター搭載)

    エクト
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
    付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156メモリー長さ:3本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能あり使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
  • フィラメントテープ用テープカッター 替刃 TRUSCO

    フィラメントテープ用テープカッター 替刃

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1袋(10枚)
    当日出荷
    FT-22606用の替刃です。ステンレスのため錆びにくいです。
    トラスコ品番248-4074適合機種FT-22606材質ステンレス(SUS420)縦(mm)9横(mm)57最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-64最大テープ外径(Φmm)120
  • 電子テープカッター(非粘着材仕様) エクト

    電子テープカッター(非粘着材仕様)

    エクト
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
    付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)1-50(厚み2以下)電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
  • オールステンレスハンドテープカッター エムテートリマツ

    オールステンレスハンドテープカッター

    エムテートリマツ
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    オールステンレス製なので錆びず劣化しません。
    寸法(mm)145×60×96質量(g)200
  • 卓上型テープディスペンサー C-25 3M(スリーエム)

    卓上型テープディスペンサー C-25

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    セロテープなどに使える、卓上テープディスペンサーです。25mm幅のテープまで装着出来ます。
    トラスコ品番835-9069
  • 卓上型テープディスペンサー 3M(スリーエム)

    卓上型テープディスペンサー

    3M(スリーエム)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    複数種類のテープをかけることが出来る、幅広の卓上テープディスペンサーです。
  • カートンシーラー用オプション TRUSCO

    カートンシーラー用オプション

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1セット(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番819-1346適合機種TEX-110適合本体TEX-110材質(刃)高炭素鋼(SK85M)長さ(mm)53幅(mm)21質量(g)25
  • 剥離ローラーユニット エクト

    剥離ローラーユニット

    エクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ フィラメント用ディスペンサー H-10 3M(スリーエム)

    スコッチ フィラメント用ディスペンサー H-10

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1箱(6個)
    欠品中
    通常のハンドディスペンサーでは切れないフィラメントテープでもこのディスペンサー対応可能です。
    用途フィラメントテープ専用のディスペンサー材質プラスチックグレー
テープカッター