カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(951)
- NACHI(不二越)(284)
- ParkerTAIYO(345)
- RIKEN(理研機器)(94)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(535)
- イハラサイエンス(156)
- エスコ(82)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(75)
- ダイキン工業(453)
- ニッタ(122)
- ニューマシン(119)
- フジトク(235)
- ヤマト特殊鋼(84)
- 十川ゴム(120)
- 大生工業(54)
- 正和(52)
- 油研工業(69)
- 清水製作所[継手](307)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(848)
グリーンマーク認定(9)
グリーン購入法適合(11)
価格
価格で絞り込む
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)¥1,539~税込¥1,693~1本当日出荷から3日以内出荷横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
パスカラート PA2106(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー
中部高圧ホース¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
パスカラート PA2108(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
パスカラート PA2104(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース










![SR09アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725777-220616-02.jpg)
![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)







![MS1プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682654-130919-02.jpg)



![MS4キャップ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682855-150930-02.jpg)

![MS3プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682575-130919-02.jpg)

![SR09異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685953-141219-02.jpg)

![MS2キャップ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682742-220713-02.jpg)
![SR13アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725612-221128-04.jpg)

![SR13異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727161-221128-04.jpg)
![SR14アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726093-221128-04.jpg)




![SR11アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725971-221128-04.jpg)