ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF)ニッタ翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
呼称08内径(Φmm)12.8外径(Φmm)20.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 3130-02(SF-SF)ニッタ翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02内径(Φmm)3.6外径(Φmm)8.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 1000-04(SF-SF)ニッタ翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3130-12(SF-SF)ニッタ翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12内径(Φmm)19.0外径(Φmm)26.2使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)36最高衝撃圧力(MPa)12.5
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称12内径(Φmm)19.2外径(Φmm)26.6使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)9適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SF-SF)ニッタ翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)19.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ラインメイトホース継手付 3130-08(SF-SF)ニッタ翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.9使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12内径(Φmm)19外径(Φmm)26.2使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)13適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)38最高衝撃圧力(MPa)16.3
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF)ニッタ翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.8外径(Φmm)16.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF)ニッタ翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)18適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 1100-06(SF-SF)ニッタ翌々日出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)18適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 1100-04(SF-SF)ニッタ翌々日出荷
外径小。軽量
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.5使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)30適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
ラインメイトホース継手付 3130-04(SF-SF)ニッタ翌々日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF)ニッタ翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
呼称08内径(Φmm)12.8外径(Φmm)20.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1100-08(SF-SF)ニッタ翌々日出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3130-12(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12内径(Φmm)19.0外径(Φmm)26.2使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)36最高衝撃圧力(MPa)12.5
ラインメイトホース継手付 1100-04(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
外径小。軽量
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3000-08(SF-SF)ニッタ翌々日出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SF-SF)ニッタ翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称12内径(Φmm)19.2外径(Φmm)26.6使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)9適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
ラインメイトホース継手付 3000-04(SF-SF)ニッタ翌々日出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.5使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)30適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02内径(Φmm)3.6外径(Φmm)8.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)19.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ラインメイトホース継手付 1000-06(SF-SF)ニッタ翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3000-12(SF-SF)ニッタ翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12内径(Φmm)19外径(Φmm)26.2使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)13適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)38最高衝撃圧力(MPa)16.3
ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.9使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SF)ニッタ翌々日出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキンセットParkerTAIYO税込¥58,278¥52,980