カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧ユニット(6)
        • 油圧補器(1)

油圧機器・油圧ホース :「0.4kw 4P 200V」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパック ダイキン工業ミニパックダイキン工業
279,800税込307,780
1台
当日出荷
Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
ラジェータタイプ熱交換器 ANシリーズ 神威産業ラジェータタイプ熱交換器 ANシリーズ神威産業
479,800税込527,780
1個
24日以内出荷
【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50タイプ屋内使用最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む)電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz極数(有圧換気扇)4P
TS油圧パッケージPLIシリーズ(単相 0.4KW) ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(単相 0.4KW)ファインシンター
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4P電圧(V)電磁弁電圧:AC200/200/220(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC100シリーズPLIシリーズタンク容量(L)2最高使用圧力(MPa)16周波数50/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別E種相数定格時間(分)モーター:3分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)流量調整範囲(L/min)2.5~6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(0.98MB)電動機(kW)0.4(単相)取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)
パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)4.6
TS油圧パッケージPLIシリーズ(0.4KW) ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(0.4KW)ファインシンター
93,980税込103,378
1台
40日以内出荷
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4PシリーズPLIシリーズタンク容量(L)2最高使用圧力(MPa)16周波数50/60/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別E種相数定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)流量調整範囲(L/min)2.5~6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(1.01MB)電動機(kW)0.4取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)
パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
259,800税込285,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
仕様縦形モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)10
パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)2.4

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース