カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 高圧用管継手(1)
        • 油圧ホース(2)
絞り込み

油圧機器・油圧ホース :「8001rg08」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
プッシュオン アダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュオン アダプタBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質ブラスねじR/G:1/2RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラートPA1408(金具F+C+アダプタ2個付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラートPA1408(金具F+C+アダプタ2個付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)14材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)、管用平行雄ねじ(雄30°シート)適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)400概略質量(g)口金具/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

研磨剤 100000特集
おすすめ人気ランキング
油圧機器・油圧ホース