カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧バルブ(5)
        • 油圧シリンダ(1)
        • 高圧用管継手(10)
        • 油圧(高圧)用カプラ(1)
        • 油圧補器(6)

油圧機器・油圧ホース :「D23」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレッシャスイッチモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    プレッシャスイッチモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
  • パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
    構造ダイレクト形呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • 高圧オートカップ SPH050型 ソケット ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 ソケット

    ニューマシン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット適合流体作動油
  • 圧力制御弁 NACHI(不二越)

    圧力制御弁

    NACHI(不二越)
    48,252税込53,077
    1台
    翌々日出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
    仕様レデューシングバルブ質量(kg)3.3寸法L(mm)63寸法H(mm)70管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19ねじの種類Rc寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52接続方式ねじ接続形寸法M(mm)36寸法J(mm)40寸法G(mm)35寸法K(mm)32流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁 NACHI(不二越)

    圧力制御弁

    NACHI(不二越)
    56,932税込62,625
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
    仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)3.6寸法L(mm)63寸法H(mm)70管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19ねじの種類Rc寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52接続方式ねじ接続形寸法M(mm)36寸法J(mm)40寸法G(mm)35寸法K(mm)54流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
  • SR01(2W)口金具 鉄 清水製作所[継手]

    SR01(2W)口金具 鉄

    清水製作所[継手]
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR04(2W)口金具 鉄 清水製作所[継手]

    SR04(2W)口金具 鉄

    清水製作所[継手]
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR05(2W)口金具 鉄 清水製作所[継手]

    SR05(2W)口金具 鉄

    清水製作所[継手]
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR01(1W)口金具 SUS 清水製作所[継手]

    SR01(1W)口金具 SUS

    清水製作所[継手]
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR05(1W)口金具 SUS 清水製作所[継手]

    SR05(1W)口金具 SUS

    清水製作所[継手]
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR04(1W)口金具 SUS 清水製作所[継手]

    SR04(1W)口金具 SUS

    清水製作所[継手]
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼管用ネジ込み形継手 T122形ネジ込み形エルボ ダイキン潤滑機設

    鋼管用ネジ込み形継手 T122形ネジ込み形エルボ

    ダイキン潤滑機設
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
  • 鋼管用ネジ込み形継手 T121形ネジ込み形チー ダイキン潤滑機設

    鋼管用ネジ込み形継手 T121形ネジ込み形チー

    ダイキン潤滑機設
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状ティー最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
  • プレート式熱交換器用ガスケット EPDM 日阪製作所

    プレート式熱交換器用ガスケット EPDM

    日阪製作所
    74,980税込82,478
    1セット
    6日以内出荷
    プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
    用途定期メンテナンス材質EPDM
  • プレート式熱交換器用ガスケット NBR 日阪製作所

    プレート式熱交換器用ガスケット NBR

    日阪製作所
    74,980税込82,478
    1セット
    6日以内出荷
    プレート式熱交換器用のNBRガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
    用途定期メンテナンス材質NBR
  • セパレートフランジジョイント(M先) ParkerTAIYO

    セパレートフランジジョイント(M先)

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
  • ニューコック SAP型 ソケット ニューマシン

    ニューコック SAP型 ソケット

    ニューマシン
    2,198税込2,418
    1個
    10日以内出荷
    二重安全ロック方式 独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。 二重シール構造 二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。 逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC) 溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
    形状ソケット材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮使用温度範囲(℃)-20~120材質(シール)特殊合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    17,980税込19,778
    1個
    22日以内出荷
    タンク上面に直接取付けるフィルタです。 縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。 エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。 ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。 リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    4,598税込5,058
    1個
    22日以内出荷
    最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
    寸法d1(mm)-ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    53,980税込59,378
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグ ニューマシン

    スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    3,698税込4,068
    1個
    31日以内出荷
    形状プラグ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

    NACHI(不二越)
    44,980税込49,478
    1個
    93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

95d23l特集
おすすめ人気ランキング
油圧機器・油圧ホース