カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ホース(1)
- 油圧補器(15)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
油圧機器・油圧ホース :「EPDM」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM
ツツミ工業¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から4日以内出荷スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM
日阪製作所¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)150寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)EPDMノズル形状R 3/4 ネジ込み
プレート式熱交換器用ガスケット EPDM
日阪製作所¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。用途定期メンテナンス材質EPDM
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:EPDM
アルファ・ラバル¥22,980税込¥25,2781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:EPDM
アルファ・ラバル¥28,980税込¥31,8781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M15-B 中間プレート用 材質:EPDM
アルファ・ラバル¥26,980税込¥29,6781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2 プレート用ガスケット材質:EPDM
アルファ・ラバル¥22,980税込¥25,2781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2 プレート用ガスケット材質:EPDM
アルファ・ラバル¥33,980税込¥37,3781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2 プレート用ガスケット材質:EPDM
アルファ・ラバル¥14,980税込¥16,4781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM
アルファ・ラバル¥28,980税込¥31,8781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM
アルファ・ラバル¥42,980税込¥47,2781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース