カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧バルブ(8)
        • 高圧用管継手(3)
        • 油圧補器(1)

油圧機器・油圧ホース :「HB1」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業

    02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)

    ダイキン工業
    479税込527
    1セット(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
  • ボルトナット ダイキン工業

    ボルトナット

    ダイキン工業
    2,598税込2,858
    1セット(4本)
    当日出荷
    スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。 取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。
    材質構造用合金鋼(SCM435)ねじピッチ並目表面処理黒色酸化皮膜
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)

    ヤマト特殊鋼
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
  • 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
    バルブ種類圧力制御弁
  • KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス

    KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用)

    イハラサイエンス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形状アダプタ温度範囲(℃)-20~120接続ねじ種類G
  • FA-HB 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンス

    FA-HB 油圧用21MPa管フランジ

    イハラサイエンス
    719税込791
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    材質炭素鋼形状フランジ
  • 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    11日以内出荷から32日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
  • ボルトナット ダイキン工業

    ボルトナット

    ダイキン工業
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。
    トラスコ品番457-0430質量(kg)1ねじ径×長さ(mm)M10×260積層段数3積層寸法(mm)244
  • ボルトナット ダイキン工業

    ボルトナット

    ダイキン工業
    20,980税込23,078
    1個
    15日以内出荷
    スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。
    トラスコ品番457-0448質量(kg)11ねじ径×長さ(mm)M10×330積層段数4積層寸法(mm)314
  • 2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    78,980税込86,878
    1個
    31日以内出荷から51日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
    構造バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14バルブ種類圧力制御弁
  • 取付ボルト(4本入り) ダイキン工業

    取付ボルト(4本入り)

    ダイキン工業
    3,500税込3,850
    1式
    46日以内出荷
  • カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷から47日以内出荷
    この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シーケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)6.5構造ダイレクト形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

b17特集
おすすめ人気ランキング
油圧機器・油圧ホース