カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ポンプ(1)
- 油圧バルブ(3)
- 油圧シリンダ(2)
- 高圧用管継手(28)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
油圧機器・油圧ホース :「NPT」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

径違い6角ニップル
フジトク¥779税込¥8571個4日以内出荷用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。トラスコ品番112-0111材質炭素鋼ねじR3/4×R3/8呼び径(B)3/4×3/8最高使用圧力(MPa)12使用流体油 水 空気呼び径(A)20×10
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥89,980~税込¥98,978~1台10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
ストリートエルボ
エナパック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。最高使用圧力(MPa)70ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式)
ミルウォーキーツール¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ質量(kg)5(本体のみ)電圧(V)18バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース




![SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683327-150918-02.jpg)
![SR33GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686215-150916-02.jpg)
![SR34GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726775-150916-02.jpg)
![SR13GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683415-150918-02.jpg)