カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧バルブ(1)
        • 高圧用管継手(88)
        • 油圧補器(3)

油圧機器・油圧ホース :「sus 40a」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]SR34アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手](6件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリングヤマト特殊鋼
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス ソケットニューマシン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から24日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]SR36アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手](4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20.6
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類金網(SUS)
ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形チーズヤマト特殊鋼
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20.6
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス プラグニューマシン
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304高圧ネジ込ソケット Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込ソケットBoth-Well(ボスウェル)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシングヤマト特殊鋼
7,798税込8,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング フジトクステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリングフジトク
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス形状カップリング
ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボヤマト特殊鋼
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼製高圧90°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧90°差込溶接形エルボヤマト特殊鋼
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格B2316
オートカップ YSP型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 ステンレス プラグニューマシン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー藤井高圧
30,980税込34,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧角ニップルBoth-Well(ボスウェル)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304
ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズヤマト特殊鋼
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格B2316
ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリングヤマト特殊鋼
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格B2316
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング) ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)ヤマト特殊鋼
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20.6
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 プラグニューマシン
6,598税込7,258
1個
当日出荷から24日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス プラグニューマシン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTSP 沈プラグ フジトクステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTSP 沈プラグフジトク
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス形状プラグ
水圧用 ブロックマニホールド ノーブランド水圧用 ブロックマニホールドノーブランド
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5材質(本体)SUS303表面処理なし
チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス プラグニューマシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から24日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 ステンレス プラグニューマシン
9,798税込10,778
1個
当日出荷から24日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 プラグニューマシン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から24日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT Nフジトク
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質SUS316
ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ フジトクステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグフジトク
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス形状プラグ
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT Sフジトク
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質SUS316管厚S80
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT Nフジトク
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質SUS316L
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6Pフジトク
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
材質SUS316L
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BUフジトク
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質SUS316L
ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケットヤマト特殊鋼
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボス ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボスヤマト特殊鋼
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
JIS規格B2316
SUS304高圧ネジ込四角プラグ Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込四角プラグBoth-Well(ボスウェル)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
材質SUS304
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT Sフジトク
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質SUS316L管厚S80
SUS304高圧差込ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込ソケット【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧差込エルボ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込エルボ【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質SUS304
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6Pフジトク
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
材質SUS316
SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
材質SUS304

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース