カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧ユニット(6)
        • 油圧ポンプ(22)
        • 油圧バルブ(247)
        • 油圧シリンダ(277)
        • 高圧用管継手(433)
        • 油圧(高圧)用カプラ(33)
        • 油圧ホース(89)
        • 油圧補器(16)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

油圧機器・油圧ホース :「t2」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
1,123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションストレーナー 大生工業

    サクションストレーナー

    大生工業(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • T-G2-G2-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-G2-G2 T型アダプター

    清水製作所[継手]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • T-G2-R-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-R-Rc T型アダプター

    清水製作所[継手]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 圧力計取付金具 RIKEN(理研機器)

    圧力計取付金具

    RIKEN(理研機器)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
    最高使用圧力(MPa)70
  • T-G2-R-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-R-G2 T型アダプター

    清水製作所[継手]
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • T-G2-Rc-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-Rc-G2 T型アダプター

    清水製作所[継手]
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 耐熱・耐火チューブ ツツミ工業

    耐熱・耐火チューブ

    ツツミ工業
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
    用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。仕様【融点】グラスファイバー:非融解材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260
  • 高圧ホース ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    高圧ホース

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。 圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)40耐圧(MPa)50周囲温度(℃)max.60以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパーユニット PST形 正和

    プロパーユニット PST形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径M8×1×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M×R
  • T-G2-G2-R T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-G2-R T型アダプター

    清水製作所[継手]
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • T-G2-Rc-R T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-Rc-R T型アダプター

    清水製作所[継手]
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • T-G2-Rc-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-Rc-Rc T型アダプター

    清水製作所[継手]
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • プロパーユニット PTT形 正和

    プロパーユニット PTT形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径R1/8×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類R
  • T-G2-G2-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-G2-Rc T型アダプター

    清水製作所[継手]
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • T-G2-R-R T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-R-R T型アダプター

    清水製作所[継手]
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ガラスチューブ ツツミ工業

    ガラスチューブ

    ツツミ工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。 チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
    用途ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
  • 銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオン ダイキン潤滑機設

    銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオン

    ダイキン潤滑機設
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質快削黄銅形状ユニオン最高使用圧力(MPa)21
  • MDCT おすコネクタ イハラサイエンス

    MDCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状コネクタ
  • 銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手 ダイキン潤滑機設

    銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手

    ダイキン潤滑機設
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質快削黄銅形状ストレート最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
  • 銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブ ダイキン潤滑機設

    銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブ

    ダイキン潤滑機設
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質快削黄銅形状スリーブ
  • KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス

    KCT コネクタ(おす)

    イハラサイエンス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • 銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボ ダイキン潤滑機設

    銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボ

    ダイキン潤滑機設
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
  • EO-2 T ユニオンティー Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 T ユニオンティー

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • 高圧ユニオン フジトク

    高圧ユニオン

    フジトク
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
  • マニホールドブロック ダイキン工業

    マニホールドブロック

    ダイキン工業
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
    仕様マニホールドブロック最高使用圧力(MPa)25
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    6,489税込7,138
    1台
    当日出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100040 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-8×45 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-P22 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-8 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    6,489税込7,138
    1台
    当日出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
  • パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
    質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形呼び2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
  • LTクーラー(水冷式油冷却機器) ダイキン工業

    LTクーラー(水冷式油冷却機器)

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
    用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
  • インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    インライン形チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • KT ティー イハラサイエンス

    KT ティー

    イハラサイエンス
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ティー材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
  • 高圧エルボ フジトク

    高圧エルボ

    フジトク
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
  • 油圧タペットセット HL2T 33-5353 エスアンドエスサイクル

    油圧タペットセット HL2T 33-5353

    エスアンドエスサイクル
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-5353。販売備考:4ヶセット HL2T仕様 アジャスタブルプッシュロッドとの同時交換が必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。タイプ:油圧タペット。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:4ケセット。備考:4個セット。関連商品:品番:33-5352
    その他【関連商品】33-5352ブラックタイプ油圧タペット内容4個セット
  • マニホールドブロック ダイキン工業

    マニホールドブロック

    ダイキン工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
    仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8451幅(mm)130質量(kg)4.2高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc連数2
  • 可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変絞り弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    6,489税込7,138
    1台
    翌々日出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100100 1個OUTフランジ:IH03J-100060 1個ボルトINフランジ:TH-10×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個OリングINフランジ:IB-G40 1個OUTフランジ:IB-G30 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
  • モジュラー弁用ベースプレート 油研工業

    モジュラー弁用ベースプレート

    油研工業
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から70日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコ

    ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ

    エスコ
    920税込1,012
    1箱(1個)
    翌日出荷
    金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
    仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品
  • ベースプレート YUKEN

    ベースプレート

    YUKEN
    29,315税込32,247
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコ

    ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1箱(1個)
    翌日出荷
    金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
    仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

t2特集
おすすめ人気ランキング
油圧機器・油圧ホース