絞り込み
リベット径使用範囲
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: エアーリベッター

エアーリベッター縦型吸引排出装 ARV025M
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷切断されたシャフトはシュートホースのご使用により、強制的に一定の場所に集めることが可能 ストロークたっぷり19mm(メーカー従来比1.35倍) わずか900gのコンパクトヘッドは疲れず握りやすい形状 小径・軽量の油圧ホースは、余裕の長さ2m ショックレス機構を採用、締結時の衝撃が少なく・低音 油圧オイルは、オイルタンクからの自動供給でメンテナンスフリー用途工場内のブラインドリベットの高速締結作業に質量(g)900(ヘッドのみ)使用ジョー超硬質中使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8寸法1(mm)310寸法2(mm)80寸法3(mm)64.5寸法4(mm)Φ23工具引張力(kN)8.8
エアリベッター
インガソール・ランド¥289,800税込¥318,7801台当日出荷航空機及び一般産業用リベッターとして世界で使用されているエアリベッターです。 超軽量タイプのため、使用者の疲労を軽減します。用途航空機関係、一般産業用にトラスコ品番829-1551全長(mm)287質量(kg)2.3ホース取付口NPT1/4リベット径使用範囲(inch)3/8
オートリベットフィーダー 40B+エアホースセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥449,800税込¥494,7801セット翌々日出荷卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9016セット内容エビ・オートリベットフィーダー(40B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー 32B+エアホースセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥449,800税込¥494,7801セット翌々日出荷卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9015セット内容エビ・オートリベットフィーダー(32B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥559,800税込¥615,7801台翌々日出荷手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)3.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー 24B+エアホースセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥449,800税込¥494,7801セット翌々日出荷卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9014セット内容エビ・オートリベットフィーダー(24B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥559,800税込¥615,7801台翌々日出荷手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MVトラスコ品番855-8698質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)2.4必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305バスケット(個)1000
リベットガンキット4X
ATI¥159,800税込¥175,7801個当日出荷仕様NSN#5180-01-462-7729トラスコ品番490-3510セット内容ATIATC4Xガン、バッキングバー(4種)、3/32 、1/8 、5/32 、3/16 カップドリベット、AN470ユニバーサルヘッドリベット、AN426用フラッシュセット、リテーナースプリング、エアレギュレーター、ケース質量(kg)6.1
フラッシュリベットセットオフセット
ATI¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷リベットをかしめる為に使用します。用途航空機産業向け仕様オフセットドライブ、401シャンク適合フラッシュリベット用トラスコ品番792-7584材質工具鋼質量(g)86長さ(inch)3-1/2
フラッシュリベットセット5/8ボディ
ATI¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷リベットをかしめる為に使用します。用途航空機産業向け仕様ストレートドライブ、401シャンク適合フラッシュリベット用トラスコ品番792-7444材質工具鋼質量(g)113寸法(inch)ボディ:5/8長さ(inch)3-1/2
フラッシュリベットセット1/2ボディオフセット
ATI¥1,898税込¥2,0881個当日出荷リベットをかしめる為に使用します。用途航空機産業向け仕様オフセットドライブ、401シャンク適合フラッシュリベット用トラスコ品番792-7592材質工具鋼質量(g)68長さ(inch)5-1/2
カップリベットセットグースネック
ATI¥15,980税込¥17,5781個当日出荷リベットをかしめる為に使用します。用途航空機産業向け仕様グースネックドライブ、401シャンク、NSN# 5130-01-338-9851適合5/32インチAN470リベット用トラスコ品番792-7606材質工具鋼質量(g)365長さ(inch)6-5/8
カップリベットセットオフセット5/8
ATI¥3,998税込¥4,3981個当日出荷リベットをかしめる為に使用します。用途航空機産業向け適合1/4インチAN470リベット用材質工具鋼寸法(inch)ボディ:5/8
カップリベットセット5/8ボディ
ATI¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷リベットをかしめる為に使用します。用途航空機産業向け適合1/4インチAN470リベット用材質工具鋼寸法(inch)ボディ:5/8
エアリベッター
インガソール・ランド¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から翌々日出荷航空機及び一般産業用リベッターとして世界で使用されているエアリベッターです。 超軽量タイプの為、使用者の疲労を軽減します。用途航空機関係、一般産業用にホース取付口NPT1/4
エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥94,980税込¥104,4781台3日以内出荷本体に樹脂を使用した軽量タイプ。 空気圧でリベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により強制的に集まります(吸引排出装置付タイプ)。必要空気圧0.49~0.59MPa
POP空気リベッター
ポップリベット・ファスナー¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷縦型なので垂直にリベット締結をする時に最適です。 扱いやすい最軽量ツールです。ラインの流れ作業で、上から下へ向けてのの作業に最適です。トラスコ品番217-0990全長(mm)355質量(kg)0.79使用ジョーPRG402-8A必要空気圧0.5~0.6MPa
エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。タイプ吸引排出装置付リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
エアーリベッター AR2000シリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷から9日以内出荷本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。トラスコ品番161-1399全長(mm)270質量(kg)1.2対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用ジョー超硬質中工具ストローク(mm)16高さH×長さL×幅W(mm)283×270×21必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)1本あたりの空気使用量(L/rivet)1.7