絞り込み
定格電圧(V)
  • AC85~225(1)
  • AC200(3)
  • AC200~240(1)
  • AC208(1)
  • AC210(1)
  • AC320~390(1)
  • AC345~415(1)
  • AC380(1)
  • AC400(2)
  • AC415(1)
  • AC420(1)
最大風量(m3/min)
  • 14
  • 1.3(9)
  • 2(8)
  • 3.1(7)
  • 5.5(7)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(7)
  • 11.5(8)
  • 15(10)
  • 16(10)
  • 17(8)
  • 18(9)
  • 20(13)
  • 28(9)
  • 29(9)
  • 31(9)
  • 32(14)
  • 35(11)
  • 42(13)
羽根車の種類
  • 羽根車の種類ターボファン(1)
  • 羽根車の種類プレートファン(1)
ブランド
  • SDG株式会社(7)
  • GREENCO(グリンコ)(1)
  • ETG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200(3)
AC200~240(1)
AC208(1)
AC210(1)
AC320~390(1)
AC345~415(1)
AC380(1)
AC400(2)
AC415(1)
AC420(1)
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • エアームーバー ETG

    エアームーバー

    ETG
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    用途内装工事や洗浄現場での壁・床・カーペットの急速乾燥や、工場や倉庫の換気のほか、サーキュレーターとして仕様段積み保管可(3段まで)材質【外装】樹脂ブルー/ブラック電圧AC100V(50/60Hz)質量(g)3500消費電力(W)95騒音値(dB)~55最大風量(m3/min)14風量調整3段階最大風速(m/s)18連結数3台まで(電源コード長:3.5m)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×270吹出口3通り(0°/45°/90°)
  • 電動送風機  多段シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 多段シリーズ

    SDG株式会社
    179,800税込197,780
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
    用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
  • グリンコブロワ GREENCO(グリンコ)

    グリンコブロワ

    GREENCO(グリンコ)
    369,800税込406,780
    1台
    5日以内出荷
    高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。
    保護等級IP55許容周囲温度(℃)0~40耐熱クラスF種設置場所室内雰囲気腐食性及び爆発性ガスのない雰囲気、蒸気及び結露がなく塵埃の少ない清浄な空気許容湿度(%)常湿(JIS Z 8703)
  • 電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社

    電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)

    SDG株式会社
    239,800税込263,780
    1台
    31日以内出荷
    トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
    用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。形状ファン:ターボ電源(V)三相200
  • 電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ 耐熱型 SDG株式会社

    電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ 耐熱型

    SDG株式会社
    479,800税込527,780
    1台
    50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ

    SDG株式会社
    439,800税込483,780
    1台
    50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ 耐熱型 SDG株式会社

    電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ 耐熱型

    SDG株式会社
    399,800税込439,780
    1台
    50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ

    SDG株式会社
    349,800税込384,780
    1台
    50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
送風機