絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
電源電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
- AC220(1)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
出力(kW)
- 0.15
- 0.1(4)
- 0.2(12)
- 0.24(5)
- 0.25(4)
- 0.4(16)
- 0.45(8)
- 0.54(5)
- 0.55(5)
- 0.75(57)
- 0.9(8)
- 1.3(9)
- 1.5(51)
- 2.2(60)
- 3.7(73)
- 5.5(67)
- 7.5(71)
- 11(56)
- 15(18)
- 22(11)
- 37(6)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出圧力(MPa)
- 0.60~0.80(1)
騒音値(dB)
- 40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
40未満・50~60未満・60~70未満
ブランド
- オリオン機械(1)
- JUN-AIR(1)
オリオン機械・JUN-AIR

超低騒音コンプレッサー(給油式)
JUN-AIR¥399,800税込¥439,7801台11日以内出荷から91日以内出荷騒音値が35~48[dB(A)/1m]と超低騒音なコンプレッサーです。世界中で50万台を超える実績が高品質と信頼性を証明しています。無駄の無い圧力開閉式です。ユニークで画期的なデザインで操作も持ち運びも簡単です。CEマーキングに適合した商品です。環境にやさしいRoHS2適合コンプレッサーです。用途医療機器業界をはじめ歯科技工士、分析機器、リハビリ機器等静音を求める方に。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100吐出圧力(MPa)0.6~0.8
水槽無ユニットクーラー大型空冷式
オリオン機械¥820,980税込¥903,0781台翌々日出荷から60日以内出荷詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304