絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(1)
電源電圧(V)
- AC200(4)
タンク容量(L)
- 15~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 60~80未満(2)
出力(kW)
- 0.4(1)
- 0.75(1)
- 1.5(2)
- 2.2(1)
- 3.7(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.70~0.85(2)
- 0.80~1.00(2)
潤滑方式
オイルレス(1)
給油式(1)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
50~60未満・60~70未満
種類
- 静音(2)
静音
質量(kg)
- 71(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 145(1)
- 148(1)
- 152(1)
- 172(1)
- 275(1)
71・90・100・145・148・152・172・275
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(3)
- SK11(255)
- 日立産機システム(122)
- アネスト岩田(119)
- 富士コンプレッサー(106)
- 明治機械製作所(27)
- マキタ(21)
- パオック(16)
- オリオン機械(14)
- EARTH MAN(13)
- AIRREX(アネスト岩田)(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- アイ・エイ・シー(9)
- 精和産業(9)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
- デンヨー(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- 三井精機(6)
- MTO(6)
- ブランドをもっと見る

レシプロコンプレッサー(給油式)
東芝¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷IE3モーターを搭載しています。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途一般産業機械のエア源として。電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~1.0
レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ)
東芝¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷0.75kW以上の機種はIE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやカジリの心配もありません。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に。電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~1.0
静音シリーズ オイルフリー コンプレッサ(低圧)
東芝¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷低騒音対応のパッケージタイプです。 IE3モーターを搭載しています。 潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。 耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。 全閉外扇形モータを搭載しており粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。 3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に最適です仕様圧縮空気:オイルフリー種類静音制御方式圧力開閉器式
静音シリーズ 給油式 コンプレッサ(低圧)
東芝¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類静音