絞り込み
出力(kW)
- 0.75(1)
- 1.5(1)
- 2.2(1)
- 3.7(1)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
給油式(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.70~0.85(2)
電源電圧(V)
- AC200(2)
騒音値(dB)
- 50~60未満(2)
50~60未満
タンク容量(L)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 60~80未満(1)
20~30未満・30~40未満・60~80未満
種類
- 静音(2)
静音
質量(kg)
- 71(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 145(1)
- 148(1)
- 152(1)
- 172(1)
- 275(1)
71・90・100・145・148・152・172・275
奥行(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
幅(mm)
- 500~1000未満(2)
- 1000~1500未満(1)
500~1000未満・1000~1500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(2)
- 1000~1500未満(1)
500~1000未満・1000~1500未満
ブランド
- 東芝
- アネスト岩田(36)
- 日立産機システム(16)
- 富士コンプレッサー(13)
- 明治機械製作所(10)
- デンヨー(8)
- 三井精機(2)
- CKD(1)
- アサヒペン(1)
- フクハラ(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「出力(kW)」から絞り込む
0.75(1)
1.5(1)
2.2(1)
3.7(1)

静音シリーズ オイルフリー コンプレッサ(低圧)
東芝¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷低騒音対応のパッケージタイプです。 IE3モーターを搭載しています。 潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。 耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。 全閉外扇形モータを搭載しており粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。 3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に最適です仕様圧縮空気:オイルフリー種類静音制御方式圧力開閉器式
静音シリーズ 給油式 コンプレッサ(低圧)
東芝¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類静音