絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC100/200(1)
- AC115(1)
- AC116(1)
- AC200(21)
- DC12(1)
- DC14(1)
ブランド
- 八光電機(3)
- 坂口電熱(3)
- マツデン(1)
- アサヒ特販(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

SUSストレートヒーター
坂口電熱¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷液体、気体、金属など幅広い用途でお使い頂けます。電圧(V)100寸法A(mm)350寸法B(mm)23材質(シース)SUS304製取付ねじM5容量(W)300シース外径(Φmm)12
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ガン単品
マツデン¥22,980税込¥25,2781台当日出荷騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。ホットジェット WJ25S、WJ25Tのオプションです。用途熱可塑性樹脂(塩化ビニール)などの溶接、局部乾燥、小径チューブの収縮など。トラスコ品番242-8814適合機種WJ25S、WJ25T幅(mm)220高さ(mm)220出力(W)700奥行(mm)280電源(V)AC100コード長さ(m)3
アサヒダクトヒーター
アサヒ特販¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から7日以内出荷無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)230
ホットエアービーム コントローラー
八光電機¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷から4日以内出荷本体に、圧力計を内蔵していますので、コントロールが容易に行えます。流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節調節可能です。小型・軽量で持ち運びが便利です。エアー源と電源があれば、屋内外を問わず、どこでもすぐにご利用いただけます。用途ホットエアビーム タイプA/B/C/D、ホットエアビーム800に使用できます。仕様前面接続方式適合Kタイプ熱電対型式標準出力電圧入力電圧の0~98%(位相角制御)端子ねじM4空気圧力(MPa)入力:0.4~1出力:0.1~0.3温度制御方式ON/OFF制御温度調節範囲(℃)室温~1200(工場出荷時設定:室温~600)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×198応差(ヒステリシス)3℃駆動方式SSR(ソリッドステートリレー)スイッチング温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)室温補正精度±2℃(5~40℃)空気出入口Φ8エアーチューブ用アダプター(ホットエアービーム用Φ6エアーチューブ用アダプター付属)ホットエアービームとの接続はΦ6エアーチューブにて行います。(チューブは付属していません)
ホットエアービーム
八光電機¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から6日以内出荷ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。用途IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱。キャップシールの収縮。樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り。化学繊維の切断。被覆チューブの収縮。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥。半田付け後のフラックスの除去付属品センサー:Kタイプ熱電対型式D材質(本体)SUS304最高温度(℃)600(エアー温度)ヒーター寸法(mm)(カートリッジ)全長:1135電源コード(m)0.3連続使用温度(℃)500(エアー温度)
ホットエア-ビ-ム
八光電機¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ホットエアビームは、高温耐久性に優れた、カートリッジヒーターを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。本体には、金属パイプ(SUS)を使用し、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。特殊仕様品も製作可能です。熱量や温度センサーの組み込み、エアー出入口形状変更など変更可能です。各種ノズルオプションあります。専用温度コントローラー別売あります。用途IC、LSCなどチップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱に。キャップシールの収縮に。樹脂の溶接や樹脂の溶断に。プラスチック製品のバリ取りに。化学繊維の切断に。被覆チューブの収縮に。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥に。半田付け後のフラックスの除去に。付属品標準付属ノズル:内径Φ2、シース熱電対Kタイプ:Φ2.3×100L(M6ネジ付き)×1000mm(M4Y端子付き)トラスコ品番853-6790材質本体材質:SUS305、ヒーター材質:SUS305、リード線:ニッケルガラス耐熱電線容量(kW)0.2長さ(mm)120B2径(Φmm)15D28C120電源(V)100定格100V温度(℃)連続使用エアー:500、最高エアー:600寸法A(mm)15コード長さ(m)0.3容量(W)200グリーン購入法適合