2ページ目: 熱ユニット

53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 坂口ペルチェキット SPE-UC-200 坂口電熱

    坂口ペルチェキット SPE-UC-200

    坂口電熱
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)DC12質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)6出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)140×70入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)64
  • 坂口ペルチェキット SPE-UC-100 坂口電熱

    坂口ペルチェキット SPE-UC-100

    坂口電熱
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)DC14質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)10出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)80×80入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V/0.21Aプレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)33
  • 熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」 坂口電熱

    熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」

    坂口電熱
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造設計により、気体の加熱効率が大幅にアップしました。 内部の特殊構造により、管本体の表面温度を低減させました。 消費電力を約15%低減させた省エネタイプのヒーターです。(メーカー従来品と比較して)
    電圧(V)200仕様被加熱物:空気・不活性ガス等材質SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)使用圧力(MPa)(気圧)0.3まで可能絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)5以上最高使用温度(℃)500(内蔵熱電対にて)熱電対Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)リード線長さ(mm)(ヒーター/切りっぱなし)500流量(NL/min)20~100絶縁耐力AC400V/1分間:(検出電流)10mA
  • ステンレスウォーター加熱ユニット 八光電機

    ステンレスウォーター加熱ユニット

    八光電機
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。接液部のヒーター・管体がオールステンレスです。 発熱体は、八光規格品のステンレスプラグヒーターを使用しています。表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れています。発熱体部分のみの交換が可能です。 上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。 電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
    電圧(V)三相200トラスコ品番827-9086材質管体:SUS304(ステンレス)、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、カバー:鉄(塗装)容量(kW)10質量(kg)12最高使用圧力(MPa)0.1寸法A(mm)858寸法D(mm)575寸法E(mm)216寸法B(mm)510寸法C(mm)35内容積(L)(管体)3.1最高使用温度(℃)80最低流量(L/h)120寸法FRp3/4寸法GRp3/4液膨式サーモスタット30~80℃発熱密度(W/cm2)7.5検査圧力(MPa)0.4
  • ウォーター加熱ユニット 八光電機

    ウォーター加熱ユニット

    八光電機
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
    電圧(V)三相200最高使用圧力(MPa)0.3表面処理電解研磨(シース)材質(カバー)鉄(塗装)最高使用温度(℃)80材質(管体)SUS304(ステンレス)液膨式サーモスタット30~80℃材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)
  • オイル加熱ユニット 八光電機

    オイル加熱ユニット

    八光電機(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配管を継ぎ込み、電源(三相200V)を接続するだけでご使用できます。設置用の脚部は取り外しが可能です。発熱体は、耐久性に優れており、構造的にも堅牢です。温度計を取付けることができます。
    電圧(V)三相200材質(本体)SPCC(塗装)最高使用圧力(MPa)0.3温度調節範囲(℃)33~120発熱体材質:鉄(ニッケルメッキ 型番PAB)温度ヒューズ139℃(過昇防止)温度調節液膨式サーモスタット寸法ERp1寸法DRp1材質(管体)SGP
  • ホットエアービーム コントローラー 八光電機

    ホットエアービーム コントローラー

    八光電機
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本体に、圧力計を内蔵していますので、コントロールが容易に行えます。流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節調節可能です。小型・軽量で持ち運びが便利です。エアー源と電源があれば、屋内外を問わず、どこでもすぐにご利用いただけます。
    用途ホットエアビーム タイプA/B/C/D、ホットエアビーム800に使用できます。仕様前面接続方式適合Kタイプ熱電対型式標準出力電圧入力電圧の0~98%(位相角制御)端子ねじM4空気圧力(MPa)入力:0.4~1出力:0.1~0.3温度制御方式ON/OFF制御温度調節範囲(℃)室温~1200(工場出荷時設定:室温~600)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×198応差(ヒステリシス)3℃駆動方式SSR(ソリッドステートリレー)スイッチング温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)室温補正精度±2℃(5~40℃)空気出入口Φ8エアーチューブ用アダプター(ホットエアービーム用Φ6エアーチューブ用アダプター付属)ホットエアービームとの接続はΦ6エアーチューブにて行います。(チューブは付属していません)
  • ホットエアービーム 八光電機

    ホットエアービーム

    八光電機
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
    用途IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱。キャップシールの収縮。樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り。化学繊維の切断。被覆チューブの収縮。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥。半田付け後のフラックスの除去付属品センサー:Kタイプ熱電対型式D材質(本体)SUS304最高温度(℃)600(エアー温度)ヒーター寸法(mm)(カートリッジ)全長:1135電源コード(m)0.3連続使用温度(℃)500(エアー温度)
  • 熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ コントローラーなし 八光電機

    熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ コントローラーなし

    八光電機
    229,800税込252,780
    1台
    9日以内出荷
    コントローラーおよび、電装部分がありませんので、機器組み込みに最適です。ステンレスヒーターを使用していますので、耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。材質筐体:アルスター鋼板
  • 熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAPシリーズ コントローラーあり 八光電機

    熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAPシリーズ コントローラーあり

    八光電機
    919,800税込1,011,780
    1台
    9日以内出荷
    高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)。1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。通信機能を標準搭載しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。軽量化されコンパクトです。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。トラスコ品番719-0996材質筐体:アルスター鋼板容量(kW)15幅(mm)455高さ(mm)535奥行(mm)900電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350吸入口径(Φmm)125吐出口径(Φmm)123電源コード(m)3騒音値(dB)90最大風量(m3/min)(50/60Hz)20.8/24.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.37
  • 熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAP2000シリーズ コントローラーあり インバーター付き 八光電機

    熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAP2000シリーズ コントローラーあり インバーター付き

    八光電機
    999,800税込1,099,780
    1台
    9日以内出荷
    高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)。1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。通信機能を標準搭載しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。軽量化されコンパクトです。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。トラスコ品番719-0989材質筐体:アルスター鋼板容量(kW)15幅(mm)455高さ(mm)535奥行(mm)900電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)2.37吐出口径(Φmm)123電源コード(m)3騒音値(dB)90最大風量(m3/min)(50/60Hz)24
  • 熱風発生機  15kW 八光電機

    熱風発生機 15kW

    八光電機
    729,800税込802,780
    1台
    9日以内出荷
    コントローラーおよび、電装部分がありませんので機器組み込みに最適です。既存の制御盤を使用し、熱風発生機を制御したい場合に適しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。堅牢です。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。トラスコ品番719-1003材質筐体:アルスター鋼板容量(kW)15幅(mm)455高さ(mm)535奥行(mm)900電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350吸入口径(Φmm)125吐出口径(Φmm)123騒音値(dB)85/90最大風量(m3/min)(50/60Hz)20.8/24.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.65/2.37
  • ホットエア-ビ-ム 八光電機

    ホットエア-ビ-ム

    八光電機
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    ホットエアビームは、高温耐久性に優れた、カートリッジヒーターを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。本体には、金属パイプ(SUS)を使用し、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。特殊仕様品も製作可能です。熱量や温度センサーの組み込み、エアー出入口形状変更など変更可能です。各種ノズルオプションあります。専用温度コントローラー別売あります。
    用途IC、LSCなどチップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱に。キャップシールの収縮に。樹脂の溶接や樹脂の溶断に。プラスチック製品のバリ取りに。化学繊維の切断に。被覆チューブの収縮に。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥に。半田付け後のフラックスの除去に。付属品標準付属ノズル:内径Φ2、シース熱電対Kタイプ:Φ2.3×100L(M6ネジ付き)×1000mm(M4Y端子付き)トラスコ品番853-6790材質本体材質:SUS305、ヒーター材質:SUS305、リード線:ニッケルガラス耐熱電線容量(kW)0.2長さ(mm)120B2径(Φmm)15D28C120電源(V)100定格100V温度(℃)連続使用エアー:500、最高エアー:600寸法A(mm)15コード長さ(m)0.3容量(W)200グリーン購入法適合
熱ユニット