絞り込み
呼び
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(5)
  • 亜鉛合金(3)
ホース長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.122(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.21(1)
  • 0.5(1)
  • 0.91(1)
ブランド
  • フジモリ産業
  • モノタロウ(23)
  • GAONA(ガオナ)(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(198)
  • TOTO(12)
  • イチネンTASCO(9)
  • エスコ(47)
  • オンダ製作所(22)
  • カクダイ(62)
  • クリモト(栗本鉄工所)(45)
  • コクゴ(14)
  • ゼンシン(48)
  • テクノフレックス(11)
  • トーフレ(12)
  • フカガワ(70)
  • ミヤコ(32)
  • リビラック(52)
  • 南国フレキ工業(113)
  • 昌栄産業(16)
  • 東洋アルチタイト(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ フジモリ産業

    空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ

    フジモリ産業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
    用途一般空調用。厨房排気用。材質亜鉛めっき鋼板呼び径(mm)150外径(mm)148内径(mm)146.8
  • スパイラルニップル フジモリ産業

    スパイラルニップル

    フジモリ産業(13件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛鋼板形状ニップル全長(mm)135
  • フジカバーM フジモリ産業

    フジカバーM

    フジモリ産業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    厚さ(mm)20内径(Φmm)155外径(Φmm)195材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)断熱材特殊ガラス繊維フェルト密度(kg/m3)180
  • スパイラルエルボ90° フジモリ産業

    スパイラルエルボ90°

    フジモリ産業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛鋼板形状エルボ90°寸法t(mm)0.6
  • 空調用45°プレスエルボ フジモリ産業

    空調用45°プレスエルボ

    フジモリ産業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
    用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100
  • 厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ フジモリ産業

    厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ

    フジモリ産業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
    用途厨房の排気用ダクトに。材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)【被覆材】20、【板厚】0.6長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)-10~+100呼び径(mm)150基材溶融亜鉛めっき鋼板材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)【平均70℃】0.045外径(mm)195断熱材厚20mm内径(mm)150
  • 空調用ニップル フジモリ産業

    空調用ニップル

    フジモリ産業
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
  • 空調用90°プレスエルボ フジモリ産業

    空調用90°プレスエルボ

    フジモリ産業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100
  • L型ダクトカバー フジモリ産業

    L型ダクトカバー

    フジモリ産業
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。
    用途住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。トラスコ品番321-8187材質アルミガラスクロス、特殊グラスウール高さ外寸(mm)222外寸法・奥行(mm)204外寸法・間口(mm)220有効内寸法・間口(mm)176有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)200
  • 厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップル フジモリ産業

    厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップル

    フジモリ産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    通常品ニップルの紐を最小限に縮小しているため断熱材被覆箇所に隙間ができず、フジエアダクトの延長接続に最適です。
    用途厨房の排気用ダクトに。トラスコ品番206-7750材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.6長さ(m)0.122呼び径(mm)150呼称ハゼニップル外径(mm)150内径(mm)148
  • 厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADM直管 フジモリ産業

    厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADM直管

    フジモリ産業
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    欠品中
    20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です。
    用途厨房の排気用ダクトに。トラスコ品番206-7746材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.5サイズ150Φ長さ(m)0.91呼び径(mm)150呼称FADM直管外径(mm)190断熱材厚20mm内径(mm)150
  • スパイラルY管 フジモリ産業

    スパイラルY管

    フジモリ産業(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛鋼板
  • フジカバーM 直管 フジモリ産業

    フジカバーM 直管

    フジモリ産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(6本)
    3日以内出荷
  • フジカバーM エルボ フジモリ産業

    フジカバーM エルボ

    フジモリ産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース