絞り込み
電圧(V)
- 100(1)
- AC200/220(100)
- AC100/110(63)
- AC100(88)
- AC110(18)
- AC115(22)
- AC120(8)
- AC127(8)
- AC200(131)
- AC208(8)
- AC220(29)
- AC230(67)
- AC240(12)
- AC380(25)
- AC400(26)
- AC415(16)
- AC420(8)
- AC440(18)
- AC460(8)
- AC480(12)
- 電圧(V)をもっと見る
ブランド
- SMC(1,307)
- CKD(38)
- オリオン機械(20)
- 日本精器(6)
- 日立産機システム(6)
- ジーエルサイエンス(3)
- アネスト岩田(2)
- 明治機械製作所(2)
- アイ・エイ・シー(2)
- KELK(小松)(2)
- アズワン(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- アグリカルチャー(1)
- 廣澤精機製作所(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(100)
AC100/110(63)
AC100(88)
AC115(22)
AC200(131)
AC220(29)
AC230(67)
AC380(25)
AC400(26)
AC440(18)
電圧(V)をもっと見る

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20H
SMC¥65,980税込¥72,5781個20日以内出荷付属品(-) なし(標準)仕様(P) パージ空気排出用継手付接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(F) G空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20
SMC¥65,980税込¥72,5781個20日以内出荷付属品(-) なし(標準)仕様(PR) パージ空気排出用継手付接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(F) G空気流量(L/min)200流れ方向(右→左)基準露点温度(℃)(-) -20
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。接続口径(04) 1/2ボディサイズ100構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)1000結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(-) -20
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100LA
SMC¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷仕様(P) パージ空気排出用継手付ボディサイズ100ねじの種類(N) NPT空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(L) -40
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個20日以内出荷接続口径(04) 1/2ボディサイズ100空気流量(L/min)1000基準露点温度(℃)(-) -20
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10M2
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個20日以内出荷接続口径(02) 1/4ボディサイズ10空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(-) -20
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10
SMC¥58,980税込¥64,8781個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。付属品(-) なし(標準)仕様(PR) パージ空気排出用継手付接続口径(02) 1/4ボディサイズ10ねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)100流れ方向(右→左)基準露点温度(℃)(-) -20
ファイナルフィルター
オリオン機械¥98,980~税込¥108,878~1台60日以内出荷0.5μmの精密ろ過が可能。 ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。 出口粒子量測定口を標準装備。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方使用流体圧縮空気材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ材質(Oリング)シリコンゴム周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)5~80配管口径Rc1/2圧力損失(MPa)0.005以下エレメント使用本数1入口空気圧力(MPa)0.05~0.93
中圧エアードライヤー(冷凍式)
日立産機システム¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷から90日以内出荷圧縮空気入口最高圧力1.57MPa、圧縮空気入口最高温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに接続可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.57最高温度(℃)80(圧縮空気入口)冷却方式強制空冷使用冷媒R134a制御機能冷媒:キャピラリチューブ、容量:ホットガスバイパス弁ドレン排出口Rc1/4周囲温度(℃)5~40出口空気露点(℃)圧力下15以下
ドライヤ
日立産機システム¥339,800税込¥373,7801台11日以内出荷HISCREWの圧縮空気に含まれる水分は少量ですが、エアードライヤーと 組み合わせると、さらに質の良いドライエアーが得られます。構造的にもコンパクトで、HISCREWとの組み合わせに適した設計です。高性能、高入気温度のHDRシリーズは豊富な機種構成になっています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。付属品オートドレントラップ、バルブ、基礎ボルト使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220冷却方式強制空冷使用冷媒R407C塗装色アイボリー周囲温度(℃)5~40入口空気温度(℃)(最高圧縮)08出口空気露点(℃)圧力下10以下
IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA6)
SMC¥619,800~税込¥681,780~1個7日以内出荷電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向
IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA4)
SMC¥499,800税込¥549,7801個7日以内出荷電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向内蔵機器組合せ(B) 減圧弁
IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDH4)
SMC¥499,800税込¥549,7801個7日以内出荷電圧(V)(20) 単相 AC200 (50/60Hz) 日本国内向内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)