絞り込み
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(5)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 5(1)
コンセント個数
  • 5
  • 1(6)
  • 2(37)
  • 3(131)
  • 4(136)
  • 6(113)
  • 6.5(1)
  • 7(16)
  • 7.5(1)
  • 8(12)
  • 8.5(3)
  • 9(2)
  • 10(20)
  • 10.5(1)
  • 12(11)
  • その他(21)
機能
  • スイッチ付(1)
  • 耐トラッキング(1)
スイッチ
  • なし(1)
  • 一括集中スイッチ(2)
  • 個別スイッチ(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(7)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(5)
  • スイングプラグ(2)
L型プラグ・スイングプラグ
コンセント(凹部)形状
  • 2P(6)
2P
ブランド
  • ELPA(5)
  • サンワサプライ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • トライメイト(1)
ELPA・サンワサプライ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・サンワダイレクト・トライメイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
1(1)
1.5(5)
2(3)
3(1)
5(1)
  • 個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付5AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • スリムタップUSB充電機能付き サンワサプライ

    スリムタップUSB充電機能付き

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
    適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり
  • コンパクトタップ 電源タップ 5個口 トラッキング 火災予防  180°角度調整 回転式プラグ ELPA

    コンパクトタップ 電源タップ 5個口 トラッキング 火災予防 180°角度調整 回転式プラグ

    ELPA(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ 屋内専用
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数5コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状スイング耐トラッキングあり
  • どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口 ELPA

    どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口

    ELPA
    2,467税込2,714
    1個
    当日出荷
    無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
    ホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mAコンセント個数5コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30コネクタ形状Aタイプ(メス)電源コード(m)1.5使用場所屋内専用プラグ形状L型USBポート1
  • 電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト

    電源タップ スリム PD65W対応

    サンワダイレクト
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    最薄部18mmの超スリムボディで、持ち運びやすくデスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。AC2口。USB Type-C2口。USB Type-A1口を備え、ノートPCやスマホ、タブレットを同時に効率よく充電できます。高性能GaN(窒化ガリウム)技術を採用し、PD65W出力でノートPCも素早く安定して急速充電できます。AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。壁際でも邪魔にならない薄型L型プラグで、狭いスペースでもすっきり接続できます。1.5mの使いやすいコードで、デスク周りの配線整理も快適に行えます。付属のケーブルタイでコードをまとめられ、収納や持ち運びにも便利です。
    付属品日本語取扱説明書あり質量(g)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×137×18定格容量10A/100-125V(合計1250Wまで)電源コード(m)1.5定格出力USB-C1/USB-C25V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A(最大65W)、(PPS5-11V=5A 最大55W)USB-A5V=3A、9V=2A、12V=1.5A(最大18W)、USB-C1+USB-C245W+18W(最大)、USB-C1+USB-A45W+18W(最大)、USB-C2+USB-A15W(最大)、USB-C1+(USB-C2+USB-A)45W+12W(最大)、合計出力最大65W。AC出力10A 100-125V~合計1250W以下保証期間購入日より6ヶ月差込口AC×2口、USB-C×2、USB-A×1プラグ形状2P L型コード種類二重被ふくコードUSBポートUSB-A×1、USB Type-C×2定格入力100-125V~50/60Hz 10A最大
  • どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 ELPA

    どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数5コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1.5使用場所屋内専用プラグ形状L型
  • スイッチ付タップ ホワイト 1.5m  5個口 スイッチ付き ELPA

    スイッチ付タップ ホワイト 1.5m 5個口 スイッチ付き

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。 ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。 耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 耐トラッキングカバー付。 L形プラグでスッキリ配線。
    ホワイトスイッチ個別スイッチコンセント個数5コンセント形状2P電源コード(m)1.5
  • どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口 集中スイッチ付き ELPA

    どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口 集中スイッチ付き

    ELPA
    1,992税込2,191
    1個
    当日出荷
    無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ集中定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数5コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1.5使用場所屋内専用プラグ形状L型
  • スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m トライメイト

    スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m

    トライメイト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)315×65×45ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)250極数AC2極スイッチ一括集中定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数5電源コード(m)2機能スイッチ付

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ