絞り込み
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
コンセント個数
  • 9
  • 1(6)
  • 2(36)
  • 2P・2個口(シャッター付き)ノーマルタイプ(1)
  • 2P・3個口(ノーマルタイプ・シャッター付き)(2)
  • 3(127)
  • 4(136)
  • 5(9)
  • 6(112)
  • 6.5(1)
  • 7(16)
  • 7.5(1)
  • 8(11)
  • 8.5(3)
  • 10(20)
  • 10.5(1)
  • 12(11)
  • その他(21)
スイッチ
  • 一括集中スイッチ(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(2)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
1.5(1)
2(1)
  • 3方向から挿せるUSBタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3方向から挿せるUSBタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    対面で座るオフィスで中央にタップを置いて使用するのに最適です。 左右・天面の3方向から電源をとることが可能です。 『雷ガード』『ブレーカー内蔵一括集中スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    材質ABS電源コード(m)2シャッターあり定格容量(W)1400プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(合計3.4A、最大出力2.4A)絶縁皮膜あり雷ガードあり
  • 差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    同じ個口数でも、無駄なくプラグを挿せるのでコンパクトです。 差込穴が決められていないので、自由にプラグを挿せます。 ホコリ防止シャッター付きです。
    材質ポリカーボネートホワイト質量(g)250コンセント個数8~9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×178×28電源コード(m)1.5シャッターありアズワン品番65-0525-80プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ