絞り込み
コード長さ(m)
- 1(10)
- 1.5(1)
- 2(10)
- 3(11)
- 4(1)
- 5(1)
コンセント個数
- 3(10)
- 4(5)
- 6(3)
機能
- ランプ付(1)
- 二重被覆(3)
- 耐トラッキング(4)
- 耐熱性・難燃性(3)
- 耐衝撃性(2)
- 防水(1)
- 雷ガード(1)
スイッチ
- なし(1)
- 一括集中スイッチ(4)
- 個別スイッチ(5)
色
オレンジ(2)
グリーン(4)
ピンク(4)
ブラウン(1)
ブラック(6)
ブルー(2)
ホワイト(13)
プラグ(凸部)形状
- スイングプラグ(4)
スイングプラグ
コンセント(凹部)形状
- 2P(8)
2P
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- オーム電機(95)
- エレコム(79)
- ELPA(42)
- サンワサプライ(40)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(26)
- サンワダイレクト(22)
- エスコ(17)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- カシムラ(10)
- Fargo(9)
- TOPLAND(8)
- STAR Light(7)
- SONIC(ソニック)[文具](5)
- HIDISC(5)
- トライメイト(4)
- ハート電機サービス(4)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- エアージェイ(3)
- ブランドをもっと見る
「コード長さ(m)」から絞り込む
1(10)
1.5(1)
2(10)
3(11)
4(1)
5(1)

ザ・タップX
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付色ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
ザ・タップX 一括防水スイッチ付
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷色ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
ザ・タップX 6コ口
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
ザ・タップX 個別防水スイッチ付
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。色ホワイトスイッチ個別防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15シャッター防水・ホコリカバー付プラグ形状スイング
ザ・タップFジャストフィット
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード30cm付。タイプXコンセント個数3
ザ・タップZ(ACアダプター対応)
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。スイッチ個別スイッチ
ザ・タップマルチシリーズ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷スイッチONを光ってお知らせできます。 差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。仕様スナップキャップ付トラスコ品番762-2775色ホワイト質量(g)283スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49定格容量(W)1500使用場所屋内専用
ザ・タップスイッチ3口3M
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(4個)当日出荷差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。トラスコ品番762-2813色ブルースイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)3プラグ形状スイング(スナップキャップ)
ザ・タップFプレミアム
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から5日以内出荷パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード2m付。タイプZコンセント個数3電源コード(m)2