絞り込み
コード長さ(m)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.9(2)
  • 1(13)
  • 1.5(8)
  • 2(16)
  • 2.5(5)
  • 3(10)
  • 5(10)
  • 10(2)
コンセント個数
  • 2(5)
  • 3(11)
  • 4(8)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
機能
  • ほこり防止シャッター(1)
  • サーキットブレーカー(2)
  • スイングプラグ(1)
  • 絶縁キャップ付(5)
  • 耐トラッキング(3)
  • 雷ガード(9)
スイッチ
  • なし(5)
  • 一括集中スイッチ(6)
  • 個別スイッチ(8)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(9)
  • 色ホワイト(26)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(10)
  • スイングプラグ(12)
  • ストレートプラグ(2)
L型プラグ・スイングプラグ・ストレートプラグ
コンセント(凹部)形状
  • 2P(15)
2P
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • オーム電機(96)
  • エレコム(79)
  • ELPA(75)
  • サンワサプライ(47)
  • サンワダイレクト(26)
  • カシムラ(21)
  • エスコ(18)
  • Fargo(18)
  • STAR Light(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 明工社(11)
  • TOPLAND(11)
  • ナカバヤシ(8)
  • アメリカン電機(8)
  • SONIC(ソニック)[文具](6)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • 大和電器(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
0.3(2)
0.5(2)
0.9(2)
1(13)
1.5(8)
2(16)
2.5(5)
3(10)
5(10)
10(2)
  • テーブルタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テーブルタップ3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
    仕様保護被ふくコード材質ABSホワイトスイッチなしコンセント個数3定格容量(W)1500までマグネット×RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • 耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    プラグ形状スイングコンセント形状2P定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付2AC2USB2.1A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    コンセント個数2プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイト材質ABS機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 雷サージ付延長コード・タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付延長コード・タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様保護被ふくコードホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付5AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • 耐トラシャッター集中スイッチ付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラシャッター集中スイッチ付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
    プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイトスイッチ集中定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • 雷ガード付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    絶縁種別絶縁カバー付シャッター付きプラグ形状L型コンセント形状2Pスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
  • 個別スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
    スイッチ個別コンセント個数3コンセント形状2P機能雷ガード、ブレーカー絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×177シャッター付きプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 雷ガード付節電タップ5mホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付節電タップ5mホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ABSコード長さ(m)5最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
  • 3P対応スリムタップ7個口マグネット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3P対応スリムタップ7個口マグネット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スチール机等に固定できるマグネット付きです。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 側面に差込口があるので、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
    コンセント個数7プラグ形状スイングコンセント形状2P機能雷ガードあり絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×24×280マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
    コンセント個数10コンセント形状2Pホワイトスイッチ集中機能雷ガード絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
  • 横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)458スイッチ個別コンセント形状2P最大サージ電圧(V)6000
  • 節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    プラグ形状L型コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500材質ABS絶縁種別絶縁カバー付シャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込みフリータップ ベーシック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    差し込みフリータップ ベーシック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    コンセント個数8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×249×28プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり耐トラッキングあり
  • 差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    同じ個口数でも、無駄なくプラグを挿せるのでコンパクトです。 差込穴が決められていないので、自由にプラグを挿せます。 ホコリ防止シャッター付きです。
    材質ポリカーボネートホワイト質量(g)250コンセント個数8~9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×178×28電源コード(m)1.5シャッターありアズワン品番65-0525-80プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり
  • 3方向から挿せるUSBタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3方向から挿せるUSBタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    対面で座るオフィスで中央にタップを置いて使用するのに最適です。 左右・天面の3方向から電源をとることが可能です。 『雷ガード』『ブレーカー内蔵一括集中スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    材質ABS電源コード(m)2シャッターあり定格容量(W)1400プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(合計3.4A、最大出力2.4A)絶縁皮膜あり雷ガードあり
  • 裏面フックマグネット付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    裏面フックマグネット付タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    適合個口:3口材質ABS本体寸法(mm)約W41×H88×D25定格出力15A 125V 合計1500Wまで
  • USBタップ6個口PD20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBタップ6個口PD20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    材質ABSタイプ6個口ポート数Type-A:2ポート/Type-C:1ポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×169×30定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A / Type-A:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A / Type-C+Type-A:DC5V/3A合計20W
  • 個別スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
    ホワイトコンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻取りモバイルタップ3個口0.6m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    巻取りモバイルタップ3個口0.6m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! 収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
    材質ポリカーボネート質量(g)110定格AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまでコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×68×25電源コード(m)0.6耐トラッキングあり
  • 差し込みフリータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    差し込みフリータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    家具やフローリングとも馴染む木目柄の差し込みフリータップです。 ひとつづつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    仕様絶縁カバー:あり質量(g)270コンセント個数8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×249×28電源コード(m)1.5プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • 個別集中スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別集中スイッチ付節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別・集中スイッチ付きです。
    スイッチ個別&集中コンセント形状2Pプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000
  • 雷ガード付6個口節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付6個口節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ABSタイプ6個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×287×33最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
  • 巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
    材質ポリカーボネート出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまでコンセント個数3個口コード長さ(m)0.9本体質量(g)206機能絶縁カバー、スイングプラグ包装形態ブリスターUSBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポートプラグ形状スイングコンセント3個口(表2個/裏1個)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
  • 雷ガード付3個口節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付3個口節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    機能雷ガード付・シャッター付・絶縁カバー付プラグ形状L型コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×164本体質量(g)285材質ABSコンセント個数3電源コード(m)2アズワン品番65-0526-04雷ガードあり
  • 差し込みフリータップブレーカーSW付 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    差し込みフリータップブレーカーSW付 ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 合計使用容量が1500W超えた状態で継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切られます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    コンセント個数7.5ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×262×28プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • 丸型タップ4個口PD20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    丸型タップ4個口PD20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS口数【AC】4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×58定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 20W MAX / Type-A:DC5V/2.4A / Type-C+Type-A:DC5V/3A 合計15WUSBポート数Type-A×2/Type-C×1USBPD20W
  • 個別集中スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別集中スイッチ付節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
  • 雷ガード付4個口節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付4個口節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ABSタイプ4個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×214×33最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
  • 巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ! 熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
    材質ポリカーボネート質量(g)204定格AC100V(日本国内専用)14A合計1400Wまでコンセント個数3出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25電源コード(m)0.9プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2耐トラッキングあり
  • 雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
    材質ポリカーボネート、ユリア樹脂ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
  • 雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
    材質ポリカーボネートホワイト質量(g)約73スイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)コンセント個数2コンセント形状2P出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×43機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
  • 両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    両挿しUSBタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能
    材質ポリカーボネート、ユリア樹脂ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:なし、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2雷ガードなし
  • 2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    2AC2USB2.1A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様絶縁カバー:あり材質ABS出力最大出力:2.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×21プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
    質量(g)約265スイッチ集中コンセント個数10.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×210×28電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ