絞り込み
コード長さ(m)
  • 2(5)
  • 5(2)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(3)
  • 7(2)
機能
  • USB連動(2)
  • ほこり防止シャッター(2)
  • スイッチ付(1)
  • ランプ付(2)
  • 二重被覆(2)
  • 耐トラッキング(4)
  • 耐熱性・難燃性(1)
  • 耐衝撃性(1)
  • 雷ガード(6)
スイッチ
  • 一括集中スイッチ(2)
  • 個別スイッチ(2)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(4)
  • スイングプラグ(4)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(7)
  • 2P抜止(1)
2P・2P抜止
ブランド
  • エスコ
  • オーム電機(96)
  • ELPA(73)
  • エレコム(71)
  • サンワサプライ(40)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27)
  • カシムラ(21)
  • Fargo(17)
  • STAR Light(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • TOPLAND(11)
  • 明工社(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • アメリカン電機(8)
  • SONIC(ソニック)[文具](6)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • CIO(6)
  • エアージェイ(5)
  • HIDISC(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
2(5)
5(2)
  • タップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) エスコ

    タップ(USB充電ポート付/雷サージ対応)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時。差込口が3方向に分かれているのでプラグ同士が干渉しにくい設計です。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 3.1A定格100V/14A/1400Wコンセント個数3個口コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×45×86機能耐雷サージ機能・耐トラッキングカバープラグ形状スイングプラグ
  • クランプ式タップ(USB type A・C) エスコ

    クランプ式タップ(USB type A・C)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
    仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)寸法(mm)50×63.2×72.8ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下出力USB:DC5V 3A(合計)定格100V/14A/1400Wコンセント個数1個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2入力USB:AC100(50/60Hz)32VA電源コード(m)2(VFFWコード)機能トラッキング防止スリーブ付プラグ形状L型
  • AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) エスコ

    AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
    寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
  • AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート) エスコ

    AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
    寸法(mm)41×212×25使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2スイッチ一括スイッチ出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数4個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
  • AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ)

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)31×24×280(H)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり
  • AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
    エスコ品番EA815GL-58A材質ABS樹脂質量(g)400スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
    スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷サージ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)4.2×7.6雷ガードあり
  • AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
    コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ
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
エスコの2P電源タップ 【通販モノタロウ】 OAタップ/電源タップ