絞り込み
コード長さ(m)
  • 0.45(1)
  • 0.5(3)
  • 1(31)
  • 1.5(19)
  • 1.8(1)
  • 2(37)
  • 2.5(5)
  • 3(22)
  • 5(13)
  • 10(4)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(20)
  • 4(21)
  • 6(19)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 8.5(1)
機能
  • USB連動(2)
  • その他(1)
  • ほこり防止シャッター(8)
  • アース付(1)
  • サーキットブレーカー(3)
  • スイッチ付(5)
  • フック穴付(1)
  • マグネット付(2)
  • ランプ付(4)
  • 二重被覆(15)
  • 絶縁キャップ付(5)
  • 耐トラッキング(15)
  • 耐熱性・難燃性(11)
  • 雷ガード(12)
スイッチ
  • なし(3)
  • 一括集中スイッチ(13)
  • 個別スイッチ(17)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(27)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(33)
  • その他(3)
  • スイングプラグ(18)
  • ストレートプラグ(3)
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
コンセント(凹部)形状
  • 2P(23)
  • 3P(接地2P)(1)
  • 3P(接地2P)抜止(1)
2P・3P(接地2P)・3P(接地2P)抜止
ブランド
  • オーム電機
  • ELPA(73)
  • エレコム(71)
  • サンワサプライ(40)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27)
  • カシムラ(21)
  • Fargo(17)
  • STAR Light(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • TOPLAND(11)
  • 明工社(9)
  • エスコ(8)
  • ナカバヤシ(8)
  • アメリカン電機(8)
  • SONIC(ソニック)[文具](6)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • CIO(6)
  • エアージェイ(5)
  • HIDISC(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
0.45(1)
0.5(3)
1(31)
1.5(19)
1.8(1)
2(37)
2.5(5)
3(22)
5(13)
10(4)
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口

    オーム電機
    629税込692
    1個
    当日出荷
    本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
    用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
  • コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

    オーム電機(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト
    用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000Vホワイトコンセント形状2P機能雷軽減素子内蔵、難燃・耐熱ボディ、二重被ふくコード、ホコリシャッター差込口3プラグ形状フリープラグ
  • 電源タップ 3個口 オーム電機

    電源タップ 3個口

    オーム電機(5件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
    ホワイトコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状ストレート耐トラッキング
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
  • LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター オーム電機

    LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

    オーム電機
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはブラック
    用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
  • LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター オーム電機

    LED個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード ホコリシャッター

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
  • LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード オーム電機

    LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ オーム電機

    4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷
    コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ
    スイッチなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能難燃・耐熱ボディ、ホコリシャッター、二重被ふく、耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグプラグフリープラグ(ストレート/Lプラグ)定格容量(W)1500
  • ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m オーム電機

    ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
    スイッチ独立スイッチ付きコンセント個数6コンセント形状3P型アースプラグ対応電源コード(m)1.8機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセントアース端子ありプラグ形状L型雷ガードあり
  • LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機

    LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
    スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 合計1500までプラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口 オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • 2ポートUSB充電器 オーム電機

    2ポートUSB充電器

    オーム電機
    1,379税込1,517
    1個
    当日出荷
    USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイト
    コンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
  • 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機

    2個口タップ 雷ガード USBポート付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
    ホワイトスイッチなしコンセント形状2P機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)プラグ形状Lプラグバリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
  • ブレーカー付安全タップ オーム電機

    ブレーカー付安全タップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
    スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能サーキットブレーカープラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり
  • 回転スリムタップ オーム電機

    回転スリムタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
    プラグ形状L型コンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)コンセント個数6電源コード(m)1.5耐トラッキングあり
  • 3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付 オーム電機

    3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付

    オーム電機
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    コードに折り跡がつきにくい ほこり防止シャッター付で安全 消費電力合計1500ワットまで 丈夫な二重被ふくコード 便利な180°回転プラグ トラッキング火災防止(耐熱性ユリア樹脂、トラッキング防止絶縁カバー)
    定格15A 125V 1500W以下耐トラッキングあり
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P電源コード(m)1機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • 延長コード 屋内用 15A 1500W対応 5m 作業用 オーム電機

    延長コード 屋内用 15A 1500W対応 5m 作業用

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    作業用延長コードです。電動工具に最適です。
    仕様VCT 2×1.25mm2その他15A 1500Wまで長さ(m)5
  • 発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機

    発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
    スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付 オーム電機

    6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
    電圧(V)125消費電力(W)1500以下コード長さ(m)1.5電流(mA)15プラグ形状Lプラグ
  • 電源分配コード 4個口 集中スイッチ付 オーム電機

    電源分配コード 4個口 集中スイッチ付

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格15A-125V 合計1500W以下コンセント個数4コンセント形状2P機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆コード長さ(cm)10+10プラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり
  • 差し込み自由なスリムタップ オーム電機

    差し込み自由なスリムタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
    定格容量(W)1500スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pプラグ形状L型機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆電源コード(m)1.5ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15定格電力(W)1500以下耐トラッキングあり
  • 延長コード 屋内用 15A 1500W対応 10m 作業用 オーム電機

    延長コード 屋内用 15A 1500W対応 10m 作業用

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    作業用延長コードです。電動工具に最適です。
    仕様VCT 2×1.25mm2その他15A 1500Wまで長さ(m)10
  • 電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口 オーム電機

    電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    過電流防止ブレーカー搭載、スイッチ付タップ。 安心の電気火災対策、通電遮断機能付き。 特許技術採用 特許第5853076号。 トラッキング火災防止プラグ。 通電表示LEDランプ付き。 一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き。 雷サージ軽減素子内蔵、落雷時のダメージ軽減
    最大消費電力(W)合計1500までコンセント3個口最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
  • スリム電源タップ オーム電機

    スリム電源タップ

    オーム電機
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
    定格15A/125V、1500W以下コード長さ(m)1.5プラグ形状Lプラグ
  • テーブルタップ 補修用 4個口 オーム電機

    テーブルタップ 補修用 4個口

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    補修用のテーブルタップです。トラッキング火災防止絶縁カバー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。フリープラグ
    定格15A-125V電力(W)1500・125ボルト以下適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)44×146×21
  • 増設用壁電源タップ 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード オーム電機

    増設用壁電源タップ 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
    電力(W)合計1500以下コンセント個数6最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 オーム電機

    抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード 2ピンプラグ対応
    ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状2P(抜止)電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆マグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 オーム電機

    抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます アース端子付き 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
    ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(接地P)抜止電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付アース端子ありマグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用スクエアタップ4個口 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機

    本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用スクエアタップ4個口 耐トラッキング絶縁カバー付き

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止
    電力(W)合計1500までコンセント個数4耐トラッキングあり
  • 電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m オーム電機

    電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
    質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
  • DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付き オーム電機

    DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    補修用電源タップ部品(屋内配線用) 各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き) ホコリ防止安全シャッター付き 壁に固定できる貫通穴付き
    スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数3適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
  • 節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き オーム電機

    節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ふわっと光る押しボタン式個別スイッチ。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB充電ポート2個付き。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電。USB過電流保護機能付き。コンセント回りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。発熱リスクを抑える独自設計でスイッチの安全性向上。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
    用途最大消費電力合計:1400W。USB合計出力:2.4A。コンセント:4個口。USB差込口:2個口。プラグ形状:Lプラグ。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:6000Vコード長さ(m)2
  • USBポート付き電源タップ 1個口  USB2個口 オーム電機

    USBポート付き電源タップ 1個口 USB2個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ACコンセント付きUSBチャージャー USB充電ポート2口
    質量(g)約65出力DC5V×2ポートコンセント個数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×33×56(プラグ含む)入力AC100V 50/60Hz電流(mA)2400(合計)USBポート2
  • 雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 オーム電機

    雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    雷ガード搭載で雷サージからパソコンなどの精密機器を保護する電源タップです。雷軽減素子を内蔵し、落雷時のダメージを軽減します。回転不要で、プラグを差すだけでロックがかかる抜け止め構造を採用しています。耐トラッキング絶縁カバー付きのストレートプラグを採用しています。3Pプラグにも対応しています。コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を使用しています。導線を二重被ふくしたコード構造により、コードの強度を向上させています。マグネット付きで、スチール面などに仮固定して使用できます。
    用途精密機器用の電源タップとして、雷サージ対策に使用します。材質(本体)PBT樹脂コード長さ(m)2対応3Pプラグ/可機構抜け止め/差すだけロックアース端子なし素子雷軽減/あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状ストレートプラグ最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
  • DIYタップ 集中スイッチ付き 3個口 シャッター付き オーム電機

    DIYタップ 集中スイッチ付き 3個口 シャッター付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    補修用電源タップ部品(屋内配線用) 一括でON/OFFできる集中スイッチ付き(ランプ付き) ホコリ防止安全シャッター付き 壁に固定できる貫通穴付き
    スイッチ一括集中スイッチ電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数3適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
  • 発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガード オーム電機

    発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガード

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 過電流防止ブレーカー付き(一括集中スイッチ兼用リセットスイッチ式):容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、過電状態が一目でわかり一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
    出力(W)AC:1500以下スイッチ個別スイッチコンセント個数6電源コード(m)2最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 発煙ガードマイクロタップ 2個口 通電遮断機能付 オーム電機

    発煙ガードマイクロタップ 2個口 通電遮断機能付

    オーム電機
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    異常過熱を検知し、自動で通電を遮断する発煙ガード機能付きマイクロタップです。差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に通電を停止します。通電表示LED付きで動作状況が確認できます。90°回転式のトラッキング火災防止プラグを採用しています。
    用途家庭やオフィスでの電源増設・火災対策に。仕様【異常過熱検知・自動通電遮断(発煙ガード)】通電表示LED出力(W)AC:合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状90°回転トラッキング火災防止プラグ安全機能異常過熱検知・自動通電遮断(発煙ガード)
  • 電源タップ 発煙ガード マイクロタップ 4個口 オーム電機

    電源タップ 発煙ガード マイクロタップ 4個口

    オーム電機
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    特許技術で異常過熱を検知、発煙ガードマイクロタップ。 安心の電気火災対策、通電遮断機能付き。 特許技術採用 特許第5853076号。 通電表示LED付き。 90°回転トラッキング火災防止プラグ
    最大消費電力(W)合計1500までコンセント4個口

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ