絞り込み
コード長さ(m)
- 0.25(1)
- 1.5(2)
コンセント個数
- 3(3)
色
ホワイト(3)
コンセント(凹部)形状
- 2P(1)
ブランド
- エアージェイ
- オーム電機(97)
- ELPA(71)
- エレコム(71)
- サンワサプライ(40)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27)
- カシムラ(21)
- Fargo(17)
- STAR Light(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- TOPLAND(11)
- 明工社(9)
- ナカバヤシ(8)
- アメリカン電機(8)
- エスコ(7)
- SONIC(ソニック)[文具](6)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- CIO(6)
- HIDISC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.25(1)
1.5(2)

PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ
エアージェイ¥2,698税込¥2,9681台当日出荷USB Type-Aポート×2、type-Cポート×1、ACコンセント×3を備えた電源タップです。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 コンパクトで携帯性に優れ、出張や旅行時などコンセントが足りない場合にも大変便利。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットの高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性も強化しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイング折り畳みプラグです。その他スマートIC搭載、180°スイングプラグ材質PCコンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
PD20W対応 USB+AC電源タップ
エアージェイ¥3,398税込¥3,7381台当日出荷業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。 ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。色ホワイト材質(本体)PC出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90入力AC10050/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
PD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3
エアージェイ¥3,898税込¥4,2881台6日以内出荷デスク周りで不足しがちな電源を確保できる家庭用コンセント充電器です。USB-A×3、PD急速充電対応のUSB-C×1、ACコンセント×4を備え配線をスッキリ1か所にまとめることができます。狭い場所でも使いやすいL型プラグ、安全性の高いトラッキング防止加工採用です。壁掛け時にフックとして、またデスクでスマホスタンドとして使用できる便利なマルチスライダー付き仕様●USB-A1.2.3:5V/2.4A(12W) Max●USB-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(PD20W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)267.5出力AC100V 合計1400W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×52.7×28.5入力AC100V50/60Hz 15ARoHS指令(10物質対応)対応
PD対応 USB+AC電源タップ
エアージェイ¥3,598税込¥3,9581台当日出荷USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。その他スマートIC搭載材質PC色ホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ
エアージェイ¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)88出力AC100V total1400WMax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、15ARoHS指令(10物質対応)対応