絞り込み
コード長さ(m)
  • 2(4)
  • 5(3)
コンセント個数
  • 4(3)
  • 6(4)
機能
  • アース付(1)
  • スイングプラグ(1)
  • マグネット付(1)
  • 絶縁キャップ付(1)
  • 耐トラッキング(2)
  • 雷ガード(1)
コンセント(凹部)形状
  • 3P(接地2P)(1)
  • 3P(接地2P)抜止(2)
プラグ(凸部)形状
  • スイングプラグ(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • 明工社(520)
  • アメリカン電機(109)
  • サンワサプライ(84)
  • エレコム(50)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • 東芝ライテック(12)
  • TERADA(寺田電機製作所)(8)
  • エスコ(7)
  • ELPA(5)
  • Fargo(4)
  • MCO(4)
  • カシムラ(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • STAR Light(2)
  • TRUSCO(1)
  • 神保電器(1)
  • JAPPY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
2(4)
5(3)
  • 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3P抜け止めマグネットタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで最大サージ電圧(V)6000コンセント形状3P抜け止め
  • 3Pマグネットフック付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3Pマグネットフック付タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様絶縁カバー:あり材質ABS定格容量(W)1500最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650雷ガードあり
  • 3Pマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3Pマグネットタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
    プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状3P機能絶縁カバーあり、雷ガードありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    ホワイト材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)抜止本体質量(g)約1047精度(時計)±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵電源コード(m)2機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキングバッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)使用地区日本国内専用アース端子ありアズワン品番65-0525-67タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ