絞り込み
機能
プラグ(凸部)形状
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ・ハーネスプラグ
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
明工社・アメリカン電機・サンワサプライ・エレコム・Panasonic(パナソニック)・BUFFALO(バッファロー)・東芝ライテック・エスコ・TERADA(寺田電機製作所)・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Fargo・MCO・カシムラ・摂津金属工業・STAR Light・TRUSCO・神保電器・JAPPY・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 3P電源タップ

875件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    コード長さ(m)5
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    コード長さ(m)5
  • 横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 白 3m 明工社

    病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 白 3m

    明工社
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 機器用抜け止め接地コンセント(4コ口)コード(白)VCTF3m 接地プラグ付 明工社

    機器用抜け止め接地コンセント(4コ口)コード(白)VCTF3m 接地プラグ付

    明工社
    3,698税込4,068
    1個
    45日以内出荷
    OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 横柄OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒) 明工社

    横柄OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒)

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】緑定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 横柄OA用抜け止め接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付(青駒) 明工社

    横柄OA用抜け止め接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付(青駒)

    明工社
    2,298税込2,528
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】青定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし

    明工社
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付

    明工社
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付

    明工社
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付

    明工社
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付(青駒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付(青駒)

    明工社
    7,498税込8,248
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(赤駒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(赤駒)

    明工社
    4,498税込4,948
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付(緑駒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)

    明工社
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】緑定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付

    明工社
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付

    明工社
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(緑駒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(緑駒)

    明工社
    4,298税込4,728
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(青駒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(青駒)

    明工社
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(赤駒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(赤駒)

    明工社
    2,998税込3,298
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒駒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒駒)

    明工社
    3,398税込3,738
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(青駒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(青駒)

    明工社
    2,798税込3,078
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用平刃接地タップ8コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒) 明工社

    横形OA用平刃接地タップ8コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)

    明工社
    5,298税込5,828
    1個
    45日以内出荷
    お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF3m接地プラグ付 明工社

    15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF3m接地プラグ付

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    45日以内出荷
    19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 3定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜止形OAタップ6個コード無 アメリカン電機

    抜止形OAタップ6個コード無

    アメリカン電機
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    受注生産品
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 コードナシ
  • 引掛OAタップ4個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ4個口コード付

    アメリカン電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • 抜止OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 引掛形プラグ
  • 引掛OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。過電流や容量オーバー等を感知して電流を遮断し機器を保護する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • 抜止OAタップ4個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ4個口コード付

    アメリカン電機
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 コード2M 引掛形プラグ
  • 3ピン式4個口電源タップ ランプマグネット付き 熱に強い2重構造コンセント 変換アダプター付き STAR Light

    3ピン式4個口電源タップ ランプマグネット付き 熱に強い2重構造コンセント 変換アダプター付き

    STAR Light
    2,480税込2,728
    1個
    6日以内出荷
    コンセントは3極抜け止めになっており抜け落ちを防止します。通電が一目でわかる通電表示ランプがついています。(LED赤色)3P→2Pへの変換アダプタ付きです 。スチール面にしっかり固定できる背面マグネット付き。本体をねじやフックで仮固定できる固定穴2か所付きです。 環境に配慮し、開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    材質【本体】ABS樹脂【差込口】ユリア樹脂定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×233×26.7(コード部分及びプラグ部分を除く)機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め、マグネット、壁掛け用フック色(本体)
  • OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m エムディーエス

    OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m

    エムディーエス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m。
  • 一般プラグ付OAタップ TERADA(寺田電機製作所)

    一般プラグ付OAタップ

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
  • 手元SW付OAタップ 抜止 TERADA(寺田電機製作所)

    手元SW付OAタップ 抜止

    TERADA(寺田電機製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    46日以内出荷から60日以内出荷
    集中スイッチ付のため、電源の「ON・OFF」を手元で一括切替できます。全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
    ボディ:ホワイトコンセント形状接地抜止2P機能手元スイッチコードVCTFコードプラグ一般プラグ
  • 3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付5mライトグレー BUFFALO(バッファロー)

    3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付5mライトグレー

    BUFFALO(バッファロー)
    6,298税込6,928
    1台
    翌々日出荷
    3ピン4個口電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。電源ランプ付きで目視での通電確認可能。強力マグネットでスチール面にしっかり固定。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き。差込口、安心2重構造熱に強い。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用。安心のトラッキング現象防止プラグ採用。設置に便利な仮固定穴
    ライトグレー質量(g)900スイッチなしケーブル長(m)5コンセント形状3ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部を除く)機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
  • 3ピン式電源タップ7個口3mホワイト変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー)

    3ピン式電源タップ7個口3mホワイト変換アダプター付

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    しっかり固定できる強力マグネット。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
    ホワイト質量(g)730スイッチなしケーブル長(m)3コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)口数7個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×33×49機能強力マグネット付、雷サージ付商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
  • 3ピン式電源タップ4個口ホワイト2重構造 BUFFALO(バッファロー)

    3ピン式電源タップ4個口ホワイト2重構造

    BUFFALO(バッファロー)
    3,298税込3,628
    1台
    翌々日出荷
    熱に強い二重構造ケース採用。3ピン4個口の電源タップ。マグネット付き
    ホワイトスイッチなしコンセント形状3ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部除く)機能マグネット付商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
  • 接地タップ 明工社

    接地タップ

    明工社
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
    用途設備工事用。トラスコ品番802-1438幅(mm)443高さ(mm)26奥行(mm)44定格電圧(V)AC125V・15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)5コンセント個数8個口
  • 3ピン式電源タップ 変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー)

    3ピン式電源タップ 変換アダプター付

    BUFFALO(バッファロー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    しっかり固定できる強力マグネットです。3ピン7個口の電源タップです。雷サージ付きです。
    トラスコ品番452-6609幅(mm)49ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)295定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状3ピン
  • 3ピン式電源タップ 常時 通電スイッチ付 BUFFALO(バッファロー)

    3ピン式電源タップ 常時 通電スイッチ付

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    4個口連動集中スイッチ付きです。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
    トラスコ品番452-8179幅(mm)49ホワイト高さ(mm)32奥行(mm)295定格電圧(V)125ケーブル長(m)2コンセント個数7コンセント形状3ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2ピン
  • 3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー)

    3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    3ピン4個口電源タップです。電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。差込口、安心2重構造熱に強いです。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付きです。設置に便利な仮固定穴です。
    トラスコ品番452-6610幅(mm)46ライトグレー高さ(mm)28奥行(mm)203定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状3ピン
  • 個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    ホワイト材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)抜止本体質量(g)約1047精度(時計)±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵電源コード(m)2機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキングバッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)使用地区日本国内専用アース端子ありアズワン品番65-0525-67タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ