絞り込み
機能
- USB連動(4)
- ほこり防止シャッター(11)
- アース付(18)
- サーキットブレーカー(3)
- スイッチ付(9)
- スイングプラグ(20)
- ノイズフィルター(7)
- フック穴付(7)
- マグネット付(87)
- ランプ付(52)
- 二重被覆(37)
- 抜け防止ロック(26)
- 絶縁キャップ付(38)
- 耐トラッキング(46)
- 耐熱性・難燃性(28)
- 耐衝撃性(17)
- 雷ガード(44)
コンセント(凹部)形状
色
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 明工社(520)
- アメリカン電機(109)
- サンワサプライ(84)
- エレコム(49)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- 東芝ライテック(12)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- エスコ(7)
- ELPA(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- Fargo(4)
- MCO(4)
- カシムラ(3)
- 摂津金属工業(3)
- STAR Light(2)
- TRUSCO(1)
- 神保電器(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
明工社・アメリカン電機・サンワサプライ・エレコム・Panasonic(パナソニック)・BUFFALO(バッファロー)・東芝ライテック・TERADA(寺田電機製作所)・エスコ・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Fargo・MCO・カシムラ・摂津金属工業・STAR Light・TRUSCO・神保電器・JAPPY・ブランドをもっと見る
「コード長さ(m)」から絞り込む

個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷色ホワイト材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)抜止本体質量(g)約1047精度(時計)±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵電源コード(m)2機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキングバッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)使用地区日本国内専用アース端子ありアズワン品番65-0525-67タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 雷ガード 抜け止め
エレコム¥15,980税込¥17,5781個当日出荷接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ仕様のOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の8個口の電源タップです。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。コンセントや電話回線から進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。コンセントから進入するノイズをカットする電源ノイズフィルタを搭載しており、接続機器の誤動作を防止します。差し込み口には耐熱性に優れたユリア樹脂を採用した二重構造設計となっており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の予防に有効です。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。裏面の強力マグネットでキャビネットなどのスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】○(雷ガード)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約800スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○(電話回線含む)
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 マグネット 抜け止め 雷ガード
エレコム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ロング型で差込口を使いやすく配置した3P・8個口の電源タップです。雷サージ対策、マグネット、抜け止め機能を備え、OA機器やPC周辺機器を安定接続したいオフィスの電源確保に適しています。コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約800スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○
電源タップ 8個口 3P 2m 2P×1個口 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット 抜け止め 雷ガード
エレコム¥14,980税込¥16,4781個当日出荷手元一括スイッチ付きで操作しやすい3P・8個口のBOX型電源タップです。雷ガード、マグネット、抜け止め機能を備え、PCやモニター、ネットワーク機器の電源管理と配線整理に役立ちます。コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約1070スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○
OAタップ抜止
東芝ライテック¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から46日以内出荷コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。定格15A/125Vケーブル長(m)3コンセント個数4個口
電源タップ
サンワサプライ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。 2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能マグネット付コードVCTF 1.8平方メートル×2芯、0.75平方メートル×1芯(アース)、仕上り外形寸法 約直径8.5mmアース端子ありサージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありプラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷耐電サージ、耐トラッキングカバー付。 マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。エスコ品番EA815GL-56寸法(mm)50×295×30タイプ接地コンセントタイプスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)2機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付アース端子あり定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き
ELPA¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から3日以内出荷タップ本体日本製。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属付属品接地アダプター使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまで機能アース対応、マグネット付使用場所屋内専用プラグ形状3P
横形OA用接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15口数6コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
USB連動タップ
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。 抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。 アース線が接続できる端子付きです。 3P→2P変換アダプタ付きです。付属品3P→2P変換アダプタ付き適合機種USBポートを備えたデスクトップパソコン、ノートパソコン※USB電源消費電流500mA以下コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能USB連動アース端子ありプラグ形状3P定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
工事物件タップ
サンワサプライ¥5,198~税込¥5,718~1個17日以内出荷6個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。 パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTコードマグネットありプラグ形状ハーネスプラグ
工事物件タップ
サンワサプライ¥3,398~税込¥3,738~1個17日以内出荷2個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。 パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。 RoHS指令に対応した製品です ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTコードマグネットありプラグ形状ハーネスプラグRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)
Panasonic(パナソニック)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。極数3定格電圧(V)125コンセント形状引掛形定格電流(A)15
OAタップ(ハーネス)
アメリカン電機¥5,398税込¥5,9381個欠品中スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備定格接地形2P15A125V 合計1500Wコンセント個数4コンセント形状抜止形コード長さ(m)3コンセント仕様差し込み口数:4ケ口寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能)コード種類ソフトVCT2mm2
病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 赤 3m
明工社¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
病院用吊り下げ接地タップ(赤)
明工社¥11,980税込¥13,1781個45日以内出荷天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】。JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。定格電圧(V)125定格電流(A)15
病院用吊り下げ接地タップ(緑)
明工社¥11,980税込¥13,1781個45日以内出荷天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】。JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。定格電圧(V)125定格電流(A)15
機器用抜け止め接地コンセント(8コ口)コード(白)VCTF5m 接地プラグ付
明工社¥5,998税込¥6,5981個45日以内出荷OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。定格電圧(V)125定格電流(A)15
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒)
明工社¥4,698税込¥5,1681個45日以内出荷お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)
明工社¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)色(本体)黒プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(黒)
明工社¥2,598税込¥2,8581個45日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒)
明工社¥5,498税込¥6,0481個45日以内出荷お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!色【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げ抜け止め接地タップ引掛プラグ付 15A125V
明工社¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125定格電流(A)15
20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード3mハーネスプラグ付
明工社¥11,980税込¥13,1781個45日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付
明工社¥12,980税込¥14,2781個45日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付
明工社¥19,980税込¥21,9781個45日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コンセント個数6コード長さ(m)5定格電流(A)15機能耐衝撃性、難燃性、耐トラッキングコードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付 4個口 1m ライトグレー
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌日出荷3ピン4個口電源タップ電源ランプ付きで目視での通電確認可能強力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口、安心2重構造熱に強い安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付き設置に便利な仮固定穴仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210323●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、変換アダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-29