絞り込み
機能
- USB連動(4)
- ほこり防止シャッター(11)
- アース付(18)
- サーキットブレーカー(3)
- スイッチ付(9)
- スイングプラグ(20)
- ノイズフィルター(7)
- フック穴付(7)
- マグネット付(87)
- ランプ付(52)
- 二重被覆(37)
- 抜け防止ロック(26)
- 絶縁キャップ付(38)
- 耐トラッキング(45)
- 耐熱性・難燃性(27)
- 耐衝撃性(16)
- 雷ガード(44)
コンセント(凹部)形状
色
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 明工社(520)
- アメリカン電機(109)
- サンワサプライ(84)
- エレコム(50)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- 東芝ライテック(12)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- エスコ(7)
- ELPA(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- Fargo(4)
- MCO(4)
- カシムラ(3)
- 摂津金属工業(3)
- STAR Light(2)
- TRUSCO(1)
- 神保電器(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
明工社・アメリカン電機・サンワサプライ・エレコム・Panasonic(パナソニック)・BUFFALO(バッファロー)・東芝ライテック・TERADA(寺田電機製作所)・エスコ・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Fargo・MCO・カシムラ・摂津金属工業・STAR Light・TRUSCO・神保電器・JAPPY・ブランドをもっと見る
「コード長さ(m)」から絞り込む

マルチユースOAタップ 2ヶ口
アメリカン電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。コンセント個数2仕様極配置:125V抜止形
電源タップ_抜け止めシャッター
サンワサプライ¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 固定用フック穴付 抜け止め 雷ガード LED付 工事用 RoHS OAタップ
エレコム¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップ。熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。プラグ3ピン・ストレートプラグ機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×色グレー材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○埃防止シャッター×
抜け止めタップ
サンワサプライ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌々日出荷付属品3P→2P変換アダプタ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2プラグ形状3P
工事物件雷ガードタップ
サンワサプライ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。コンセント形状3P機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性マグネットありプラグ形状3P雷ガードあり耐トラッキングあり
汎用OAタップ 標準タイプ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。色白定格接地形2P15A125V 合計1500Wコード長さ(m)3コード種類VCTF2mm2
電源タップ 延長コード 4個口 2.5m 3P マグネット ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷マグネットとほこり防止シャッターを備えた3P対応4口電源タップです。2.5mコード、二重構造、二重被ふく、スイングプラグを搭載し、スチール机に固定してPCまわりの配線をすっきり整理できます。冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できます。付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)約510スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数4口コード長さ(m)2.5定格出力電流(A)【AC】15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×44×30(ケーブル含まず)機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 雷ガード 固定用フック穴付 工事用 RoHS コンセント
エレコム¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○埃防止シャッター×
3P抜け止めマグネットタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで最大サージ電圧(V)6000コンセント形状3P抜け止め
3Pマグネットフック付タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷仕様絶縁カバー:あり材質ABS定格容量(W)1500最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650雷ガードあり
電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブル
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力35W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD45W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器、Nintendo Switch映像出力、小型ノートPC充電対応。USB Type-Aポート:最大18W。 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
電源タップ
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481本当日出荷3P→2P変換アダプタ付きです。 一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2、3P→2P変換プラグ×1色ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3P(3P→2P変換アダプタ付き)
電源タップ
サンワサプライ¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
パソコン連動タップ(USB感知式)
サンワサプライ¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷プラグ形状2Pスイングプラグコンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、パソコン電源USB連動、絶縁キャップアースコード付き色ホワイト規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36アース端子ありマグネットあり
パソコン連動タップ(IC記憶式)
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981本当日出荷IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。 ICを内蔵しているので、パソコンが変わった場合でも感度設定を行うことにより快適に使用できます。 マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。 抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。 接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、パソコン電源連動色ホワイト付属品接続表示ネームタグ×4、抜け止め専用コンセントキャップ×2規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36アース端子ありマグネットあり耐トラッキングあり
3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ付 1m ライトグレー
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷2ピンスイングプラグを採用した3ピン4個口電源タップ電源ランプ付きで目視での通電確認可能差込口、安心2重構造熱に強い強力マグネットでスチール面にしっかり固定スイングプラグで狭い場所でも壁にピッタリ安心のトラッキング現象防止プラグ採用安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用設置に便利な仮固定穴仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210323●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-22
NEMA 5-15プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥4,498税込¥4,9481個当日出荷NEMA 5-15のナイロンカバープラグ(7112GN)が付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、平刃形のコードコネクタボディ7114GN, 7114GRのほか、抜止形の7114GNZにも容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状平刃形極数接地形2P定格電圧(V)125ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子圧着端子R2-4×3ヶ付
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 2P×1個口 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 手元一括スイッチ マグネット 抜け止め
エレコム¥9,998税込¥10,9981個当日出荷3P・8個口のロング型電源タップです。マグネット固定と抜け止め機能により、机まわりやスチールラックでの配線整理に便利。PC周辺機器や事務機器の電源管理に適しています。接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約1060スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×44×26※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード
エレコム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3P・8個口のBOX型電源タップに、雷ガード、一括スイッチ、マグネット、抜け止め機能を搭載。PC周辺機器やOA機器をまとめて接続し、電源を一括でON/OFFしたいデスクまわりや業務用配線に便利です。コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約740スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○
抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。色黒コンセント形状抜止形×4ヶ規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
電源タップ
サンワサプライ¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
高性能雷連動タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。付属品モジュラーコード(1.5m)USBケーブル(m)1アース端子ありマグネットあり最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)制限電圧(V)775(50A)定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)バリスタ電圧(V)470雷ガードあり耐トラッキングあり
工事物件タップ
サンワサプライ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷8個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
工事物件タップ
サンワサプライ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷6個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P耐トラッキングあり
3ピン式電源タップ マグネット&2重構造 ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,698~税込¥2,968~1台翌日出荷3ピンの電源タップ。本体裏面にはスチール面にしっかり固定できる強力マグネット付き。差込口は熱に強い2重構造。ほこり等による火災を防ぐトラッキング現象防止プラグ。コードは安全性を向上させた二重被覆を採用。
2/3ピン式電源タップ BSTAPSDC820シリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷2ピン(4個口)/3ピン(4個口)の計8個口を搭載したマルチ電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑えるエコタイプ。安心のブレーカー付き。種別4+4個口 2mコンセント個数4(3P)、4(2P)
3ピン式電源タップ BSTAPMGシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷3ピンの電源タップ。強力マグネットでスチール面にしっかり固定。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。色ホワイト機能マグネット付
耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」
TERADA(寺田電機製作所)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。 狭い場所でも使用可能なスリムな設計。 刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。 耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯) 接地付耐トラッキングプラグ。 背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。 タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。口数4個口色ホワイト電圧(V)(バリスタ)240消費電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜止定格電流(A)15最大サージ電圧(V)3000
横形OA用接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
工事物件タップ
サンワサプライ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷4個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
工事物件タップ
サンワサプライ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷4個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4マグネットありプラグ形状3P耐トラッキングあり
電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる6口のほこり防止シャッター付き電源タップです。2.5mコードでデスクまわりに使いやすく、二重被ふく、二重構造、スイングプラグにより、PC周辺機器や事務機器の安全な接続に役立ちます。付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数6口コード長さ(m)2.5定格出力電流(A)【AC】15機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター○
電源タップ_抜け止めシャッター
サンワサプライ¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプスイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応
3ピン式電源タップ7個口ホワイト集中スイッチ変換アダプター付
BUFFALO(バッファロー)¥4,498~税込¥4,948~1台翌々日出荷集中スイッチで電気を一括管理。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き色ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)口数7個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×32×49機能集中スイッチ、雷サージ付商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1個(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)