絞り込み
機能
- USB連動(4)
- ほこり防止シャッター(11)
- アース付(18)
- サーキットブレーカー(3)
- スイッチ付(9)
- スイングプラグ(20)
- ノイズフィルター(7)
- フック穴付(7)
- マグネット付(87)
- ランプ付(52)
- 二重被覆(37)
- 抜け防止ロック(26)
- 絶縁キャップ付(38)
- 耐トラッキング(46)
- 耐熱性・難燃性(28)
- 耐衝撃性(17)
- 雷ガード(44)
コンセント(凹部)形状
色
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 明工社(520)
- アメリカン電機(109)
- サンワサプライ(84)
- エレコム(50)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- 東芝ライテック(12)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- エスコ(7)
- ELPA(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- Fargo(4)
- MCO(4)
- カシムラ(3)
- 摂津金属工業(3)
- STAR Light(2)
- TRUSCO(1)
- 神保電器(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
明工社・アメリカン電機・サンワサプライ・エレコム・Panasonic(パナソニック)・BUFFALO(バッファロー)・東芝ライテック・TERADA(寺田電機製作所)・エスコ・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Fargo・MCO・カシムラ・摂津金属工業・STAR Light・TRUSCO・神保電器・JAPPY・ブランドをもっと見る
「コード長さ(m)」から絞り込む

20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付
明工社¥12,980税込¥14,2781個45日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付
明工社¥19,980税込¥21,9781個45日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コンセント個数6コード長さ(m)5定格電流(A)15機能耐衝撃性、難燃性、耐トラッキングコードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
平刃形 OAタップ4ケ口 コードセット
アメリカン電機¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。色白規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状平刃形×4ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
病院用接地タップ KタイプS-VCT3m ランプ付 医用プラグ付
明工社¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
横柄OA用接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付(黒駒)
明工社¥3,798税込¥4,1781個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付(青駒)
明工社¥3,798税込¥4,1781個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付(赤駒)
明工社¥3,798税込¥4,1781個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】赤定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒)
明工社¥3,798税込¥4,1781個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ6コ口 パイロットランプ、マグネット付(黒駒)
明工社¥2,998税込¥3,2981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ6コ口 パイロットランプ、マグネット付(青駒)
明工社¥2,998税込¥3,2981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ6コ口 パイロットランプ、マグネット付(赤駒)
明工社¥2,998税込¥3,2981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】赤定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ6コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒)
明工社¥2,998税込¥3,2981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付(黒駒)
明工社¥1,998税込¥2,1981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付(青駒)
明工社¥1,998税込¥2,1981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付(赤駒)
明工社¥1,998税込¥2,1981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】赤定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒)
明工社¥1,998税込¥2,1981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付(黒駒)
明工社¥1,198税込¥1,3181個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付(青駒)
明工社¥1,198税込¥1,3181個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付(赤駒)
明工社¥1,198税込¥1,3181個欠品中OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】赤定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付(黒駒)
明工社¥4,198税込¥4,6181個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付(青駒)
明工社¥4,198税込¥4,6181個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付(赤駒)
明工社¥4,198税込¥4,6181個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】赤定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ8コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒)
明工社¥4,198税込¥4,6181個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ6コ口 パイロットランプ、マグネット付(黒駒)
明工社¥2,998税込¥3,2981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ6コ口 パイロットランプ、マグネット付(青駒)
明工社¥2,998税込¥3,2981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ6コ口 パイロットランプ、マグネット付(赤駒)
明工社¥2,998税込¥3,2981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】赤定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ6コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒)
明工社¥2,998税込¥3,2981個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付(黒駒)
明工社¥2,298税込¥2,5281個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付(赤駒)
明工社¥2,298税込¥2,5281個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】赤定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒)
明工社¥2,298税込¥2,5281個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付(黒駒)
明工社¥1,498税込¥1,6481個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付(青駒)
明工社¥1,498税込¥1,6481個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付(赤駒)
明工社¥1,498税込¥1,6481個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】赤定格電圧(V)125定格電流(A)15
横柄OA用抜け止め接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒)
明工社¥1,498税込¥1,6481個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑定格電圧(V)125定格電流(A)15