カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(2)
- カシムラ(51)
- サンワサプライ(47)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(44)
- サンワダイレクト(26)
- エレコム(19)
- ELPA(15)
- AMPHENOL(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- エスコ(8)
- Lazos(7)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 山崎実業(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- TRUSCO(4)
- Richell(リッチェル)(4)
- 日章工業(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- ブランドをもっと見る
特価

タップ用マグネット 丸型2個入
オーム電機(5件のレビュー)¥439税込¥4831パック(2個組)当日出荷フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。 フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け 汎用タップ用磁石 超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm呼び径(mm)ネジ:3
フリープラグアダプター
オーム電機(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換 小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用 熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用 12A 125V 合計 1500 ワットまで色ホワイト定格12A 125V 合計1500ワットまでコンセント形状2P機能絶縁カバー付き、トラッキング火災防止差込口1個口プラグ形状スイングプラグ・2P
接地アダプター アース端子カバー付
オーム電機(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。色ブラック定格1500ワット 125V以下で使用コンセント形状3P(接地2P)機能アース付・耐熱性差込口1個口プラグ形状2P
コンセントカバー 3Pプラグ用 4個入
オーム電機(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷不要なコンセントをふさぐコンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。 3Pプラグ用 4個入り仕様3Pプラグ用適合3Pコンセント色ホワイト入数4個商品タイプキャップタイプ
コンセントカバー 4個入
オーム電機¥169税込¥1861個当日出荷不要なコンセントをふさぐ、コンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。用途2Pプラグ用材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)90×95
マルチ変換プラグ マルチタイプ
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。対象地域A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用
プラグほこり防止カバー
オーム電機¥369税込¥4061パック(4個)当日出荷コンセントに電源プラグを差し込む際に間に取り付ければ、ほこりなどによるトラッキング火災を防止する効果があります。 高品質シリコンゴムを使用しているので、ほとんどの2P式プラグに使用できます。材質難燃性シリコンゴム色オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)38×26適合プラグ2P入数4個入り
接地アダプターフリープラグ変換用アース端子カバー付
オーム電機¥489税込¥5381個当日出荷接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換 90°回転プラグ 絶縁カバー付き電流(A)15電圧(V)125使用電力(W)1500まで
らく抜きプラグアダプター
オーム電機(6件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。 差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。 使用しない側の差込口をガードします。口数1口(ストレート/L型を選択)プラグ形状2P機能耐トラッキング絶縁カバー付色(本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ仕様耐トラッキング絶縁カバー付タイプストレートタイプ、L型定格15A・125Vコンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42アース端子×
タイプCプラグカバー 2個入
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
抜けにくいコンセントキャップ 6個入 鍵2個付
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷お子様の感電防止に、抜けにくいコンセントキャップ 使用していないコンセントの受け口を封じて、ショートや感電を防ぎます 取り外し用の鍵2個付き カラーはアイボリー適合2Pコンセント材質難燃性PC樹脂色ホワイト商品タイプキャップタイプ
国内用変換プラグ SE-Aタイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 SE(丸2ピン大)⇒A(平2ピン)径4.8mmプラグ形状Aタイプ色黒規格PSE適合コンセント形状SE本体寸法(mm)Φ33×44本体質量(g)約23定格入力電圧(V)125~250定格入力電流(A)10ソケット形状(穴):SE(丸2ピン 直径4.8mm)使用可能国日本国内専用
電源タップボックス
オーム電機¥1,479税込¥1,6271個翌々日出荷電源タップのかさばる配線コードをすっきり収納。ホコリによる故障を防ぐ。6個口の電源タップも収納可能。大きく開くフラップでスイッチ操作がしやすい。通気性に優れた構造。スマホ立て掛け用ホルダーとUSB充電ケーブル通し穴付き色ブラウン材質(本体)ポリプロピレン本体質量(g)317本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×143×132.5
変換プラグ Aタイプ
オーム電機¥469税込¥5161個翌々日出荷日本の電気製品を海外で使う為のアダプターです。Aタイプ・・・アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾など同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
国内用変換プラグ C-Aタイプ
オーム電機¥799税込¥8791個当日出荷海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 C(丸2ピン小)⇒A(平2ピン)径4.0mmプラグ形状Aタイプ色黒規格PSE適合コンセント形状Cタイプ本体寸法(mm)Φ33×44本体質量(g)約23定格入力電圧(V)125~250定格入力電流(A)10ソケット形状(穴):C(丸2ピン 直径4.0mm)使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
変換プラグ Oタイプ
オーム電機¥499税込¥5491個翌々日出荷日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。Oタイプ・・・オーストラリア、ニュージーランドなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
変換プラグセット A/B/C/BF/O/B3
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。全世界対応セット ※ 南アフリカの一部を除くプラグタイプA、B、C、BF、B3、O
変換プラグ B3タイプ
オーム電機¥899税込¥9891個翌々日出荷日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。B3タイプ・・・イラン、インド、エジプトなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
変換プラグ BFタイプ
オーム電機¥899税込¥9891個翌々日出荷日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。BFタイプ・・・イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポールなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
変換プラグ Cタイプ
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。Cタイプ(イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国など)プラグタイプC(ヨーロッパタイプ)
変換プラグ Bタイプ
オーム電機¥499税込¥5491個翌々日出荷日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。Bタイプ・・・中国、ケニア共和国、南アフリカなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。色黒コンセント形状Aタイププラグ形状Bタイプ使用可能国中国、ケニア共和国、南アフリカなど