カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- カシムラ(53)
- サンワサプライ(46)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(44)
- サンワダイレクト(26)
- オーム電機(22)
- エレコム(18)
- ELPA(15)
- AMPHENOL(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- エスコ(8)
- 山崎実業(7)
- Lazos(7)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- TRUSCO(4)
- Richell(リッチェル)(4)
- 日章工業(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セット
カシムラ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)定格13A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:40×50×160質量(g/個)84
国内用変換プラグSE→A 2個セット
カシムラ¥809税込¥8901個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。定格6A/125V、250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:33×14.2×45ピン径(Φmm)SEプラグ:4.8質量(g/個)12ピン長さ(mm)SEプラグ:19
国内用変換プラグO2→A 2個セット
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。O2タイプのプラグを日本のAタイプに変換します。定格10A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:34×43.5×160質量(g/個)61
国内用変換プラグBF→A 2個セット
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。BFタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。定格13A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:38.5×44.5×45質量(g/個)28
国内用変換プラグC→A 2個セット
カシムラ¥809税込¥8901個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。定格6A/125V、250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:35.3×14.6×45.2ピン径(Φmm)Cプラグ:4.0質量(g/個)12ピン長さ(mm)Cプラグ:19
海外用電源プラグ4セット
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷25W コンセント一体型 モバイルバッテリー5000mAh(型番:BPZ003DQBKJP・別売り)専用の電源プラグ。海外旅行でフレキシブルに活躍。タイプA、C、O、BF
変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入
Lazos¥9,998税込¥10,9981ケース(20個)5日以内出荷音楽再生・通話・リモコン機能対応仕様●本体サイズ:110×10×10mm●認証:CE/FCCアズワン品番68-2008-73
変換アダプタ USB-A to TypeC 1ケース 100個入
Lazos¥13,980税込¥15,3781ケース(100個)5日以内出荷USB-AをCに変換!仕様●本体サイズ:31.8×14.6mm●機能:充電、データ転送●電流:3A Max●電圧:5V-20V Max●パワー:60W Max、QC3.0●データ転送速度:10Gbps、USB3.1●対応機種:TypeCポート付のデバイスアズワン品番68-2008-70
変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入
Lazos¥9,998税込¥10,9981ケース(6個)5日以内出荷Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入
Lazos¥16,980税込¥18,6781ケース(6個)5日以内出荷2-IN-1 有線LAN & 100WPD充電 バスパワーでパソコン周辺の配線がすっきり 全二重通信 と半二重通信に対応可能仕様●本体サイズ:約63×21×16.5mm●本体重量:約30g●対応機器:USB-C ポート付の機器、 Chromecast with Google TV、Pixelbook、Chromebook、Pixel Phone、MacBook Pro、MacBook、 iPad Pro 2018、Dell ×PS 13/15、Surface Book 2Asus ZenBook、Lenovo Yoga 720/910/920、Samsung S8/S9/S10、Samsung Tablet Tab A 10.5等●各ポート:Gigabit Lan(GB)1000mbps (LED指示ライト付)●▼※正常使用時、グレーライト点灯、オレンジライト点滅 IEEE 802.3・802.3u・802.3ab(10Base-T・100Base-Tx・1000Base-T)に対応●USB-C PD ポート:充電用、Max100W●ホスト側インターフェース:USB-C DC/DC●変換率:Up to 96%アズワン品番68-2008-72
変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入
Lazos¥9,998税込¥10,9981ケース(6個)5日以内出荷ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍 芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド 3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続仕様●仕様:Type C - HDMI 4K@60Hz メス●仕様詳細:3D映像対応 Type C - HDMIメスアダプター ARC/ 3D FULL HD/ 4K2K/ HEAC対応●ケーブル長さ:約20cm(コネクタ部除く)●対応機器:Type C入力端子およびHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機、スマホ、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K (4096×2160 pixel) ※60Hz Max 2Kとの下位交換可能●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4k2k解像度で60pへの対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHzオーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル (4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●コネクター形状:Type C プラグ/- HDMI メス●対応音声フォーマット:Dolby Digital・ DTS・DVD Audio・SACD・Dolby Digital Plus・Dolby TrueHD・DTS-HD High Resolution Audio・DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●素材:アルミ合金●本体色:黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体アズワン品番68-2008-71
USB-シリアル変換ケーブル
アイネックス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シリアルポート接続のモデム/PDAなどをパソコンのUSB Type-Aポートに接続できます。仕様●全長:75cm●USB 2.0/1.1規格対応●周辺機器側:D-Sub 9ピン オス●対応OS:Windows 11/10(32/64bit)アズワン品番67-9238-37
海外用変圧器 220-240V
カシムラ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷日本の家電製品を海外で使うための変圧器です。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計で、通電ランプが付いています。電圧AC220~240Vの国で日本の電化製品が使えます。仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ出力電圧AC100V周波数50Hz/60Hzコード長さ(cm)約95電源プラグ本体:Cプラグ入力電圧AC220-240V出力コンセントAタイプ
海外用変換プラグ O2タイプ
カシムラ¥590税込¥6491個当日出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。定格10A/250V本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプ
海外用変換プラグ B3タイプ
カシムラ¥590税込¥6491個7日以内出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のB3タイプに変換することができます。定格10A/250V本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×459プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/O2タイプ
海外用光る変換プラグ Cタイプ
カシムラ¥490税込¥5391個7日以内出荷暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。通電確認ができるブルーLED付き。定格8A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×15×42.5プラグ形状A/B/SEタイプ
海外用変換プラグ マルチAタイプ
カシムラ¥790税込¥8691個7日以内出荷7種類のプラグをAタイプに変換できる海外用マルチ変換プラグ。(B,C,BF,B3,O,SE,O2 →A)。海外家電製品等のプラグ形状を海外のAタイプに変換できます。定格10A/250V本体質量(g)28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×45.9
海外用ブロック型変換プラグカムイ
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷9種類対応の変換プラグ。(A、B、C、CB、O、SE、BF、B3、O2)。1つにまとまりコンパクトで携帯に便利。これひとつで海外のコンセントに対応。(南アフリカの一部B3Lを除く)本体質量(g)115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×39×39色(本体)ホワイト![[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285199-251023-02.jpg)
[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
終端処理キット オス ケーブルマウント Cat3 Cat5 Cat5e
SAMTEC¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●LANカテゴリ:Cat3, Cat5, Cat5e●ポート数:1●種類:プラグ●シリーズ:RCEF●コード番号:229-5172アズワン品番65-7568-64
光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷
光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入
フエニックス・コンタクト¥6,098税込¥6,7081袋(6個)7日以内出荷仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3141アズワン品番65-7499-08
プラグ式I/Oコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ。TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製品は、28G NRZ および 56G PAM-4 プロトコルの両方に対応するように設計されており、将来のシステムアップグレードに向けて 112G PAM-4 へのロードマップが作成されています。TE の QSFP-DD 製品は、独自のヒートシンク技術を活用することで、15 ~ 18 W の用途でコスト効率よく動作します。QSFP-DD ケーブルアセンブリはカスタマイズ可能で、完全な後方互換性があり、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。主な利点。既存の QSFP フォームファクタの密度を上げて、最大 400 Gbps の速度に対応。 28G NRZ および 56G PAM4 プロトコルの両方に対応した設計で、112G PAM-4 のロードマップを使用します。 完全な後方互換性を備えているので、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。 独自のヒートシンク設計により、15 → 18 W の用途でコスト効果の高い作業が可能です。 ライトパイプ、ヒートシンク、カスタムケーブルアセンブリなど、独自のケージ構成で設計ニーズに対応します。 。用途。サーバー スイッチ / ルータ ストレージデバイス 大規模なデータセンター 高性能コンピューティング
RJ45コネクタ 1箱 35個入
AMPHENOL¥66,980税込¥73,6781箱(35個)7日以内出荷仕様●シリーズ:RJSAE●種類:モジュラージャック●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:スルーホール●ポート数:2●コード番号:215-7972アズワン品番65-7502-20
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,898税込¥3,1881セット(5個)7日以内出荷WR-MJ モジュラジャック SMT 水平ミッドマウントシールド付き _tab 上昇仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:16.3mm●幅:11.3mm●深さ:14.3mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4459アズワン品番65-7778-13
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5e 1セット 80個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249,800税込¥274,7801セット(80個)7日以内出荷Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4308アズワン品番65-7775-17
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e
AMPHENOL¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Amphenol f RJE4E シリーズのレセプタクルは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4E●コード番号:217-3959アズワン品番65-7507-91
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5
WURTH ELEKTRONIK¥969税込¥1,0661個7日以内出荷Wurth RJデータソケット。Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付)。818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付)。818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付)。818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)。818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:STP●方向:垂直●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:16.5mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:818-3314アズワン品番65-7785-93
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 110個入
AMPHENOL¥40,980税込¥45,0781セット(110個)7日以内出荷Amphenol ICC RJ45 高速ジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(110個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7968アズワン品番65-7502-16
RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには 用 RJ45 コネクタが 1 つ装備されています ULP デバイスへの接続 NSX コードは Compact NSX BSCM モジュールに接続されています 通信と 24 V dc 電源の両方に対応 長さは 0.35m です グリーンのプレミアム準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●シリーズ:ComPact NSX●コード番号:219-9429アズワン品番65-7543-22
RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ ケーブルマウント 1セット 40個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥74,980税込¥82,4781セット(40個)7日以内出荷デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス仕様●入数:1チューブ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:25●シールドタイプ:シールド付き●長さ:2.09インチ●幅:0.73インチ●深さ:0.49インチ●シリーズ:Amplimite HDF●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●コード番号:192-0035アズワン品番65-7652-37
RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ ケーブルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:25●シールドタイプ:シールド付き●長さ:2.09インチ●幅:0.73インチ●深さ:0.49インチ●シリーズ:Amplimite HDF●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●コード番号:192-0294アズワン品番65-7667-78
光ファイバコネクタ レセプタクル MPOFTV
AMPHENOL¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3601アズワン品番65-7784-08
光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷
光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入
フエニックス・コンタクト¥6,098税込¥6,7081袋(6個)7日以内出荷仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3144アズワン品番65-7498-07
光アダプタ コネクタタイプ:LC シングルモード 1袋 6個入
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781袋(6個)7日以内出荷仕様●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3147アズワン品番65-7498-29
モジュラージャック・フェイスプレート Logic Plus
MK Electric¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷モジュラ LJU6C データ通信モジュール。スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは 1 ギャング幅で、最大 2 モジュールに対応して Krone、Mod Tap、AMP、AT ;T、ITT Canon、RW Data の各モジュールに対応しています仕様●色:白●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7016アズワン品番65-7773-93























![[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285199-251023-02.jpg)