357件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラッキング防止カバーストレートタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラッキング防止カバーストレートタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(5個)
    当日出荷
    電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
    材質PVCホワイト本体質量(g)約2(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×8×21アズワン品番65-0525-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック

    PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK

    ドリテック
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ。これ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!。海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ。200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状。45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口。複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能。3口のUSB Type-Cポート搭載。2口のType-Aポート搭載。交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)。※電圧の変換はできません。※日本国内では使用できません
    付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)
  • 電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 サンワサプライ

    電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。
    材質ポリカーボネートブラック質量(g)35適合規格PSE/あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36口数差込/1個口定格容量13A・125V差込口BF、B、B3、C、CB、SE、O、O2プラグ形状2PプラグタイプAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック式コンセントキャップアース ロック機能 いたずら防止  つまみにくい山なり形状  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン 2P・接地2P 共通タイプ ELPA

    ロック式コンセントキャップアース ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン 2P・接地2P 共通タイプ

    ELPA
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ロック式コンセントキャップアース ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状。 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン 2P・接地2P 共通タイプ。ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン。2P・接地2P 共通タイプ
    用途ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン。2P・接地2P 共通タイプ仕様素材:ABS樹脂外形寸法(約):幅28x高さ29x奥行24(mm)質量(約):3g(1個あたり)使用温度範囲:-10℃~40℃入数:4個カラー:ホワイト
  • ロック式コンセントキャップ4P  ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA

    ロック式コンセントキャップ4P ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン

    ELPA
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    ロック式コンセントキャップ4P ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状。 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン。ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン
    用途ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン仕様素材:ABS樹脂外形寸法(約):幅32x高さ23x奥行24(mm)質量(約):3g(1個あたり)使用温度範囲:-10℃~40℃入数:4個カラー:ホワイト
  • ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒  ロック機能 いたずら防止  つまみにくい山なり形状  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA

    ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒 ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン

    ELPA
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒 ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状。 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン。ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン
    用途ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン仕様素材:ABS樹脂外形寸法(約):幅32x高さ23x奥行24(mm)質量(約):3g(1個あたり)使用温度範囲:-10℃~40℃入数:4個カラー:ブラック
  • ロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止  つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計  大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA

    ロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止 つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計 大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン

    ELPA
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。 つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。 大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン。ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン
    用途ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン仕様素材:ABS樹脂外形寸法(約):幅32x高さ23x奥行24(mm)質量(約):3g(1個あたり)使用温度範囲:-10℃~40℃入数:8個カラー:ホワイト
  • 国内用変換プラグBF→A カシムラ

    国内用変換プラグBF→A

    カシムラ
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。BFタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
    質量(g)28定格13A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.5×45×44.5グリーンマーク認定
  • 国内用変換プラグSE→A カシムラ

    国内用変換プラグSE→A

    カシムラ
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
    質量(g)12定格6A/125V、250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×45×14.2ピン径(Φmm)【SEプラグ】4.8ピン長さ(mm)【SEプラグ】19間隔(mm)【SEプラグピン】19(ピンの中心から中心)グリーンマーク認定
  • 海外旅行用2口変換 カシムラ

    海外旅行用2口変換

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    1つで最大3つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(ACコンセント×2口とUSB口×1ポート)。海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込ACコンセント口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。最大2.1AのUSBポートを搭載。海外旅行先で手持ちのUSBケーブルをつないで使用することができます。
    質量(g)86コンセント形状A/C/CB/O/SE/BFタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口コンセント入力100-240V 2口合計最大10A/250VUSBポート出力DC5V/2.1Aグリーンマーク認定
  • ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクト

    ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    横幅40cm高さ可変タイプなので、大型Wi-Fiルーターが無理なく収納可能な木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。棚板は20段で可変式となっており、機器に合わせて設置ができるので便利です。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。表面にはスリットがあり、電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行うことが可能です。組立時にスリットの位置は上下設定が可能です。内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
    材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約5.3形態お客様組立式(ノックダウン組立式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×13×52.4総耐荷重(kg)10上部内寸(cm)W37×D11.8×H7.3~37.6下部内寸(cm)W37×D11.8×H9.3~39.2
  • 15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口 明工社

    15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口

    明工社
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。
    トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
  • 海外用電源変換アダプタ MCO

    海外用電源変換アダプタ

    MCO
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    海外で2つの電気製品が同時に使える。荷物にならないコンパクトタイプ
    パープル
  • 海外用変換プラグ SEタイプ カシムラ

    海外用変換プラグ SEタイプ

    カシムラ
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。
    定格10A/250V本体質量(g)14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/Cタイプ
  • 国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A カシムラ

    国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
    定格13A/125V本体質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×40プラグ形状(本製品に差し込める)B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプ
  • ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト

    ケーブル&タップ収納ボックス

    サンワダイレクト
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。簡単に囲んで設置できる簡易型収納です。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。2個口の電源コンセント付きです。スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。天板は2段階に位置変更が可能です。収納、設置する機器に合わせ設定できます。幅500mm高さ650mmの大型収納タイプです。
    仕様ノックダウン組立式材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色木目組立時間20分総耐荷重(kg)2組立人数1
  • ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト

    ケーブル&タップ収納ボックス

    サンワダイレクト
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。簡単に囲んで設置できる簡易型収納です。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。2個口の電源コンセント付きです。スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。天板は2段階に位置変更が可能です。収納、設置する機器に合わせ設定できます。ワイド400mm、高さ330mmの小型収納タイプです。
    仕様ノックダウン組立式材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板使用工具プラスドライバー, 手袋組立時間20分総耐荷重(kg)2組立人数1
  • 国内用変換プラグ C→A カシムラ

    国内用変換プラグ C→A

    カシムラ
    490税込539
    1個
    7日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
    長さ(mm)Cプラグのピン:19定格6A/125V、250V本体質量(g)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.3×14.6×45.2太さ(mm)Cプラグのピン:Φ4.0
  • 海外用変換プラグ SEタイプ2個セット カシムラ

    海外用変換プラグ SEタイプ2個セット

    カシムラ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
    定格10A/250V本体質量(g)14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状A/B/Cタイプ
  • 海外用変換プラグ Aタイプ2個セット カシムラ

    海外用変換プラグ Aタイプ2個セット

    カシムラ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    海外で使用するための変換プラグ。B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のAタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
    定格10A/250V本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45プラグ形状B/C/SEタイプ
  • 2P3P両用コンセントキャップ BUFFALO(バッファロー)

    2P3P両用コンセントキャップ

    BUFFALO(バッファロー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    火災の原因となるホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ。スライドカバーの開閉により2ピン3ピンどちらにも使用可能
    トラスコ品番452-6596幅(mm)22ホワイト高さ(mm)17奥行(mm)22
  • [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    当日出荷
    過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
  • コンセント大型プラグカバー エスケイ工機

    コンセント大型プラグカバー

    エスケイ工機
    539税込593
    1袋(8個)
    当日出荷
    コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。
    材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性)寸法(mm)横40×縦4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルボックス大 ホームテイスト

    ケーブルボックス大

    ホームテイスト
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    すっきり見せるケーブルボックス大タイプ! コンパクトながら機能性に優れた商品です! 部屋をシンプルな空間にしてくれます!
    用途ケーブルを隠しお部屋をシンプルにしたい方に。材質(本体)プリント紙化粧繊維板本体質量(kg)5.8組立時間20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)43×16.5×60
  • ケーブルボックス 電源タップ&ケーブル収容 Sサイズ BUFFALO(バッファロー)

    ケーブルボックス 電源タップ&ケーブル収容 Sサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス 。インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン 。ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
    材質難燃性樹脂本体質量(g)約532内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×140×115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×157×138
  • プラグキャップ TRUSCO

    プラグキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(6個)
    当日出荷
    トラッキング現象・火災・感電・漏電防止キャップになります。プラグに簡単に後付可能です。プラグキャップを付けたらそのままコンセントに差仕込めます。トラッキング未対策プラグ、対策済プラグのどちらのタイプにも使用できます。トラッキング現象・火災防止用のキャップです。
    適合2Pコンセントトラスコ品番257-3513材質ポリアセタール幅(mm)30高さ(mm)7奥行(mm)18アズワン品番65-2070-76入数(個)6商品タイプキャップタイプ
  • 変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ Oタイプ エレコム

    変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ Oタイプ

    エレコム
    639税込703
    1個
    欠品中
    出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のOタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。 出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。 海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。 オーストラリア、ニュージーランド、フィジーなどで使えるOタイプ変換プラグです。 差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。 接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。 ※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×その他本製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないでください。本製品では電圧を変えることはできません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:ユリア樹脂ホワイト質量(g)約20スイッチ×定格250V・6A適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×14.6×31.0※プラグ部分を除くコード×プラグOタイプ主な用途海外のコンセントを日本の形状に変換できます。フック【壁掛け用】×使用地区オーストラリア・ニュージーランド・フィジー・サモア・トンガ等※対応国はエレコムの独自調査によるものです。国、地域によってコンセント形状が異なりますので、予めご宿泊先や旅行代理店にご確認ください。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】Aタイプ(2ピン)雷ガード×埃防止シャッター×
  • 海外用電源プラグ5セット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグ5セット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    世界でも使用頻度の高いプラグのセットです。
    ホワイト質量(g)約88コンセント形状Aタイプアズワン品番65-0526-84プラグ形状A/B/C/O/BFタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、中国、ケニア共和国、南アフリカ、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、
  • 海外旅行用変圧器130V240V1500 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用変圧器130V240V1500

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V 入力に準ずる コード:なし 付属プラグ:A.B.Cタイプ 使用可能な機器の目安: ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に ご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    ホワイト質量(g)230コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
  • 変換プラグ Aタイプ オーム電機

    変換プラグ Aタイプ

    オーム電機
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    日本の電気製品を海外で使う為のアダプターです。Aタイプ・・・アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾など同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
  • 電源変換アダプタ サンワサプライ

    電源変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
    仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプブラック規格PSE適合コンセント形状O2タイプ、Cタイプ、CBタイプ、SEタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Oタイプ定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)13シャッターなし適合地域日本国内のみ差込口ノーマルタイプ×1個口プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ
  • 充電ステーション スマイルキッズ

    充電ステーション

    スマイルキッズ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    スマホ・タブレット等の置き場確保。ケーブルフック付でケーブルが落ちない。6口タップの収納可。
    材質(本体)本体/PP樹脂、すべり止め/合成ゴム本体質量(g)435本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×120×145
  • 海外コンセント用変換プラグ 日章工業

    海外コンセント用変換プラグ

    日章工業
    419税込461
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
    コンセント形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善)

    ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製

    YAMAZEN(山善)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    電源タップをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス。木製タイプ、フタ付き。対応目安、6口サイズ。大きめのアダプタもしまえる、深型設計。外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き。短側面には配線スリットがあり、コード通し可能。フタは着脱式。塗装面は外側の5面(底面と内部は無塗装)。◇短側面スリット窓:2×9cm。◇内部間口:幅36 奥行9.5cm。◇内寸:幅36 奥行11.5 深さ計13(側板11+フタ2)cm。◇フタ裏面:中央と短側面両端に厚み約1cm補強あり、中央部内寸深さ12.5cm、内寸幅16.5cm+16.5cm。◇窓:タテ2 ヨコ36cm、内部底板から約3cm。◇底面スリット:8か所、孔サイズ約8×165mm。◇裏面:シリコン製傷予防パット5枚(厚み約1mm)
    用途ケーブルや配線の収納に。コンセントボックス 配線 コード 隠し ケーブル収納 電源タップ ケーブルタップ タップボックス 収納 充電コード コード収納 天然木材質天然木(ラッカー塗装)質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×38×15
  • 海外用マルチ変換プラグPD20W付白 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用マルチ変換プラグPD20W付白

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    海外でもスマートフォン、タブレットなどを簡単充電!。PD20W対応、自動判別機能付で効率的に急速充電します。これ一台でタイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応!。電圧も240V-10A(2個口合計)まで対応。世界主要な国々で使用する事が出来ます。
    材質PCホワイト出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 3A 合計20W本体質量(g)93口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポート Type-C×1ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×32
  • 海外用変換プラグマルチA カシムラ

    海外用変換プラグマルチA

    カシムラ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    7種類のプラグをAタイプに変換できる海外用マルチ変換プラグ(B,C,BF,B3,O,SE,O2 →A)。海外家電製品等のプラグ形状を海外のAタイプに変換できます。
    質量(g)28定格10A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×45×36.5グリーンマーク認定
  • 変換アダプター 海外 (コンセントプラグ A/BF/O/SEタイプ) (出力 A/BF/O/Cタイプ×1 USB-A×2 Type-C×1) エレコム

    変換アダプター 海外 (コンセントプラグ A/BF/O/SEタイプ) (出力 A/BF/O/Cタイプ×1 USB-A×2 Type-C×1)

    エレコム
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    海外旅行中の充電がスムーズに!USB Type-C(TM)・USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
    用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USBポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品取扱説明書その他※本製品はCタイプのコンセントには挿し込むことができません。※本製品の差込口にはSEタイプのプラグは挿し込むことができません。※本製品はAC差込口の変圧はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は別途変圧器が必要です。※本製品はPSE(電気用品安全法)に適合した製品であり、日本国内でも使用できますが、3ピンプラグを利用できる環境である必要があります。材質ポリカーボネート樹脂ブラックスイッチ×定格【AC側】Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで・BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数1個口(種類別による同時使用不可)対応【極性】○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×61×63 ※プラグ収納時定格出力【USB側】1ポート使用時:[USB-Aポート] 12W(5V/2.4A)、[USB Type-Cポート] 15W(5V/3.0A)、【USB側】2ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート] 合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)、【USB側】2ポート使用時:[USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)、【USB側】3ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)コード×プラグAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様)主な用途A、BF、O、Cタイプのプラグを3ピン仕様のA、BF、O、SEタイプのプラグに変換できます。保証期間1年間使用地区アメリカ、台湾、カナダ、イギリス、香港、シンガポール、マレーシア、インド、オーストラリア、ニュージーランド、中国、フィジー、韓国、ドイツ、フランス、スペイン、日本など環境THINK ECOLOGY対応製品定格入力【USB側】AC100~250V(50/60Hz)差込口形状【本体】Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
  • 変換アダプター 海外 旅行 (コンセントプラグ A/BF/O/SEタイプ) (出力ポート A/BF/O/Cタイプ×1 USB-A×3) エレコム

    変換アダプター 海外 旅行 (コンセントプラグ A/BF/O/SEタイプ) (出力ポート A/BF/O/Cタイプ×1 USB-A×3)

    エレコム
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    海外旅行中の充電がスムーズに!USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
    用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USB-Aポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×3を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書その他※本製品はCタイプのコンセントには挿し込むことができません。※本製品の差込口にはSEタイプのプラグは挿し込むことができません。※本製品はAC差込口の変圧はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は別途変圧器が必要です。※本製品はPSE(電気用品安全法)に適合した製品であり、日本国内でも使用できますが、3ピンプラグを利用できる環境である必要があります。材質ポリカーボネート樹脂ホワイトスイッチ×定格【AC側】Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで・BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数1個口(種類別による同時使用不可)対応【極性】○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×61×63 ※プラグ収納時定格出力【USB側】1ポート使用時:12W(5V/2.4A)、【USB側】2ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)、【USB側】3ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)コード×プラグAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様)主な用途A、BF、O、Cタイプのプラグを3ピン仕様のA、BF、O、SEタイプのプラグに変換できます。保証期間1年間使用地区アメリカ、台湾、カナダ、イギリス、香港、シンガポール、マレーシア、インド、オーストラリア、ニュージーランド、中国、フィジー、韓国、ドイツ、フランス、スペイン、日本など環境THINK ECOLOGY対応製品定格入力【USB側】AC100~250V(50/60Hz)差込口形状【本体】Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
  • 海外用変換プラグ ブルー カシムラ

    海外用変換プラグ ブルー

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。
    定格6A/250V本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
  • 海外用変換プラグケース付きサスケ3 スモーク カシムラ

    海外用変換プラグケース付きサスケ3 スモーク

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
    定格6A/250Vコンセント形状電源:A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×104色(本体)スモークプラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

タップアクセサリ