352件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き

    サンワサプライ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
    差込口3P・1個口プラグ形状2Pコンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29コード長さ(cm)アースコード/約15アズワン品番64-0862-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • あんしんママ コンセント用キャップ レモン

    あんしんママ コンセント用キャップ

    レモン(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込み穴を塞いで事故を防止。
  • 拡張コンセントカバー2連 いたずら防止 ELPA

    拡張コンセントカバー2連 いたずら防止

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    拡張コンセントカバー2連 いたずら防止
  • コンセントカバー 3Pプラグ用 4個入 オーム電機

    コンセントカバー 3Pプラグ用 4個入

    オーム電機(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    不要なコンセントをふさぐコンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。 3Pプラグ用 4個入り
    仕様3Pプラグ用適合3Pコンセントホワイト入数4個商品タイプキャップタイプ
  • 国内用変換プラグSEタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    国内用変換プラグSEタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
    材質耐火性ABS樹脂ブラック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)125V/6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • トラッキング防止カバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラッキング防止カバー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。 L型プラグに対応したタイプです。 ※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
    ホワイト材質PVC質量(g)(本体/1個)2、(パッケージ)11パッケージサイズ(mm)W97×H155×D10適合プラグ2P入数(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外電源変換アダプタ エレプラグW サンワサプライ

    海外電源変換アダプタ エレプラグW

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
    パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10
  • コンセントカバー 4個入 オーム電機

    コンセントカバー 4個入

    オーム電機
    169税込186
    1個
    当日出荷
    不要なコンセントをふさぐ、コンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。
    用途2Pプラグ用材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)90×95
  • タップ用パーツ マグネット ELPA

    タップ用パーツ マグネット

    ELPA
    559税込615
    1個
    当日出荷
    スチール面にコード付タップを取り付けることができます。壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
  • 重ねられるスリム蓋付きルーター収納ケース スマート 山崎実業

    重ねられるスリム蓋付きルーター収納ケース スマート

    山崎実業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    置き場所に困るモデムやルーターを玄関先やリビングですっきり収納!モデムやルーター、HDDなど複数の周辺機器とコード類をすっきり収納! 2個組み合わせればスタッキング可能な蓋付きのルーター収納ケース。お好みの用途に合わせて設置・取り付け可能!VESA規格にも対応。
    耐荷重(kg)約2付属品テレビ裏用取り付けバー・緩衝材×2・ワッシャー×2・六角レンチ・六角ネジ(M6×10mm、M8×8mm、M8×15mm)各2材質(本体)本体・蓋・テレビ裏用取付けバー:ABS樹脂本体質量(g)450対応テレビ裏用取り付けバーサイズ:約W22×D0.6×H2cm、取り付け可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約9.7×20.2×22.2内寸(cm)約W8.8×D19×H20.5
  • 電源タップ用コンセントキャップ TRUSCO

    電源タップ用コンセントキャップ

    TRUSCO
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホワイト付属品ベルクロ×1材質ポリプロピレン
  • プラグ安全カバー サンワサプライ

    プラグ安全カバー

    サンワサプライ
    579税込637
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
  • ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6 エレコム

    ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!コンパクトで場所を取らない、スタンド機能付きケーブルボックス。
    仕様天面コードホール×6、側面スリット×3その他スタンド機能使用時の推奨端末厚み:10mm以下材質ABS樹脂質量(g)約390外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×140×110※蓋を嵌めた状態内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×110×95※蓋を嵌めた状態(収納)
  • 安全カバー/コンセント用 エスコ

    安全カバー/コンセント用

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。
    ベージュエスコ品番EA815HZ-30材質(本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤取付け方法粘着テープ
  • ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ

    ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
    材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード本体質量(g)563本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
  • 変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ BFタイプ エレコム

    変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ BFタイプ

    エレコム(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    欠品中
    出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のBFタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。 出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。 海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。 シンガポール、香港、イギリスなどで使えるBFタイプ変換プラグです。 差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。 接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。 ※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×その他本製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないでください。本製品では電圧を変えることはできません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PCホワイト質量(g)約48スイッチ×定格250V・13A適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.0×40.9×30.8※プラグ部分を除くコード×プラグBFタイプ主な用途海外のコンセントを日本の形状に変換できます。フック【壁掛け用】×使用地区シンガポール・香港・イギリス・アイルランド・マレーシア等※対応国はエレコムの独自調査によるものです。国、地域によってコンセント形状が異なりますので、予めご宿泊先や旅行代理店にご確認ください。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】Aタイプ(2ピン)雷ガード×埃防止シャッター×
  • プラグ安全カバー(3P用、2個入り) サンワサプライ

    プラグ安全カバー(3P用、2個入り)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    619税込681
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
    材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×10.9×37適合プラグ3P接地付き電源プラグアズワン品番64-0866-75
  • 雷バスター60000V YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷バスター60000V

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
    ホワイト仕様雷ガード質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650
  • テーブル用タップホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テーブル用タップホルダー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。
    材質ABS質量(g)約295寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×153×63アズワン品番65-0525-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P→引掛 サンワサプライ

    3P→引掛

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
    プラグ形状3P・引掛コンセント形状3P・平刃型寸法(mm)W34.4×D34.8×H34.8タイプストレート定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ安全カバー(2P:L型用、4個入り) サンワサプライ

    プラグ安全カバー(2P:L型用、4個入り)

    サンワサプライ
    849税込934
    1セット(4個)
    当日出荷
    トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
    材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×10.9×25適合プラグ2P L型、スイング電源プラグアズワン品番64-0866-73
  • ケーブル収納ボックス YAMAZEN(山善)

    ケーブル収納ボックス

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。
    用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。材質(本体)スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板
  • 海外用電源プラグOタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグOタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    プラグ形状Oタイプホワイト質量(g)約12コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-77RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
  • AC変換アダプタ 日章工業

    AC変換アダプタ

    日章工業(8件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプタ SEタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ エレコム

    変換アダプタ SEタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ

    エレコム
    429税込472
    1個
    当日出荷
    韓国、ドイツ、フランス、スペイン、オーストリア、トルコ、ベルギー、ロシアなどで使われるSEタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 韓国、フランス、ドイツ、スペイン、ロシアなどから来日された方向けの、SEタイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×その他※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂ホワイト質量(g)約24スイッチ×定格125V 6A適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.0×18.0×27.8※プラグ部分を除くコード×プラグAタイプ(2ピン)主な用途海外向け形状のコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換しますフック【壁掛け用】×使用地区日本ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】SEタイプ雷ガード×埃防止シャッター×
  • 海外電源変換アダプタ サンワサプライ

    海外電源変換アダプタ

    サンワサプライ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。 付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。 新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。 渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。 持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。 ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    付属品プラグキャップ、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート(難燃材)質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.4×16.5(突起を除く)×106.5定格容量6A 250V適合プラグA、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CBRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター付きケーブル収納ラック タワー 山崎実業

    キャスター付きケーブル収納ラック タワー

    山崎実業
    8,100税込8,910
    1個
    当日出荷
    キャスター付きの大型ケーブル収納ラック。 かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類の収納に。 ラクに移動できるキャスター付き。
  • 温度ヒューズ内蔵アダプタ サンワサプライ

    温度ヒューズ内蔵アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。 差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。 <使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\ プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
    差込口抜け止めタイプ×1個口コード長さ(cm)【アース】約10プラグ形状3P&2Pプラグ折りたたみ式仕様【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし材質熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)適合規格約PSE定格容量100V125(1500Wまで)使用環境温度(℃)60以下シャッターなし温度ヒューズ動作精度108℃アース端子あり適合地域日本国内のみ差込口形状3P
  • プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
    プラグ形状A、C、O、BF、SEホワイト質量(g)37コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-46RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • 平刃→引掛変換アダプタ サンワサプライ

    平刃→引掛変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
    プラグ形状3Pコンセント形状3P引掛寸法(mm)W37×D37×H27定格容量15A・125V(1500Wまで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ取付けホルダー トライメイト

    電源タップ取付けホルダー

    トライメイト(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    電源タップを両面テープで取付ができるホルダーです。スライド方式で取付けができます。
    材質ABS寸法(mm)40×5×100質量(g)30
  • 電源タップホルダー サンワダイレクト

    電源タップホルダー

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。 背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。 対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
    材質ABS樹脂、スチールホワイト質量(g)約29.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×62×155~210天板厚さ(mm)対応:10~55まで有効挟み幅(mm)対応機器幅:約40~60までのタップ、機器
  • 2線変換アダプタ MIWA

    2線変換アダプタ

    MIWA
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電気錠のリード線を2本に変換します。電気錠のコネクターに接続して、リード線を7本から2本に変換するアダプターです。
    用途錠種自動判別用【保護チューブ】青対応AUS/AUT/AUR/APPT/APPR/ALGT/ALGR/APBT/APBR/ALA/ALG/ANS/AL4M/ALN/AFG/AST/ASR/EM2Lグリーン購入法適合
  • 海外用電源プラグO2タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグO2タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    プラグ形状海外 - O2タイプ質量(g)約29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36アズワン品番65-0526-81RoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V10A使用可能国中国
  • ケーブルボックス(対面用) サンワサプライ

    ケーブルボックス(対面用)

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
    奥行(mm)200高さ(mm)120材質(本体)本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
  • L型変換アダプタ サンワサプライ

    L型変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    プラグ形状2P・L型プラグ寸法(mm)W30×D29×H28コンセント形状3P抜け止め定格容量15A・125V(1500Wまで)コード長さ(cm)アースコード/約15
  • 海外用電源プラグB3タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグB3タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    プラグ形状海外 - B3タイプ質量(g)約35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36アズワン品番65-0526-80RoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V10A使用可能国イギリス・インドネシア・南アフリカ共和国・中国・香港など
  • USBプラグカバー 2個入 オーム電機

    USBプラグカバー 2個入

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    USB-Aプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
    材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
  • 変換アダプタ Aタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ エレコム

    変換アダプタ Aタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ

    エレコム(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    アメリカ、カナダなどでも使われるAタイプ3ピンコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 アメリカ、カナダなどから来日された方向けの、A(3ピン)タイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。 アース用コード150mm付です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×その他※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂ホワイト質量(g)約26スイッチ×定格125V・15A適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×29.5×26※プラグ、アース用コード部分を除くコード×プラグAタイプ(2ピン)主な用途海外向け形状のコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換しますフック【壁掛け用】×使用地区日本ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】Aタイプ(3ピン)雷ガード×埃防止シャッター×
  • 変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ SEタイプ Cタイプ Oタイプ BFタイプ 4種セット エレコム

    変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ SEタイプ Cタイプ Oタイプ BFタイプ 4種セット

    エレコム
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した世界主要国対応変換プラグセット。 出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。 海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。 世界の主要国でご使用頂ける変換プラグセットです。(SEタイプ、Cタイプ、Oタイプ、BFタイプ) 差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。 接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。 ※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
    その他本製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないでください。本製品では電圧を変えることはできません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:ユリア樹脂(SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ)、PC(BFタイプ)ホワイト質量(g)約22(SEタイプ/Cタイプ)、約20(Oタイプ)、約48(BFタイプ)スイッチ×定格250V・6A(SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ)、250V・13A(BFタイプ)適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×14.6×31.0(SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ)、39.0×40.9×30.8(BFタイプ)※プラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×コード×プラグSEタイプ/Cタイプ/Oタイプ/BFタイプ主な用途海外のコンセントを日本の形状に変換できます。フック【壁掛け用】×使用地区SEタイプ:韓国・ドイツ・フランス・スペイン・オーストリア・トルコ・ベルギー・ロシア等、Cタイプ:韓国・インドネシア・ドイツ・フランス・イタリア・スペイン・スイス・オーストリア等、Oタイプ:オーストラリア・ニュージーランド・フィジー・サモア・トンガ等、BFタイプ:シンガポール・香港・イギリス・アイルランド・マレーシア等※対応国はエレコムの独自調査によるものです。国、地域によってコンセント形状が異なりますので、予めご宿泊先や旅行代理店にご確認ください。ノイズフィルター×マグネット×プラグ形状【スイングプラグ】×差込口形状【本体】Aタイプ(2ピン)雷ガード×埃防止シャッター×

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

タップアクセサリ