リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
942件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷
    Shure MV7シリーズマイク専用に設計された軽量で堅牢なハードシェルケースです。?ポッドキャスト、配信、ナレーション収録など、機材の持ち運びが多いユーザーに最適な保護性能と携帯性を兼ね備えています。?。外装には耐候性に優れた600デニールのナイロン素材を採用し、内部にはマイクの形状に合わせた超厚手のカスタムフォームを装備。?。これにより、移動中の衝撃や振動からマイクをしっかりと守ります。?。また、快適なキャリーハンドルが付いており、スタジオや現場への移動もスムーズです。主な特徴。・専用設計。?Shure MV7シリーズマイク1本をぴったりと収納可能。・高耐久素材。?耐候性の高い600Dナイロンを使用したハードシェル構造。・優れた保護性能。?超厚手のカスタムフォームがマイクをしっかりと固定し、衝撃から保護。・軽量設計。?約0.77kgの軽量ボディで持ち運びが容易。・快適な携帯性。持ちやすいキャリーハンドル付きで、移動時の負担を軽減。?
    仕様【外寸】 長さ: 約27.9cm / 幅: 19.0cm / 高さ: 16.5cm / 質量: 0.77kg
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    6,698税込7,368
    1台
    5日以内出荷
    最大4本のマイクを収納できる Shure パッド入りマイクバッグ。・最大4本のマイクを収納できるパッド入りマイクバッグ。・お好みのShure有線マイクにフィットする設計。・4つの個別のマイクドロップと追加の収納コンパートメントを備えた巣状の内部構造。・耐久性のある600Dナイロン外装で構築。・強化パッド入りキャリーハンドル。・調節可能な肩掛けストラップ付き。・外側のコンパートメントはケーブルやアクセサリー用の追加の収納スペースを提供します。
    仕様外寸: 長さ 33.02cm、幅 22.86cm、高さ 15.24cm / 質量: 0.9kg
  • デスクトップマイクスタンド GATOR Case

    デスクトップマイクスタンド

    GATOR Case
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷
    SH-DESKTOP2は、デザインと機能性の両方を求めるユーザー向けに設計された、コンパクトで薄型のマイクスタンドです。使用目的に合わせて設計されており、放送やポッドキャスト、ライブストリーミングなど、さまざまなオーディオアプリケーションに最適です。滑らかなブラックパウダーコーティングが施されたスチール製で、耐久性に優れ、作業スペースに違和感なく溶け込みます。人間工学に基づいたグリップツイストクラッチにより、13~16インチの範囲で手軽に高さ調節ができ、一体形構造のブームアームにより、マイクの位置を調整できます。安定性を高める4.5 x 8インチの重量のある長方形のベースと、振動を吸収するゴム製パッドは、放送やレコーディングの障害となるノイズを排除し、クリーンな信号をキャプチャーするのに効果的です。さらに、SH-DESKTOP2にはケーブルクリップが取り付けられているため、机上を整理できます。また、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しているため、極めて汎用性の高い製品となっています。
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    Shure パッド入りマイクスタンドバッグ、スタンド 3 本、マイク 5 本、ケーブルを収納可能。耐候性に優れたロート成型構造。・個別のコンパートメントにより、最大3つのスタンドの金属同士の接触を防止します。・5つの個別のマイクドロップを備えた形成された巣の内部コンパートメント。・耐久性のある600Dナイロン外装で構築。・強化パッド入りキャリーハンドル。・調節可能な肩掛けストラップ付き。・ケーブルを収納できる一体型ケーブルコンパートメント
    仕様内寸: 長さ109.22cm、幅20.32cm、高さ20.32cm・外寸: 111.76cm、幅26cm、高さ20.95cm・質量: 1.81kg
  • デスクトップマイクスタンド GATOR Case

    デスクトップマイクスタンド

    GATOR Case
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ・デスク上に安定してマイクを設置可能なアームスタンド。アーム長最大940mm、土台は360°回転し広範囲をカバー。・厚さ5.5cmまでの机に設置可能 / 重量1.91kg。※マイクおよびマイクケーブルは付属しません。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ・ハンドワイヤードマイク15本を収納可能。・アクセサリー収納スペース。・幅45cm x 奥行35cm x 深さ24cm / 重量2.75kg。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    ・ハンドワイヤレスマイク6本を収納可能。・ボックス電池6個、単三乾電池12本収納スペース。・幅45cm x 奥行35cm x 深さ14cm / 重量2.5kg。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    最大12本のマイクを収納できる Shure パッド入りマイクバッグ。・最大12本のマイクを収納できるパッド入りマイクバッグ。・お好みのShure有線マイクにフィットする設計。・12個の個別マイクドロップを備えた巣状の内部構造。・耐久性のある600Dナイロン外装で構築。・強化パッド入りキャリーハンドル。・調節可能な肩掛けストラップ付き。・外側のコンパートメントはケーブルやアクセサリー用の追加の収納スペースを提供します。
    仕様外寸: 長さ 40.64cm、幅 19.05cm、高さ 20.32cm / 質量: 1.36kg
  • ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ AFF WARE

    ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ

    AFF WARE
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    軽量で錆びにくいアルミニウム製ホイッスル。高音量でクリアな音が、遠くまでしっかり届きます。防災やアウトドア、日常携帯に安心の一本です。
    用途防災・アウトドア・スポーツなどに材質アルミニウム質量(g)10寸法(cm)5.5×1.5
  • 音量調整器 神保電器

    音量調整器

    神保電器
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 消灯機能無 神保電器

    消灯機能無

    神保電器
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
    その他【信号線総配線】100m以内メタリックグレー定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能【PWM出力(Duty比)】[可変幅]98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~5%連続 [下限設定]95%~50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35負荷容量PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線 Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当) Φ0.9 / Φ1.2
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
    付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1仕様トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)8.6角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数47Hz~16kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:108dB SPL許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    ドライバー:8インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
    付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター仕様トランス・タップ:70V:100W、50W、25W、100V:100W、50W材質エンクロージャー:ポリエチレン寸法(mm)311×768(Φ×H)(除突起部)質量(kg)9.3寸法ドライバー:8インチ(203mm)感度84dB SPL(43Hz~110Hz)入力先バラケーブル周波数35Hz~130Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:114dB SPL許容入力(W)500/250(プログラム/ピンク)
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    99,980税込109,978
    1個(2本)
    5日以内出荷
    ドライバー構成:LF 6.5インチ(165mm)、HF 1インチ(25mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
    付属品L字金具、ステーク金具仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、100V:30W、15W材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)3.5角度(°)カバレージ:70感度87dB SPL(300Hz~12kHz)入力先バラケーブル周波数65Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:6.5インチ(165mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:110dB SPL許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    79,980税込87,978
    1個(2本)
    5日以内出荷
    ドライバー構成:LF 3インチ(76mm)、HF 0.8インチ(20mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
    付属品L字金具、ステーク金具仕様トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)1.7角度(°)カバレージ:90感度82dB SPL(120Hz~8kHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×430×167mm(除突起部)入力先バラケーブル周波数74Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:103dB SPL許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    ドライバー:12インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
    付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター仕様トランス・タップ:70V:200W、100W、50W、100V:200W、100W材質エンクロージャー:ポリエチレン寸法(mm)400×842(除突起部)質量(kg)16.2寸法ドライバー:12インチ(305mm)感度85.5dB SPL(40Hz~105Hz)入力先バラケーブル周波数30Hz~120Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:118dB SPL許容入力(W)900/450(プログラム/ピンク)
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    8インチ低域ドライバー搭載。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。1本でロー/ハイ・インビーダンス接続の両方に対応
    付属品防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1仕様トランス・タップ:70V:80W、40W、20W、10W、100V:80W、40W、20W材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)355×524(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)10.9角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(60Hz~105Hz)(1W、1m)入力先バラケーブル周波数40Hz~150Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:115dB SPL許容入力(W)300/150(プログラム/ピンク)
  • 10cm2ウェイ NFスピーカー(B) Panasonic(パナソニック)

    10cm2ウェイ NFスピーカー(B)

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。
    付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2質量(kg)2.5形式2ウェイバスレフ形使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149仕上【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB)入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W)スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7適合金具WT-Q01、WT-Q02許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)
  • 天井埋込形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    天井埋込形スピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー。高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。
    付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)
  • 防災・防犯ホイッスル ビィート ビュートン

    防災・防犯ホイッスル ビィート

    ビュートン
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    人の耳で聴き取りやすい約3000Hz付近の周波数で約95dBの音量が出ます。名札ホルダーにも取り付け可能(一部取り付けできないものもございます)。
    タイプ蓄光
  • AXIS C8310 Volume Controller アクシスコミュニケーションズ

    AXIS C8310 Volume Controller

    アクシスコミュニケーションズ
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    簡単な音声用タッチコントロールなど。ネットワーク音量を簡単な操作で調整。音声ソースを最大3つ設定済み。触覚と視覚の選択フィードバック。I/Oポート接続。他のIoTデバイスをトリガーするオプション
    用途優れた音声エクスペリエンスとワークフロー。この使いやすい音声デバイスにより、現場スタッフは一日中最適なローカル音量を確保し、最大3つの事前設定された音声ソースから選択し、ボタンをタッチするだけでIoTアクションをトリガーできます。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS C1610-VE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS C1610-VE

    アクシスコミュニケーションズ
    179,800税込197,780
    1台
    19日以内出荷
    クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカー。スタイリッシュ&耐衝撃設計。オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。24時間365日の常時運用向けに設計。
    用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in)質量(kg)4.1電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露可)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲-40℃~55℃、10~100% RH (結露可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)インジケータステータスLED、前面LEDストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
  • AXIS C1110-E White アクシスコミュニケーションズ

    AXIS C1110-E White

    アクシスコミュニケーションズ
    149,800税込164,780
    1台
    19日以内出荷
    上質なサウンド&フレキシブルな大型スピーカー。スタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー。標準ネットワークに接続。PoEで手軽に設置。エコーキャンセル機能付き双方向音声。リモートヘルステスト
    用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 上質な低音を再生でき、BGMの用途にも最適です。種別スピーカー電源PoE保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS C1111-E Black アクシスコミュニケーションズ

    AXIS C1111-E Black

    アクシスコミュニケーションズ
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    良質なサウンド&フレキシブルな小型スピーカー。スタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー。標準ネットワークに接続。PoEで手軽に設置。エコーキャンセル機能付き双方向音声。リモートヘルステスト
    用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 BGMの再生にも最適です。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker アクシスコミュニケーションズ

    AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker

    アクシスコミュニケーションズ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    遠距離でもクリアなアナウンスが聞こえる屋外用スピーカー。オールインワン型スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。スケーラブルで統合が簡単
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • 壁掛スピーカー KEF(ケーイーエフ)

    壁掛スピーカー

    KEF(ケーイーエフ)
    67,980税込74,778
    1台
    7日以内出荷
    2ウェイ・オンウォールスピーカー。薄型のスリムなデザインのQ4 Metaは、左、中央、右(LCR)スピーカーとして、またはサラウンドスピーカーとして使用できる、汎用性の高いオンウォールスピーカーです。5.25インチの第12世代Uni-QドライバーとMATTMを搭載したQ4 Metaは、貴重な床面積を占有することなく、広がりのある臨場感あふれるサウンドスケープを実現します。メタマテリアル吸収技術。ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;。シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター。他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。1つのスピーカー、4つの機能。Q4 Metaは多目的に使用できるよう設計されており、左/中央/右(LCR)構成やサラウンドスピーカーとしても使用できます。洗練されたクロスオーバー。無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。マグネットグリル。カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
    セット内容Q4 Meta 1ユニット/マグネットグリル 1つ/ゴム足/取扱説明書・保証書質量(kg)5.7出力(W)推奨アンプ:10 - 150周波数(Hz)クロスオーバー:1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×250×142(ターミナル込み)仕上サテンホワイト周波数52 Hz - 20kHz(-6dB)、65 Hz - 20 kHz(±3dB)最大出力108 dB設計2ウェイ・ バスレフ歪率(%)<2 145 Hz and above / <1 170 Hz - 20 kHzインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 Ω)周波数帯域(Hz)室内における標準的な低音域特性(-6dB):44ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome、with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone音圧感度(dB)86(2.83V/1m)
  • 天井埋め込み型スピーカー JBL

    天井埋め込み型スピーカー

    JBL
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    20cm・2ウェイ天井埋め込みスピーカー。JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。クリアーで抜けの良い高音域を実現するするウェーブガイド付25mm径アルミニウム・ドームツイーター。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。空芯コイルや厳選した高品位コンデンサーを採用した高品質ネットワーク搭載。高剛性バッフル 不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たす。ドッグレッグ構造 短時間で安全に施工が可能。ベゼルレスデザイン 付属のスピーカーグリルは縁取りのない「ベゼルレスデザイン」を採用。JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。ベゼルレスデザインとマグネットキャッチグリルにより、インテリアを損なうことなく設置可能。奥行を抑えた薄型設計により、狭い壁間や天井裏でも設置可能。容易に確実な固定ができる「ドッグレッグ構造」を採用。短時間で安全に施工が可能。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。さらにJBL伝統のSFG磁気回路を搭載することで、コンパクトな埋め込み型スピーカーながら歪みの少ないエネルギー感溢れるサウンドを実現。クリアーで抜けの良い高音域を実現する25mm径アルミニウム・ドームツイーター採用。不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすウェーブガイド構造を持った高剛性バッフル。指向特性を整える音響レンズをツイーターに搭載。さらに全帯域に渡り明瞭で正確な音像定位を実現する"同軸2ウェイ"構造を採用。
    セット内容スピーカー本体、スピーカーグリル、カットアウト用テンプレート紙、クイックスタートガイド(英語)寸法(mm)カットアウト:244質量(kg)2.2 (グリル含まず)出力(W)推奨アンプ:20-120 (RMS)周波数(Hz)クロスオーバー:3400周波数特性42 - 25k Hz(-6dB, 軸上)音圧レベル(dB)90(2.83V@1m)スピーカー2ウェイ・天井埋め込み型 / 構成:200mmポリセルロースコーン・ウーファー、ウェーブガイド&音響レンズ付 25mm径アルミニウム・ドームツイーター埋め込み寸法(mm)113インピーダンス(Ω)8グリル寸法(mm)280
  • 天井埋め込み型スピーカー JBL

    天井埋め込み型スピーカー

    JBL
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    16cm・2ウェイ天井埋め込みスピーカー。JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。リスニングポジションへ正確なサウンドステージを描き出すアングル付バッフル。クリアーで抜けの良い高音域を実現するするウェーブガイド付25mm径アルミニウム・ドームツイーター。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。高剛性バッフル 不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たす。ドッグレッグ構造 短時間で安全に施工が可能。ベゼルレスデザイン 付属のスピーカーグリルは縁取りのない「ベゼルレスデザイン」を採用。JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。ベゼルレスデザインとマグネットキャッチグリルにより、インテリアを損なうことなく設置可能。奥行を抑えた薄型設計により、狭い壁間や天井裏でも設置可能。容易に確実な固定ができる「ドッグレッグ構造」を採用。短時間で安全に施工が可能。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。さらにJBL伝統のSFG磁気回路を搭載することで、コンパクトな埋め込み型スピーカーながら歪みの少ないエネルギー感溢れるサウンドを実現。クリアーで抜けの良い高音域を実現する25mm径アルミニウム・ドームツイーター採用。不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすウェーブガイド構造を持った高剛性バッフル。リスニングポジションに向けて20°の角度をつけることで、天井設置であってもより正確な音像定位が可能。
    セット内容スピーカー本体、スピーカーグリル、カットアウト用テンプレート紙、クイックスタートガイド(英語)質量(kg)2.2 (グリル含まず)出力(W)推奨アンプ:20-100 (RMS)周波数(Hz)クロスオーバー:2800周波数特性50 - 25k Hz(-6dB, 軸上)音圧レベル(dB)87(2.83V@1m)スピーカー2ウェイ・天井埋め込み型 / 構成:165mmポリセルロースコーン・ウーファー、ウェーブガイド&音響レンズ付 25mm径アルミニウム・ドームツイーター寸法(高さH×幅W)(mm)カットアウト:219×219埋め込み寸法(mm)125インピーダンス(Ω)8グリル寸法(mm)H248 x W248
  • POLARIS  防水・蓄光 ホイッスルコンパス クリップ付 Richbond

    POLARIS 防水・蓄光 ホイッスルコンパス クリップ付

    Richbond
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    蓄光ボディのオイル入コンパス付きホイッスル。暗闇の中でも光るので、いざという時の備えにおすすめです。※蓄光とは、太陽光に一定時間あてるだけで、発光します。繰り返し、何度も光るので、防災用品として人気が高いです。ホイッスル110デシベル。完全防水 耐水60M
    材質プラスチック樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×10×48
  • POLARIS  防水・蓄光 ホイッスルコンパス クリップ付 Richbond

    POLARIS 防水・蓄光 ホイッスルコンパス クリップ付

    Richbond
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    胸ポケットに付けて、いつでも方向が確認できる。北半分が蓄光のため、夜間でも方角がわかるオイル入コンパス。ホイッスル:117デシベル。完全防水 耐水60M
    材質プラスチック樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×27×54
  • マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 サンワサプライ

    マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクBと同製品です。
    仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:06:808.000MHz、07:808.375MHz、08:808.750MHz、09:809.125MHz、10:809.500MHz型式単一指向性ダイナミックマイク電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)感度-49±3dBインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7BチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
  • マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 サンワサプライ

    マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクAと同製品です。
    仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:01/806.125MH、02/806.500MHz、03/806.875MHz、04/807.250MHz、05/807.625MHz型式単一指向性ダイナミックマイク電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)感度-49±3dBインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数RoHS指令(10物質対応)対応発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
  • 音声誘導機(タイマープログラム方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    音声誘導機(タイマープログラム方式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    内蔵のウィークリータイマーの設定により、「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など、定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます。病院や福祉施設、工場など多様な場面でご使用が可能です。2種類の付属シール付きです。メッセージは、本体内蔵のメモリーカードへ自由に書き込みが可能です。外部スピーカー接続端子付きです。
    仕様●音声ファイル:ファイル形式:MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレ-ト:8~320kbps、メモリ-カ-ド容量:128MB(メモリ-カ-ドスロットに内蔵)●音声休止間隔:1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)●方法:音声鳴動:電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセ-ジ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセ-ジ(音声2)」が鳴動。質量(g)1300消費電力(W)11スイッチ電源:内部 ON/OFF音量(音声1)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、(音声2)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m電源電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)-10 ~ +50(結露なきこと)外観樹脂スピーカー外部接続:インピ-ダンス8Ωタイプ (本体との最大配線距離20m)設置場所屋内専用タイマー機能タイマー、インターバル、パルス
  • ネットワークレシーバー YAMAHA(ヤマハ)

    ネットワークレシーバー

    YAMAHA(ヤマハ)
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド。最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。
    付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms質量(kg)12.3ブラック消費電力(W)250定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1BluetoothVer. 4.2待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3
  • 【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付 YAMAHA(ヤマハ)

    【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付

    YAMAHA(ヤマハ)
    64,980税込71,478
    1台
    13日以内出荷
    強力なドライバビリティを発揮するリニアダンピング回路を採用した定格出力85W×2・シングルプッシュプル構成の”ToP-ART”プリメインアンプと、192kHz/24bit D/Aコンバーターとの組み合わせによって、あらゆる音楽ソースを高純度にお楽しみいただくことを目指したアナログ/デジタル両対応の新・正統派プリメインアンプです。へアライン仕上げの質感を活かした清楚なアルミフロントパネル、指に馴染む伝統的シェイプのボリュームノブ/セレクターなど、洗練された使い心地も追求。音楽を愛するすべての方に聴く歓び、持つ歓びをお届けします。
    付属品リモコン、単3乾電池2本、取扱説明書仕様●RIAAイコライザー偏差:PHONO MM:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):PHONO MM:82dB以上(5mV、input shorted)、CD 他.Pure DIRECT ON:99dB以上(200mV、input shorted)●ダイナミックパワー(IHF):8Ω:130W、6Ω:150W、4Ω:185W、2Ω:220W●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:CD 他:65dB以上(input 5.1kΩ、shorted、1kHz)、CD 他:50dB以上(input 5.1kΩ、shorted、10kHz)●トーンコントロール特性:BASS:Boost/Cut 20Hz:±10dB, ターンオーバー周波数:400Hz、TREBLE:Boost/Cut 20kHz:±10dB, ターンオーバー周波数:3.5kHz●ヘッドホン定格出力(1kHz, 32Ω, 0.2%THD):CD 他:430mV/470Ω(1kHz、200mV、8Ω)●入力感度/入力インピーダンス:PHONO MM:3.0mV/47kΩ、CD 他:200mV/47kΩ●全高調波歪率:PHONO MM→REC OUT:0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)、CD 他→SP OUT:0.019%以下(20Hz~20kHz 45W/8Ω)●出力帯域幅:10Hz~50kHz(MAIN L/R動作時、0.04%THD、42.5W、8Ω)●定格出力電圧/出力インピーダンス:REC OUT:200mV/1.0kΩ以下、Subwoofer OUT:3.5V/1.2kΩ(カットオフ周波数:100Hz)●実用最大出力(JEITA):130W/8Ω(1kHz、10%THD)、150W/6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO MM:45mV(1kHz 0.03% THD)、CD 他:2.2V(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):40μV質量(kg)10.3シルバー消費電力(W)240定格出力(W)85+85/8Ω(20Hz~20kHz、0.019%THD)、100+100/6Ω (20Hz~20kHz、0.038%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×151×387周波数特性CD 他:0±0.5dB(20Hz~20kHz)、CD 他.Pure DIRECT ON:0±1.0dB(10Hz~100kHz)入力端子8系統(CD1、チューナー1、ライン3、フォノ〔MM〕1、光デジタル1、同軸デジタル1)出力端子5系統(レックアウト2、サブウーファー1、ヘッドホン1、DCアウト1)待機電力(W)0.5
  • カップホルダー KC

    カップホルダー

    KC
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    ライブやスタジオ練習時の水分補給に活躍。ペットボトル・タンブラーを手元に。。 ライブやスタジオ練習時の水分補給に活躍。ボーカリストにオススメな便利グッズです。。 本体サイズ:14cm×12.5cm×8cm。内径:7.4cm。本体重量:約350g
  • マイクブームスタンド KC

    マイクブームスタンド

    KC
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    あらゆるシーンで活躍する、ホワイトカラーの多機能マイクスタンド。コンパクトに折りたため、ブームを取り外せばストレートタイプとしても使える2-Way仕様。持ち運びに便利なソフトケース付きで、ライブやレコーディング、講演会、カラオケなど、場所を選ばず活躍します。スムーズな組立・折りたたみを実現する脚部ロック機能も搭載し、ネジ紛失の心配もありません。・ブーム部分の角度や長さ調整が可能。・ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8”→5/8”)付属。・スチール製。・カラー:ホワイト。・ストレート部分サイズ:約780mm~1480mm。・ブーム部分サイズ:約790mm。・折りたたみ時サイズ:約900mm。・本体重量:約1.9kg
  • 電子ホイッスル 3音切替 2AAA TIGER

    電子ホイッスル 3音切替 2AAA

    TIGER
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    口で吹かずに音が鳴らせるので衛生的!。チームやグループでの使用に最適です。軽く押すだけで遠くまで聞こえる大音量!。吹く力の弱い子供やお年寄りでも安心・簡単設計
    材質プラスチック
  • NCマイクカバー(GN2000用 10個入) Jabra

    NCマイクカバー(GN2000用 10個入)

    Jabra
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    フォームクッションのマイクカバー。
  • ライト付き 大音量電子ホイッスル ARIO

    ライト付き 大音量電子ホイッスル

    ARIO
    6,980税込7,678
    1個
    当日出荷
    フラッシュライト機能付きの電子ホイッスルです。音と光は個別にオンオフできます。音量は最大125dBで、3段階に調節可能。フラッシュライトは良く目立ち警戒感のある赤青交互点滅となっています。交通案内、競技イベント、レジャーなど幅広く活用いただけます。
    用途防犯用途、交通案内、レジャーセット内容本体、ストラップ、日本語説明書材質ABS+PC電源DC3V 単3形電池×2本(電池は付属しません)音量最大125dB 3段階調整可発光色【フラッシュライト】赤/青 交互点滅
メガホン・ホイッスル・マイク