リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
942件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモートユニット TOA

    リモートユニット

    TOA
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモートマイクユニットです。リモート機能により本体のアンプの電源や、スピーカー一斉放送を制御することができます。
    付属品取付金具×1仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)600使用温度範囲(℃)-10~50出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159消費電流(mA)60適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • 露出型スピーカ3W TOA

    露出型スピーカ3W

    TOA
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
    付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
  • クリーンルーム用埋込スピーカ TOA

    クリーンルーム用埋込スピーカ

    TOA
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックフィルム振動板仕様の高耐入力・小口径の防滴型フルレンジスピーカユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカです。JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用することができます。
    付属品パッキン(クロロプレンゴム)×1、型紙×1、天井取付用タッピンねじ(ステンレス)×4仕様【発塵性能】JISB9926の測定方法において発塵せずその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質枠:ABS樹脂クロムめっき仕上、ケース:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)、パンチングネット:ステンレス、露出組立ねじ:ステンレス質量(g)620形式エンクロージャ:完全密閉型使用温度範囲(℃)-20~55周波数特性150~20000Hz取付穴径(Φmm)98音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー8cmコーン型(プラスチックフィルム振動板・防滴型)定格入力(W)5指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)2k音響パワーレベル(dB)91(1W、1m)
  • 防滴形天井埋込スピーカ TOA

    防滴形天井埋込スピーカ

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    高耐入力・小口径の防滴形フルレンジスピーカーユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカーです。V字バネ方式のワンタッチ施工スピーカーで、工事の省力化が行えます。また、防水性能はIPX4を満足していますので多湿の環境(トイレ、洗面所、プールの更衣室等)に設置することができます。
    材質枠、ボディー:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:ステンレス寸法(mm)Φ180×120(D)質量(g)600使用温度範囲(℃)-10~+50周波数特性180~20000Hz取付穴径(Φmm)150(最大50の厚さの天井材に対応することができます)音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)スピーカー8cmコーン型(防滴型)定格入力(W)3インピーダンス(Ω)8防水性IPX4相当
  • 天井埋込型耐熱ホーンスピーカ TOA

    天井埋込型耐熱ホーンスピーカ

    TOA
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、 耐熱性にすぐれています。
    付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質本体:不燃材使用(アルミ)オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装質量(kg)1.6(取付金具含む)耐電圧AC1、000V1分間(入力端子とボディー間)耐熱性380℃の気流中で15分間動作異常なし周波数特性500~8000Hz取付穴径(Φmm)130(最大板厚:30)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)定格入力(W)1指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上30°未満Q=5、30°以上50°未満Q=3、50°以上65°未満Q=1、65°以上90°以下Q=0.5)絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力端子とボディー間)インピーダンス(Ω)10k音響パワーレベル(dB)102(1W、1m)
  • 天井埋込型耐熱ホーンスピーカ TOA

    天井埋込型耐熱ホーンスピーカ

    TOA
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。
    付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質本体:不燃材使用(アルミ/鉄)、パンチングネット取付枠:オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバー(素地色)寸法(mm)Φ245×100(D)質量(kg)1.5耐電圧AC1、000V1分間(入力コードとボディー間)耐熱性300℃の気流中で10分間動作異常なし周波数特性500~4000Hz取付穴径(Φmm)210(最大板厚:30)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)耐水性JISC5504による定格入力(W)1指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上20°未満Q=11、20°以上35°未満Q=5、35°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力コードとボディー間)インピーダンス(Ω)10k音響パワーレベル(dB)103(1W、1m)
  • デュアルパワーアンプ TOA

    デュアルパワーアンプ

    TOA
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    定格出力120 W+120 W(8 Ω負荷)、200 W+200 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのデュアルパワーアンプです。
    付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)12.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700(定格出力時、4Ω+4Ω)、250(電気用品安全法による)定格出力(W)2チャンネル:200+200(4Ω)、120+120(8Ω)、BTL:400(8Ω)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456冷却方式自然空冷周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-0.5dB)入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)歪率(%)0.01(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)、0.03(60Hz:7kHz=4:1/8Ω)(相互変調)
  • デュアルパワーアンプ TOA

    デュアルパワーアンプ

    TOA
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    定格出力60 W+60 W(8 Ω負荷)、90 W+90 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる1サイズのデュアルパワーアンプです。
    付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具×2、金具取付ねじ×8、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)370(定格出力時、4Ω+4Ω)、150(電気用品安全法による)定格出力(W)2チャンネル:90+90(4Ω/1kHz)、60+60(8Ω/1kHz)、BTL:180(8Ω/1kHz)2Pねじ式ターミナル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×375冷却方式自然空冷周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-1dB)8Ω入力感度0dB※±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)入力インピーダンス10kΩXLR-3-31相当品ホーンジャック電子平衡型/不平衡型切換・RCAピンジャック不平衡型保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度S/N比100dB以上(20Hz~20kHz)入力レベル調節ツマミ最大歪率(%)0.05(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)
  • メモリーカード 32GB TOA

    メモリーカード 32GB

    TOA
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    メモリー容量が32 GBのコンパクトフラッシュカードです。ネットワークCM・BGMプレーヤーNA-3000の音源やスケジュールを記憶することができます。
    質量(g)11.4タイプCompactFlash仕様準拠TM、コンパクトフラッシュカードタイプⅠ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42.8×36.4×3.3メモリー容量32GB
  • マイクミキサー TOA

    マイクミキサー

    TOA
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    マイク入力回路にボイススイッチ機能を持ったミキサーアンプです。ボイススイッチ機能とは、音声によって働く電子スイッチのことで、この機能によってわずらわしいマイクスイッチの操作が不要となります。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
    付属品ホーンプラグ-ホーンプラグ接続コード(2m)×1仕様【リモート端子】耐電圧:DC30V、制御電流:1AM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4(電気用品安全法による)出力ライン出力:600Ω0dB※平衡ホーンジャック、録音出力:1kΩ0dB※不平衡RCAピンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×271入力マイク1~5:600Ω-62dB※(ボイススイッチ機能切)ホーンジャック600Ω-54dB※(ボイススイッチ機能入)、不平衡型(別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)、マイク6:600Ω-62dB※不平衡ホーンジャック、予備1:10kΩ-12dB※不平衡RCAピンジャック(マイク6と予備1はジャック切換式)、予備2、3:10kΩ-12dB※不平衡ホーンジャック、RCAピンジャック、予備4:600Ω-12dB※不平衡ホーンジャック(予備4は別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)周波数特性30Hz~20kHzS/N比60dB歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)
  • マッチングトランス TOA

    マッチングトランス

    TOA
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • マッチングトランス TOA

    マッチングトランス

    TOA
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 屋外でも使用できます。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2材質カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×141×129定格入力(W)200使用場所屋内、軒下(※2)防水性IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)一次インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)二次インピーダンス(Ω)8
  • マルチルートユニット TOA

    マルチルートユニット

    TOA
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    EIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのマルチユニットです。入力が6系統、出力は6系統で マイクロホンヘッドアンプ/ミキサー/スプリッターの機能を持っています。各チャンネルごとに機能を選択することができるので、広範な信号ルーティングが可能になります。
    付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4仕様【雑音】出力:-100dB※以下(BPF、音量調節最小)その他ブリッジ出力:XLR-3-32相当品、入力感度切換スイッチ:入力1~6(LINE/MIC)、パッドスイッチ:入力1~6、スプリット入力(20dB)、機能選択スイッチ:1~6(MIX/HA、SPLIT)材質パネル/ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0)3分艶、ラック取付金具:アルミ黒アルマイト染色、セキュリティカバー:アクリルグレースモーク質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12出力6系統+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、ミックス出力:+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×88.4×177.8入力6系統マイク/ライン切換式2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※)、ライン(-10dB※)、スプリット入力:-10dB※2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、ミックス入力:+4dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品周波数特性20Hz~20kHz(+1/-3dB)歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
  • 移動用PAスピーカースタンド TOA

    移動用PAスピーカースタンド

    TOA
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • 平衡型トランス TOA

    平衡型トランス

    TOA
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    入力、出力を不平衡から平衡にするための基板実装型トランスです。
    周波数特性200Hz~10kHzインピーダンス(Ω)600±10%
  • 平衡形トランス TOA

    平衡形トランス

    TOA
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    出力を不平衡から平衡に変換するトランスです。
    仕様【インピーダンス比】600Ω:600Ω、【定損失】2dB以下1kHz材質ケース:圧延鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21.5×27.518.5周波数特性20~15000Hz±1.5dB以下
  • 赤外線チューナー TOA

    赤外線チューナー

    TOA
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    4チャンネル受信できる据置型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
    付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大450mA)、【受光器接続可能台数】8台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)、【ミキシング出力】-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)マイク/ライン切換600Ω電子バランス3極ホーンジャック、【ミキシング入力】-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装3分艶、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18以下出力単独出力:4チャンネル-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×304.7周波数特性100Hz~12kHzS/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数チャンネル1:4.100MHz、チャンネル2:4.725MHz、チャンネル3:5.225MHz、チャンネル4:5.600MHz受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • 赤外線チューナー TOA

    赤外線チューナー

    TOA
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    2チャンネル受信できる、周波数固定式の据え置き型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。
    付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×2(赤外線受光器供給電源DC24V2端子合計最大220mA)、【受光器接続可能台数】4台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)630(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)15以下出力チャンネルA、B:-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック(チャンネルAはミキシング出力に切換可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×210.9周波数特性100Hz~12kHzS/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数チャンネルA:3.100MHz、チャンネルB:3.350MHz受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • スピーカー壁取付金具 TOA

    スピーカー壁取付金具

    TOA
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    別売のスピーカー取付金具HY-VM7Wと組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを壁に取り付けるための金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)5構成部品ブラケットA×1、ブラケットB×1
  • スピーカー壁取付金具 TOA

    スピーカー壁取付金具

    TOA
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    別売のスピーカー取付金具HY-VM7Bと組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを壁に取り付けるための金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)5構成部品ブラケットA×1、ブラケットB×1
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋外用です。
    付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(g)600使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋内用です。
    付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)600構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋内用です
    付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)600構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋外用です。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22使用場所屋内、軒下(※1)構成部品スピーカー取付金具×2
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋内用です。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22構成部品スピーカー取付金具×2
  • スピーカー壁取付金具 TOA

    スピーカー壁取付金具

    TOA
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F08専用の壁取付金具で、金具の目立ちにくい施工が可能です。スピーカーを縦長に取付可能で、下向き最大30°、水平方向最大60°の角度調節ができます。
    付属品スピーカー取付用ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×124×170.2
  • スピーカー壁取付金具 TOA

    スピーカー壁取付金具

    TOA
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F04専用の壁取付金具で、金具の目立ちにくい施工が可能です。スピーカーを縦長に取付可能で、下向き最大30°、水平方向最大90°の角度調節ができます。
    付属品スピーカー取付用ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128.4×129.8
  • スピーカ壁取付金具 TOA

    スピーカ壁取付金具

    TOA
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを壁に取り付けるための金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT(別売)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)4(本体)、32(許容スピーカー)
  • スピーカ壁取付金具 TOA

    スピーカ壁取付金具

    TOA
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて壁に取付けるための金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT(別売)材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4、(許容スピーカー)32
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    別売の金具と組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを壁や天井に取り付けるための金具です。また本金具のみで、天井や梁などに直付けや、アイボルトなどを用いて天井から吊り下げることも可能です。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)4.8構成部品T字金具×1、取付台×1、アングル金具×1
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    別売の金具と組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを壁や天井に取り付けるための金具です。また本金具のみで、天井や梁などに直付けや、アイボルトなどを用いて天井から吊り下げることも可能です。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4.8構成部品T字金具×1、取付台×1、アングル金具×1
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。
    付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×6材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×351.1×90
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。
    付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×278×34.1
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。
    付属品スピーカー取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)464.5×230×95.2
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。
    付属品スピーカー取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412×200×94
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを天井や梁などに直付けする際に使用する金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×57×295
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを天井や梁などに直付けする際に使用する金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×57×295
  • スピーカ取付金具 TOA

    スピーカ取付金具

    TOA
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込型スピーカーを設置するとき、天井ボードに直接荷重がかからないように天井バーで支える場合に使用するチャンネルバーです。 スピーカーに付属している補強金具に取り付けて使用します。2本で1組です。
    材質圧延鋼板めっき処理質量(g)500(2本分)
  • スピーカースタンド取付金具 TOA

    スピーカースタンド取付金具

    TOA
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズをスピーカースタンドに取り付けるための金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式適合【スピーカー】HX-7B、HX-7W材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4.3構成部品T字金具×1、アングル金具×1、ベース金具×1適合スタンドスピーカースタンド:21300(K&M社)(推奨品)、スタンドブラケット:19580(K&M社)
  • スピーカースタンドアダプタ TOA

    スピーカースタンドアダプタ

    TOA
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムSR-F04専用のスタンドアダプターです。スピーカースタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35 mmのスピーカースタンドに適合しています。
    付属品スピーカー取付用ノブボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×82.6×70適合スタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35mmのスピーカースタンド
メガホン・ホイッスル・マイク