カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- TOA(344)
- Panasonic(パナソニック)(119)
- ユニペックス(UNI-PEX)(106)
- ノボル電機(47)
- サンワサプライ(43)
- エスコ(37)
- オースミ電機(32)
- サンワダイレクト(27)
- KC(19)
- GATOR Case(18)
- 日本緑十字社(14)
- グリーンクロス(12)
- トーエイライト(11)
- SHURE(11)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
- 旭電機化成(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- audio-technica(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Bluetoothユニット
ユニペックス(UNI-PEX)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷本商品はユニペックスワイヤレスアンプWA-x6xシリーズおよびWA-x7xシリーズ、TWB-300シリーズ、NX-9500に組み込み可能なBluetoothユニットです。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続し、音源を再生。Bluetooth機器との無線接続(ペアリング)もパスコードを入力するだけの簡単接続。接続できる機器はBluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤーなどの携帯機器、タブレットを含めたPCです。※BTU-200はHSP・HFPに非対応ですので、ヘッドセットマイクやハンズフリーマイクとの接続はできません。寸法(mm)幅84×高さ30×奥行122質量(g)165出力Bluetooth標準規格 Powerclass2周波数特性20Hz~20kHz使用電源DC12V(組み込み機器より受電)消費電流(mA)35以下通信方式Bluetooth Ver/5.0通信距離(m)最大10※使用環境により異なる対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP
ACアダプタ_MM-SPAMP17用
サンワサプライ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷MM-SPAMP17専用のACアダプタです。 ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用。質量(g)約146出力15V/2.4A 36Wケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.3×43.8×57.5入力100~240V 50/60Hz 0.9A
マイク形拡声器 MDS-100
トーエイライト¥36,980税込¥40,6781台9日以内出荷スピーカー内蔵のマイク形拡声器仕様●単三電池×4本(別売、乾電池・充電式ニッケル水素蓄電池使用可)、3W、防滴(JIS IPX3)●音声通達距離:約31.5m(ecoモード時:約20m)材質主材:ABS・PC樹脂、風防:鉄質量(kg)本体:330g、グリップホルダー:130g寸法(cm)外径50×全長28(グリップホルダー取付時高さ17.5)電池寿命(時間)約10(ecoモード時:約20)、単三電池×4個
天井・壁面取付金具 HMBシリーズ用
ユニペックス(UNI-PEX)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷HMBシリーズのスピーカーを天井・壁面に吊り下げて取り付ける専用金具です。スピーカーは縦向き・横向きいずれにも取付られます。安全ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。質量(kg)1.4色ブラック
天井取付金具
ユニペックス(UNI-PEX)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷FMS-60Pを天井に吊り下げて取り付ける専用金具です。主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。安全和ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。色ライトグレー質量(g)740
スタンド取付金具
ユニペックス(UNI-PEX)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷CRBシリーズのスピーカーをスピーカースタンド(ST80A等)に取り付ける専用金具です。色ブラック質量(g)280
天井取付金具
ユニペックス(UNI-PEX)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷FMS-60PK・HMBシリーズのスピーカーを天井に吊り下げて取り付ける専用金具です。主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。安全和ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。色ブラック質量(g)740
防災キット スカウト
SOL(エスオーエル)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷SOL スカウトは緊急時に暖をとるサバイバルブランケットや着火剤、居場所を知らせるホイッスル、ミラーなど 9つの道具を防水のケースにセットされているアイテムです。昨今自然災害が頻発しております日本で防災用品としても役割を果たすアイテムとなっております。仕様防水ケース内容物/サバイバルブランケット2人用、ダクトテープ、ホイッスル、着火剤・ティンダー×3、安全ピン×4、つり針×4、シグナルミラー、裁縫キット(はり×1、糸)寸法(cm)3.75×6×1
クリップホイッスル リール付 No.CPR47 ルミナス
YCMコンパス(ワイシーエム)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷仕様リール紐/約70cm、クリップ力/約2kg、波長/3000Hz、音量/95dBサイズ97(全長)×33(リール部)×19(厚さ)mm/ホイッスル部のみ:47×20×8mm質量(g)15素材ふえ部/PC、リール本体/PC、クリップ部/POM、カムレバー/ABS
クリップホイッスル リール付 No.CPR47 オレンジ
YCMコンパス(ワイシーエム)¥879税込¥9671個6日以内出荷仕様リール紐/約70cm、クリップ力/約2kg、波長/3000Hz、音量/95dBサイズ97(全長)×33(リール部)×19(厚さ)mm/ホイッスル部のみ:47×20×8mm質量(g)15素材ふえ部/PC、リール本体/PC、クリップ部/POM、カムレバー/ABS
ステレオマイクロホン(単一指向性)
audio-technica¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約12.5周波数(Hz)300~15000外形寸法(mm)Φ13×140電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.5kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性単一指向性(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応
スマホ拡声ホン
ノボル電機¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷Bluetoothでスマホとペアリング、ハンドセットで通話と放送ができる。スピーカーは2系統接続可能。系統ごとにボリューム調整可能。作業中に着信があってもスピーカーから着信音が流れるのでハンドセットで素早く通話ができる。スマホに入っている聞きたい音楽をスピーカーから流して楽しめる。放送スイッチで呼び出し放送が可能。スマホの充電が可能!スマホ充電用USB端子装備なので本体から充電できます。別途充電器は不要です。※充電ケーブルは付属しません付属品取扱説明書、ネジ、ヒューズ、コネクタ付コード、カールコード電圧DC12V/24V質量(g)540定格出力(W)5消費電流(A)1.8寸法(縦×横×奥行)(mm)218×100×76(ハンドセット含む)
13Wメガホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷クリアーな音で遠くまで声を届けるハイパワータイプ。軽くて丈夫なABS樹脂ボディ、肩掛けベルトは幅の広い耐久性のあるパイレン素材を採用し、肩に優しく長時間のご使用でも苦になりません。別売りのスピーカースタンドST-110に取り付けても使用できます。寸法(mm)Φ2110×L392質量(kg)約1.3(乾電池除く)種類ショルダーメガホン電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約400[JEITA]
ワイヤレス受信機
ユニペックス(UNI-PEX)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷2チャンネル対応モデル。800MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大2台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター別売り質量(kg)3.6消費電力(W)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス)使用電源(V)AC100(50/60Hz)受信周波数800MHz帯アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4
ワイヤレス送信機 300MHz
ユニペックス(UNI-PEX)¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷WM-3500は、音楽や音声をワイヤレスで送信します。既存の拡声機器を配線しないで簡単に拡張することができます。音声入力端子は、入力レベル切替スイッチ付(4段階)。アンプ、ミキサー、各種プレーヤーなどの出力レベルに幅広く対応可能です。電源は単3乾電池3本、付属ACアダプターの2電源方式。手のひらに収まるコンパクトなボディ。イベントなどの屋外での使用に最適。屋内の壁面取付にも対応できるフリースタイルデザインです。送信エリアは「ふつう」と「せまい」を選択可能。混信の恐れがある場合は、送信エリアを抑制し、トラブルを未然に防ぐことができます。質量(g)270電源単3乾電池×3、DC7.5V(付属ACアダプター)送信周波数(MHz)300帯寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×47×190電力(mW)【空中線】スイッチ切り替え式:1(ふつう)/0.3(せまい)
ワイヤレス受信機 300MHz
ユニペックス(UNI-PEX)¥94,980税込¥104,4781台6日以内出荷4チャンネル対応。300MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-3200A(別売)を最大4台組込んで使用するワイヤレス受信機です。出力はレベル切り換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター、チューナーユニット別売質量(kg)約3.1消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×274周波数特性50Hz~15kHz使用電源(V)AC100(50/60Hz)受信周波数300MHz帯アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V×4
ワイヤレス受信機
ユニペックス(UNI-PEX)¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷4チャンネル対応モデル800MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大4台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。機器の組み合わせにより最大30チャンネルのシステムを運用できます。出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター別売り質量(kg)3.8電力(W)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス)使用電源(V)AC100(50/60Hz)受信周波数800MHz帯アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4
スピーカーパネル 230фパンチングネット
ユニペックス(UNI-PEX)¥4,598税込¥5,0581台3日以内出荷16cmタイプのスプリングキャッチ式のスピーカーの専用スピーカーパネルです。スピーカー本体にスプリングキャッチ式で簡単に取り付けが可能です。適合PR-176シリーズ径(Φmm)230
2ウェイスピーカー 50W 8Ω
ユニペックス(UNI-PEX)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当)音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m)スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーターインピーダンス(Ω)8許容入力(W)50(RMS)
トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5W
ユニペックス(UNI-PEX)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。種別【非常用】L級寸法(mm)(口径)Φ212×L259質量(kg)1.6周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)定格入力(W)10指向性【区分】Nインピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
マイクホルダー&ブーム
bitstrong(ビットストロング)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷・三脚に取り付け可能なマイクブームとマイクホルダーのセット商品です。・ブームの位置や角度を自由に調節できます(ブームは360度回転します)。・マイクホルダーはワイヤレスマイクや有線マイクを取り付けでき、角度を自由に調節可能です。用途マイクの三脚への取り付け材質金属・プラスチック幅(mm)750高さ(mm)85質量(g)291奥行(mm)70
壁埋込ステレオアンプ
オースミ電機¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷Bluetooth機能搭載の壁埋込ステレオアンプ。ホテルから住宅まで幅広いシーンにマッチ可能です。用途洗面所、リビングルーム、キッチン、ホテルの客室など付属品取扱説明書(本書、工事業者向け)・ミニ六角レンチ仕様(対応コンテンツ保護)SCMS-T方式、(対応コーデック)SBC、(対応プロファイル)A2DP、AVRCP質量(g)353取付方式2個用スイッチボックスに取付可(未来工業製深型スライドボックスSBY-W相当品)出力Bluetooth/標準規格/Power Class1最大出力(W)5+5(6Ω負荷)電源電圧AC100V 50Hz/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×55周波数特性10Hz~40kHz通信方式Bluetooth/標準規格/Ver.5.0入力感度【前面3.5mmジャック】55mV/47kΩ(3.5Φミニステレオジャック不平衡)【壁内部ライン入力】55mV/10kΩ(プリセットVR内蔵)インピーダンス(Ω)(出力負荷)6~8適合伝送帯域20Hz~20kHz通信距離(m)約30(※障害物がない場合)周波数帯域(GHz)2.4
録音・再生ハンディメガホン 定格出力5W (単1×4本)
岡潮¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷録音・再生機能が付いた便利な小型ハンディメガホンです。IC録音機能は最大約10秒の録音ができ、繰り返しリピート再生する事で喉への負担を減らします。緊急サイレン/警告音機能は大音量の115dB(5m)。各機能はボタンでサイレン・録音・再生がワンタッチでかんたんに切替が出来ます。付属品に有線ハンディマイクを備えており、用途に合わせご使用いただけます。赤色の電源ランプ付きで消し忘れを防止できます。用途警備業、パトロール、防犯、イベントセット内容録音・再生ハンディメガホン、ハンディマイク材質PVC質量(g)520種類ハンディメガホン電源単1アルカリ乾電池×4本 (別売)最大出力(W)5定格出力(W)5(音量スライドレバー調整)寸法(cm)35×23×22機能(録音)約10秒間、繰り返しリピート再生連続使用可能時間【最大音量】約5時間、【中程度音量】約18時間(※国産アルカリ電池の場合)作動音(dB)(緊急サイレン/警告音)115(5m)
ホイッスル
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷材質は真鍮(クロームメッキ)、ポリウレタン他。高い音量が付近の人々に素早く知らせます。取付に便利なストラップ付。サビに強い真鍮製。用途緊急・防犯時の協力発信に寸法(mm)44×10×10質量(g)15
3chデジタルモノラルアンプ
オースミ電機¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷3ゾーン個別で音量調節が可能となり、用途毎に切り分けが出来ます。ボリュームがデジタル数値表記の為、音量調節がわかりやすい仕様です。 ローイーピーダンス/ハイイーピーダンス兼用用途中・大規模店舗・施設など付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書材質(外装)フロント表示パネル:ポリカーボネート、カバー、シャーシ:ボンデ鋼板質量(kg)3消費電力(W)28(電気用品安全法による表示)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260周波数特性30Hz~20kHz-3dB(Lo)/200Hz~16kHz-3dB(Hi)最大出力ローインピーダンス25W×3/ハイインピーダンス18W×3インピーダンス(入力感度)400mV 10kΩ不平衡動作表示電源ON:LED オレンジS/N比80dBインピーダンス(Ω)(出力負荷)ハイインピーダンス:550(100V)平衡/ローインピーダンス:3~16BTL
マイクロホイッスル
TIGER(タイガー)¥959税込¥1,0551個6日以内出荷人間の耳がもっとも敏感に感じとれる周波数の4000Hzのホイッスル。 アメリカ製タクティカルコードのストラップ付 全品ブロアーによる音だし検査済み。材質本体=真鍮、ストラップ=ナイロン質量(g)約12(ストラップ含む)周波数(Hz)4000本体寸法(mm)約8×32音圧レベル(dB)84(80~90dbの例:かなり大きな声~怒鳴り声)ストラップ長(mm)約80
ホイッスル付き合図灯 全長550mm
日本緑十字社¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。仕様【警笛用スイッチ】押している間のみ発音(警笛音量94db)材質パイプ部/ポリカーボネート、ハンドル部/ABS樹脂長さ(mm)550色青質量(g)146タイプYDT-1100 青スイッチ【点灯用】点滅→点灯→手元LED→消灯連続使用時間(時間)(点灯)約30/(点滅)約40寸法(Φ×mm)【発光部】30×330使用電池単2乾電池×3本(別売)LED色青ブザー音ありアズワン品番65-1859-81
スピーカハンガー
オースミ電機¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHDOE-636Ⅱ(B) /OE-H636Ⅱ(B)材質鉄色ホワイト(W)質量(g)410
天井スピーカ
オースミ電機¥6,498~税込¥7,148~1台翌々日出荷120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。色ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:215×134×63.5再生周波数帯域(Hz)166~20K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー120mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ABS樹脂外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
天井スピーカ
オースミ電機¥7,598~税込¥8,358~1台翌々日出荷フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。待望の黒バージョン用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備色ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:230×178×77再生周波数帯域(Hz)80~18K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー160mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上色 ブラック(B)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:230×14
ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。用途ボーカル・スピーチ用指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクターホイッスル
Finoa (フィノア)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷米国特許取得の構造で、飛沫拡散を98%削減。マウスグリップは、食品グレードのシリコン製。材質ABS・シリコン色ブラック
4.5W かる~いホン 黄
ノボル電機¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防水型でメーカー従来型より30%の軽量化用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に全長(mm)228質量(kg)0.4色イエロー/ブラック種類ハンドタイプ最大出力(W)6定格出力(W)4.5口径×高さH(mm)109×205使用電池単三型4本到達距離(m)160防水性IP66
壁天井取付ワイヤレスアンテナ
TOA¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)720使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42消費電流(mA)15(9V時)出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け取付穴ピッチ(mm)83.5防水性IPX2利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR3.0以下