リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
942件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントグリル TOA

    フロントグリル

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込型スピ-カES-C0651用のフロントグリルです。
    仕様グリル:木製ホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)適合【スピーカー】天井埋込型スピーカー:ES-C0651質量(g)400取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)360×12(露出部)
  • サブウーハーシステム TOA

    サブウーハーシステム

    TOA
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワー38 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。コンパクトアレイスピーカーHX-7Wなどフルレンジスピーカーとともに使用し、躍動感のある低音を実現します。
    材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×528×477周波数特性40~400Hz(-10dB)入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)200(連続ピンクノイズ)、600(連続プログラム)
  • サブウーハーシステム TOA

    サブウーハーシステム

    TOA
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワー38 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。コンパクトアレイスピーカーHX-7Bなどフルレンジスピーカーとともに使用し、躍動感のある低音を実現します。
    材質エンクロージャ:MDF黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×528×477周波数特性40~400Hz(-10dB)入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)200(連続ピンクノイズ)、600(連続プログラム)
  • サブウーハーシステム TOA

    サブウーハーシステム

    TOA
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワー30cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。 スピーカーシステムHX-5シリーズなどフルレンジスピーカーと共に使用し、躍動感のある低音を実現します。 常設用、仮設用のどちらにも使用できます。
    質量(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×408×450周波数特性40~1200Hz(-10dB)入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔11mm音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)自由音場設置時、96(1W/1m)半自由音場設置時インピーダンス(Ω)8許容入力(W)200(連続ピンクノイズ)、600(連続プログラム)
  • 天井埋込型スピーカシステム TOA

    天井埋込型スピーカシステム

    TOA
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    独自の音響構造により、広いカバーエリアを実現した天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
    付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装寸法(mm)Φ280×227(D)質量(kg)5.1(パネル、天井補強金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性60Hz~20kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))取付穴径(Φmm)250(最大板厚:37)入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)スピーカー高域用:ドーム型、低域用:16cmコーン型適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時)指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=7.2、20°以上40°未満Q=3.1、40°以上60°未満Q=1.5、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)91許容入力(W)連続プログラム:180(8Ω)、連続ピンクノイズ:90(8Ω)
  • 天井埋込型スピーカシステム TOA

    天井埋込型スピーカシステム

    TOA
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
    付属品パネル×1、型紙×1種別スピーカー:3W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.5W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、防塵袋:化繊黒寸法(mm)Φ155×117(D)質量(kg)1(パネルを含む)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性65Hz~18kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)取付穴径(Φmm)135(最大板厚:37)入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子2分岐タイプ)音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)スピーカー10cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm(AWG20~15相当品)、より線(7心銅線):0.75~1.25mm(AWG18~17相当)定格入力(W)3(ハイインピーダンス使用時)指向性指向特性区分:X(0°以上15°未満Q=1.6、15°以上45°未満Q=2.1、45°以上90°以下Q=1.5)インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:3.3k(3W)/10k(1W)/20k(0.5W)、8音響パワーレベル(dB)90許容入力(W)連続プログラム:18(8Ω)、連続ピンクノイズ:9(8Ω)
  • コンセントパネルユニット TOA

    コンセントパネルユニット

    TOA
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    2個のXLR型コネクターが付いた床埋込用のコンセントボックスです。
    仕様【組込コネクター】ノイトリックNC3FD-LX×2材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装許容荷重(kg)200(パネル)仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装適合コネクタXLR-3-12C相当品
  • メモリーカード TOA

    メモリーカード

    TOA
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    メモリー容量が1 GBのコンパクトフラッシュカードです。デジタルアナウンスマシンEV-700の文節やプログラムを記憶することができます。
    質量(g)11.4タイプCompactFlash仕様準拠TM、コンパクトフラッシュカードタイプⅠ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42.8×36.4×3.3メモリー容量1GB
  • メモリーカード TOA

    メモリーカード

    TOA
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
  • スピーカシステム TOA

    スピーカシステム

    TOA
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    主に中・高天井を対象とした高能率、広帯域、高耐入力のハイパワータイプ天井埋込型スピーカーです。
    材質エンクロージャ:木製黒(マンセルN2.0近似色)、アンカー金具:表面処理鋼板質量(kg)6.8(アンカー金具含む)形式エンクロージャ:密閉型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5周波数特性80Hz~20kHz取付穴径(Φmm)320(板厚:5~50)入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)96(1W/1m)スピーカー2ウェイ同軸ユニット、低域用:25cmコーン型、高域用:コンプレッションドライバー(60°(水平)×60°(垂直)ホーン)インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:60、連続プログラム入力:180
  • スピーカシステム TOA

    スピーカシステム

    TOA
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    移動用、設備用両方の用途に対応した堅牢型2ウェイスピーカーシステムです。適正に設計された内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。90°のくさび形状と別売の金具により、設置場所にすっきりフィットします。
    材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)20形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×330×255周波数特性80Hz~20kHz音圧レベル(dB)出力97(1W/1m)スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×60°(垂直)+コンプレッションドライバー(60°(水平)×90°(垂直)に変更可能)インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:600、連続ピンクノイズ:200入力コネクタノイトリックNL4MP×2およびM5ねじ端子バリアー間隔12.2mm
  • スピーカ制御器 TOA

    スピーカ制御器

    TOA
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切換えをするとともに、メインアンプ側から非常時断制御を受けると自動的にメインアンプの出力に切換わります。
    付属品メタルコンセント(プラグ)Φ16-2P×1、スイッチボックス取付ねじ×4、パネル取付ねじ×4材質パネル:染色アルマイト質量(g)400電源DC24V本体防災アンプから供給制御方式前面スイッチおよび制御電源(非常時断)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×60接続ケーブル制御線:2本、スピーカー線:3本制御電源DC24V27mA端子台M4ねじ端子バリアー間隔9mm適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)コンセントBTS16R2A
  • スピーカ制御器 TOA

    スピーカ制御器

    TOA
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切換えをするとともに、メインアンプ側から非常制御の接点を受けると自動的にメインアンプの出力に切換わります。
    付属品パネル取付ねじ×4、スイッチボックス取付ねじ×4仕様【制御電流】DC24V30mA材質パネル:染色アルマイト質量(g)475電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3制御方式前面スイッチおよび無電圧ブレイク接点(極性あり)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×60接続ケーブル制御線:2本、スピーカー線:3本端子台M4ねじ端子バリアー間隔9mm適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)コンセントBTS16R2A
  • AM/FMラジオチューナー TOA

    AM/FMラジオチューナー

    TOA
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    FM,AM放送を受信することができるラジオチューナーです。FM放送は、ステレオ受信が可能です。AM,FM各20局ずつメモリーでき、ワンタッチで選局ができます。また、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。
    付属品ACアダプター(3m)×1、ステレオピンプラグ付コード(1m)×1、AMループアンテナ(屋内用、135×125mm、リード線長:約1.2m)×1、FMワイヤーアンテナ(屋内用、エレメント線長:約2.2m)×1仕様【アンテナ入力】AM:ループアンテナ(平衡)/外部アンテナ(不平衡)プッシュターミナル・FM:75Ω(不平衡)F型接栓、【メモリー局数】AM/FM各20局材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50.8×295.2消費電流(mA)70(ACアダプター(付属)使用時)受信周波数AM:522~1629kHz(9kHzステップ)、FM:76~108MHz(100kHzステップ)音声出力ステレオ:-15dB(※1)10kΩ不平衡RCAピンジャック、モノラル:-10dB(※1)10kΩ平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • リモートコントローラ TOA

    リモートコントローラ

    TOA
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンビネーションカメラを別線(RS-485)で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。マルチスイッチャーと組合せて使用することで、最大16台のカメラの映像の切換とコントロールが可能です。また、3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。
    付属品ACアダプター×1、D-subコネクター(25P、オス)×1仕様【スレーブリモコン】RS-485スクリューレスコネクター(1台接続可能)、【カメラ制御】RS-485(タイプA/B、MIKAMIPTCプロトコル)/スクリューレスコネクター、【スイッチャー制御】RS-485スクリューレスコネクター、【アラーム入力】RS-232CD-subコネクター(9P/オス)、【アラーム出力・制御入力】アラーム出力:16系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC20V、制御電流:20mAD-subコネクター(25P/メス)、時間調整入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA、ホームポジション選択入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA材質パネル:表面処理鋼板シルバー塗装、側面部:ゴム質量(kg)1.7(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプターより供給)消費電力(W)3(ACアダプター使用時)表示アラーム状態、アラーム保留状態、予備1、予備2、オート動作状態、コントロール状態、静止画状態、レンズスピード、オートフォーカスの各LED表示、キー入力確認用LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)323.6×112.7×181警報種類連続警報音(ON/OFF可能)最大接続台数16台(制御可能なRS-485通信のカメラ)使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露のないこと)総延長距離(m)最大1200(カメラーリモコン間)
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸型 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸型

    TOA
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。シルバーメタリック塗装の薄型デザインを採用し、汚れが目立ちにくい仕上げです。フレーム、ネットともに金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:アルミシルバーメタリック塗装、ネット:アルミパンチングシルバーメタリック塗装適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360質量(g)90取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)230×7
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸型 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸型

    TOA
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。樹脂一体型パネルで施工時の取扱いが容易です。
    仕様パネル:ABS樹脂一体型オフホワイト(マンセルN9.5近似色)適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360質量(g)80取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)230×8
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸型 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸型

    TOA
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。フレーム、ネットともに金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:アルミオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ネット:アルミパンチングオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T質量(g)60取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)180×7
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸型 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸型

    TOA
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。シルバーメタリック塗装の薄型デザインを採用し、汚れが目立ちにくい仕上げです。フレーム、ネットともに金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:アルミシルバーメタリック塗装、ネット:アルミパンチングシルバーメタリック塗装適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T質量(g)60取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)180×7
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸型 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸型

    TOA
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。樹脂一体型パネルで施工時の取扱いが容易です。
    仕様パネル:ABS樹脂一体型オフホワイト(マンセルN9.5近似色)適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T質量(g)50取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)180×8
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸黒 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸黒

    TOA
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360質量(g)80取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)230×8
  • 小型天井埋込用パネル TOA

    小型天井埋込用パネル

    TOA
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T質量(g)25取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
  • 小型天井埋込用パネル TOA

    小型天井埋込用パネル

    TOA
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T質量(g)25取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
  • 天井埋込型スピーカー 6W TOA

    天井埋込型スピーカー 6W

    TOA
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)910使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)6指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
  • 天井埋込型スピーカー 1W TOA

    天井埋込型スピーカー 1W

    TOA
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)970使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
  • システム天井用スピーカ TOA

    システム天井用スピーカ

    TOA
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です
    適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)音量調節3W/1Wタイプ(出荷時は1Wに接続)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
  • システム天井用スピーカ TOA

    システム天井用スピーカ

    TOA
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、中継端子を標準装備していますので、3線式配線でアッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。
    適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)500使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm端子ワンタッチ式差込型コネクター(中継)定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)
  • 天井埋込型スピーカー 1W TOA

    天井埋込型スピーカー 1W

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)860使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
  • 小型天井埋込スピーカ TOA

    小型天井埋込スピーカ

    TOA
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。ATT回路はトランス式を採用し、非常放送時の減衰はほとんどありません。3線式配線時、鳴動方式スイッチにより緊急放送専用スピーカーとして使用できます。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    仕様【設定スイッチ】音量スイッチ(0dB/-6dB/-12dB)、鳴動条件スイッチ(通常/緊急・緊急専用)、配線方式スイッチ(2線式/3線式)、入力切換スイッチ(3W/1W)適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)630使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80仕上ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)音量調節3段階(トランス式)、OFF
  • 小型天井埋込スピーカ TOA

    小型天井埋込スピーカ

    TOA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W)適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)
  • インターフェースユニット TOA

    インターフェースユニット

    TOA
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    コンビネーションカメラを32台以上コントロールする場合や、カメラとリモコン間をスター配線したい場合に使用するユニットです。 マスターのRS-485シリアル信号を4系統のスレーブに分配するとともに、公衆回線や光ファイバー等の通信に便利なRS-232Cに変換します。 また、マスター・スレーブ間の通信は双方向で、通信速度はディップスイッチで設定できます。 送受信の切り換り間隔(時間)が、2バイト長分以下であったり、複数のスレーブ端子からの送信信号が同時に送信される可能性のある他のシステムには使用できません。
    付属品ACアダプター×1仕様【外部制御】マスター:RS-485スクリューレスコネクター、ターミネーション100Ω終端0N/0FF、スレーブ(※2):4系統RS-485スクリューレスコネクター、RS-232CD-subコネクター(9P、オス)材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC12(ACアダプター)表示電源LED、通信(TX、RX)LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×46×284.1消費電流(mA)100通信速度4800bps、9600bps、19200bps、38400bps総延長距離【端子間】RS-485:1.2km(※3)、RS-232C:10m使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • ホーンスピーカー 60W TOA

    ホーンスピーカー 60W

    TOA
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    16 cm コーンスピーカーと2.5 cm ツイーターを同軸上に配置した2ウェイスピーカーで、防塵・防水等級IP66を取得しています。屋内はもとより、立体駐車場のような半屋外、またグラウンドや公園などの屋外でも明瞭性の高い、高音質な放送が行えます。
    種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)388×310×367周波数特性100Hz~20kHz防塵防水性能IP66入力端子スピーカーケーブル(黒:HOT、白:COM)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)スピーカー低域用:16cmコーン型、高域用:2.5cmツイーター指向角(°)水平:90、垂直:80定格入力(W)60指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°未満Q=0.8)インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)音響パワーレベル(dB)98(1W)
  • 24Vアダプタ TOA

    24Vアダプタ

    TOA
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    AC24V用カメラの電源供給や、監視用ビデオカメラシステムの直接制御方式リモコン操作器CC-5011BにAC24V電源を供給するアダプターです。
    付属品ヒューズ(2A)×1仕様【電源出力】AC24V5A50/60Hz(カメラ/直接制御方式リモコン操作器用)、M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)135(電動旋回台、カメラ、電動ズームレンズ、ファン・ヒーター、デフロスター動作時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×95.5×231
  • レンズコントローラ 黒 TOA

    レンズコントローラ 黒

    TOA
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    電動ズームレンズをコントロールする操作器です。
    付属品電源コード(2m)×1、電源ヒューズ(0.15A)×2仕様【制御項目】ZOOM(TELE/WIDE)/FOCUS(NEAR/FAR)/IRIS(OPEN/CLOSE)材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47×246制御出力DC±6V(5~7V調整可能)150mA(最大)、M3ねじ端子バリアー間隔6.0mm消費電力(VA)4(最大)
  • ツイストペア伝送ユニット TOA

    ツイストペア伝送ユニット

    TOA
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    同軸ケーブルの敷設が困難な場所で、カメラとモニター間をツイストペア線で結び、映像信号を平衡伝送する機器です。 直流再生回路、高域補償回路の内蔵により、安定した映像信号が得られ、最大延長1.2kmの伝送が可能です。
    付属品電源コード(2m)×1仕様高域補償:ケーブル長1200mポジションにて最大40dB(5MHzにおいて)、ケーブル長切換:150m間隔で8ポジション最長1.2km、映像出力レベルコント:±3dB可変、直流再生:シンクチップクランプ材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、トランスユニット:オフホワイト(マンセル2.5Y6/1近似色)質量(kg)本体:1.7、トランスユニット:0.3使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:210×47×248.5、トランスユニット:113×34.6×51適合ケーブル特性インピーダンス:110Ω、導体径:0.65mm1対ツイストペアケーブル映像出力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm、本体:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓(2回路)映像入力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓、本体:本体:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm
  • マニュアルスイッチャ(6局) TOA

    マニュアルスイッチャ(6局)

    TOA
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    手動で最大6台のカメラ等の映像信号を切り換えて、モニターテレビ等へ映し出すことができる機器です。
    材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-10~50スイッチ機械式ロック機構スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47×246映像出力1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓映像入力6系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
  • コンパクトスピーカ5W防滴型 TOA

    コンパクトスピーカ5W防滴型

    TOA
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。
    種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装質量(kg)1.5形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160周波数特性100Hz~12kHz音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン)定格入力(W)5防水保護等級IPX2インピーダンス(Ω)2k(5W)
  • 壁掛型両面スピーカ ATT付 TOA

    壁掛型両面スピーカ ATT付

    TOA
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーコンセント取付以外にアンカーボルト止めもできる音量調節器付両面スピーカーです。廊下などに設置できます。
    付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×290×220周波数特性130Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)ユニット片側時スピーカー16cmコーン型×2定格入力(W)6適合ボックス露出、埋込:JISC8340指向性指向特性区分:X(水平:0°以上30°未満Q=2、30°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)(垂直:0°以上50°未満Q=2、50°以上70°未満Q=1、70°以上90°以下Q=0.3)インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)音響パワーレベル(dB)100(1W、1m)音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
  • 木製壁掛型スピーカ TOA

    木製壁掛型スピーカ

    TOA
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    音質のよい木製の壁掛型スピーカーです。アンカーボルトで壁面に固定します。
    その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト質量(kg)4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240周波数特性120Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)95(1W)
  • ミキサーアンプ TOA

    ミキサーアンプ

    TOA
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
    付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)208(定格出力時)、39(電気用品安全法による)出力スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)定格出力(W)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)インターフェースネットワーク:100BASE-TX消費電流(A)最大3歪率(%)1以下(1kHz定格出力)使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
メガホン・ホイッスル・マイク