リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,090件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 音声調整卓インターフェースユニット WU-SA205 Panasonic(パナソニック)

    音声調整卓インターフェースユニット WU-SA205

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
  • 8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP830 Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP830

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    セイルホワイト
  • 8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-K Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-K

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
  • 8cm天井埋込スピーカー(3W・ATT) WS-TN835 Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー(3W・ATT) WS-TN835

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
  • 全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311 Panasonic(パナソニック)

    全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
    付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)使用温度範囲(℃)-20~+60仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)定格入力(W)60、30、15防水仕様IPX4指向性X許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
  • 3脚型ブームマイクスタンド QUIKLOK

    3脚型ブームマイクスタンド

    QUIKLOK
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    3脚型ブームマイクスタンド
    適合マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)質量(kg)1.65ブラック長さ(cm)調整:97~163、ブーム:77、折りたたみ時:92寸法(cm)脚部直径:72
  • 卓上マイクスタンド QUIKLOK

    卓上マイクスタンド

    QUIKLOK
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    卓上マイクスタンド
    適合マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)質量(kg)2.5幅(cm)前面側:15、背面側:6長さ(cm)調整:35~57奥行き(cm)19
  • 6Wメガホン(ホイッスル音付/赤) エスコ

    6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    ・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
    仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
  • [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ

    [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー

    エスコ
    25,100税込27,610
    1個
    翌日出荷
    大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
    仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g質量(g)290電源単3電池×4本(別売)最大出力(W)16周波数特性80Hz~12kHz本体サイズ(mm)141×40×105
  • ボックススピーカ BN-314 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-314

    ノボル電機
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    仕様4段階アッテネータ付質量(g)約800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×高さ232(ツマミ12)×奥行75インピーダンス3.3k音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
  • ボックススピーカ BN-313 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-313

    ノボル電機
    5,198税込5,718
    1台
    6日以内出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    質量(g)約770寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×75インピーダンス3.3k・5k・10kΩ音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
  • 金属製ホーンスピーカ NK-320 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-320

    ノボル電機
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)370質量(kg)約4.0グレー口径(Φmm)390インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ定格入力(W)20
  • 金属製ホーンスピーカ NK-315 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-315

    ノボル電機
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)290質量(kg)約3.7グレー口径(Φmm)310インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ定格入力(W)15
  • 金属製ホーンスピーカ NK-305 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-305

    ノボル電機
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)180質量(kg)約1.1グレー口径(Φmm)160インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ定格入力(W)5
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-630 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-630

    ノボル電機
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)375質量(kg)約4.0口径(Φmm)360×225インピーダンス0.33k・0.4k・0.5k・1kΩ定格入力(W)30
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-620 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-620

    ノボル電機
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)375質量(kg)約3.6口径(Φmm)360×225インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ定格入力(W)20
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-415 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-415

    ノボル電機
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)307質量(kg)約3.2口径(Φmm)280×180インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ定格入力(W)15
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-210 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-210

    ノボル電機
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製全長(mm)231質量(kg)約1.15口径(Φmm)225×140インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ定格入力(W)10
  • フラッシュ付コールスピーカ FH-692 ノボル電機

    フラッシュ付コールスピーカ FH-692

    ノボル電機
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    フラッシュがLEDになり、従来品(FH-691)と比べて消費電力が小さくなりました。 主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 光と音で知らせるフラッシュコールです。着信音だけでなく音声の呼び出しでもフラッシュが点滅します。 ビジネスホンの外線着信音や内線呼び出し音を、拡声と同時にフラッシュ光(白色)で知らせます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります) 騒音の大きい場所では、音と光で効果的にお知らせができます。 音量調節器が付いていますのでフラッシュ点滅だけも可能です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
    種別ホーン型,防滴型材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約1.5定格出力(W)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×206電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器入力インピーダンス(Ω)-22dBV・600×1周期閃光周期:0.6秒
  • 設置用アンプ FA-606/612 ノボル電機

    設置用アンプ FA-606/612

    ノボル電機
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    60Wの放送用アンプで広い工場や建物などに対応。 2系統の回線選択スイッチがついており系統別放送ができます。 リモートコントロールを備えております。 単頭プラグ、キャノンプラグに対応しているので形状を気にせず接続可能です。 ミュート回路を備えており、呼び出し時にBGMを自動で減衰します。
    電源(V)AC100出力REC OUT10kΩ×1・LINE OUT10kΩ×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×146×332入力MIC 600Ω×4(標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC5 600Ω/LINE1 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC6 600Ω/LINE2 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、LINE3 10kΩ×1(RCAピンジャック)スピーカー回線選択:2回路 LED表示
  • ハンズフリーメガホン 旭電機化成

    ハンズフリーメガホン

    旭電機化成
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    スピーカー部を腰に取り付け、マイクを付けて使用するため両手が自由に使えます。マイクは、頭に付けるヘッドホンタイプマイクと耳掛けタイプマイクの2種類です。最大出力7W。
    アズワン品番61-7349-36
  • 拡声器TS711 トーエイライト

    拡声器TS711

    トーエイライト
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    優れた防水・防塵性能。15Wのハイパワー 防水・防塵性能 JIS IP65
    寸法(mm)口径200×180×長さ300質量(g)780出力(W)15標準持続時間(h)約10防塵防水性能JIS IP65有効距離(m)約315アズワン品番64-9509-98
  • 拡声器TS631 トーエイライト

    拡声器TS631

    トーエイライト
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    高い防水・防塵性能に加え、優れた耐衝撃性を有します。 。高さ3mから自由落下させる試験をクリア。(無故障・無破壊を保証するものではありません)。防水・防塵性能。JIS IP66
    寸法(mm)口径150×135×長さ253質量(g)630出力(W)6機能音声のみ標準持続時間(h)約9有効距離(m)約250アズワン品番64-9508-75
  • ポップブロッカー KC

    ポップブロッカー

    KC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    KC POB シリーズは、ボーカルのポップノイズ消去の他、マイクとの適切な距離を保つ効果もあるポップガードです アームの角度やメッシュ部分の向きは簡単に調節が可能。 取り付け部分はクリップタイプなので、様々なタイプのマイクスタンドに取り付けができます
    サイズL質量(g)約100直径(Φcm)約15
  • ポップブロッカー KC

    ポップブロッカー

    KC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    KC POB シリーズは、ボーカルのポップノイズ消去の他、マイクとの適切な距離を保つ効果もあるポップガードです アームの角度やメッシュ部分の向きは簡単に調節が可能。 取り付け部分はクリップタイプなので、様々なタイプのマイクスタンドに取り付けができます
    サイズS質量(g)約90直径(Φcm)約10
  • 小型電子サイレン TAKEX(竹中エンジニアリング)

    小型電子サイレン

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    1コ用埋込ボックス適合型。 音色は2種から選択可能。 (1:ピーッピーッピーッ、2:ピー) 音量は大・小スイッチで選択可能。
    材質樹脂質量(g)約76電源電圧(V)DC8~33(極性あり)消費電流(mA)最大22(DC12V)/最大29(DC24V)使用可能温度範囲0℃~+49℃設置場所屋内音量(dB)小69/大75(DC12V時)、小76/大80(DC24V時)、大・小(切替スイッチによる設定)
  • 埋込型人感スピーカー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    埋込型人感スピーカー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    天井取付専用の人感スピーカーです。 不良入退館防止モードと人感スピーカーモードを搭載しています。 不良入退館防止モードでは機械警備システムと連動させることで、退館時に人体を検知すると退館用メッセージが鳴動し機械警備中の不良入退館を防止します。 不良入退館防止モードの退館用メッセージから入館用メッセージへの切替は設定したタイマーで自動切り替えします。 人感スピーカーモードでは2種類のメッセージを外部制御入力により切り替えることができます。 他のセンサーと連動できる再生入力、他のシステムと連動できる外部出力を装備しています。
    仕様【メッセージ内容】(人感スピーカー設定時)メッセージA:「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、メッセージB:「いらっしゃいませ。」、(不良入退館防止設定時)メッセージA:「ただいま機械警備中です。警備を解除してください。」、メッセージB:「まもなく警備を開始します。早急に退館してください。」材質樹脂質量(g)約310電源(V)DC10~30(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続本体に搭載の端子台に配線入力【警戒入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(開放時:解除 短絡時:警戒)、b接点設定時動作(開放時:警戒 短絡時:解除)、【再生入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(短絡時:再生)、b接点設定時動作(開放時:再生)消費電流(mA)待機時:25以下、鳴動時:200以下検知範囲スポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高3.5m時 幅2.3m×奥行0.5m、ナローエリア:最大取付高3.5m時 幅1.0m×奥行0.5m、いずれかを設定(レバー切替式)、【検知エリア調整】前後方向:前方20°~後方10°出力接点接点方式:無電圧接点出力(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)使用周囲温度(℃)-15~+55タイマー時間0秒~300秒の16段階(ディップスイッチでいづれか1通り設定)付加機能音量調整ボリューム(メッセージ音量を可変。最小時は無音。)、感度調整ボリューム(パッシブセンサ-の感度を可変)動作表示灯赤色LED、待機時:消灯、検知時:点灯(ディップスイッチで消灯設定可)設置場所屋内(天井面)
  • アンプ付外部スピーカー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    アンプ付外部スピーカー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    信号入力による接点制御方式により、電源制御が可能です。DC12~24Vのマルチ電源です。
    仕様(ページング入力)閉時:音声出力許可、開時:音声出力禁止材質樹脂質量(g)約260配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)待機時:20以下、鳴動時:230以下入力信号スピーカー定格/1Vp-p 以下(極性なし)使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと)設置場所屋内・半屋外 (直接雨水などのかからないところ)スピーカー部インピーダンス(Ω)入力/600音量(dB)0~約80(1m前方にて)、音量ボリュームにて可変式
  • アルミホイッスル 旭電機化成

    アルミホイッスル

    旭電機化成
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    アルミ製のホイッスル。ホイッスルの中にはIDカードが付属しているので、書き込んで入れておくといざという時に安心。キーリングがついているので、カバンなどにつけて持ち運べる
    寸法(cm)Φ1.17×7.6
  • LED付ホイッスル 旭電機化成

    LED付ホイッスル

    旭電機化成
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    ホイッスルと白色LEDライトが一体になりました。ライトはキーライトにホイッスルは緊急時の合図等に使えます。本体のボタンを押せば点灯放せば消灯します。
    材質透明ABS樹脂光源高輝度白色LED1個使用電池LR41アルカリボタン電池×2個、電池交換不可電池寿命1回3秒使用で約2500回音圧(dB/m)100/5
  • SDレコーダーユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダーユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なSD/USBレコーダーユニットです。SD/SDHCカード及び、USBメモリーの2つのメディアが利用可能です。MP3形式での録音/再生が可能です。録音内容はパソコンで再生する事ができます。
    用途AU-404と組合せ、タイマー制御による自動放送。トラスコ品番855-2907材質ABS樹脂質量(kg)0.72018年トラスコ掲載ページ6 1438
  • 防犯ホイッスル TMC

    防犯ホイッスル

    TMC
    279税込307
    1パック
    8日以内出荷
    プラスチック製のスタンダードなホイッスル 首から下げられる首掛け紐付き
    用途防犯、災害時の合図に材質プラ質量(g)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×18×51
  • クリーンルーム用天井埋め込み型Sピーカー3W TOA

    クリーンルーム用天井埋め込み型Sピーカー3W

    TOA
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
  • ワイヤレスチューナーユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスチューナーユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
  • マイクハンガー TOA

    マイクハンガー

    TOA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合PM-120、PM-240
  • リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク TOA

    リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク

    TOA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    マイクホルダー付属、リモート機能付
    仕様トークスイッチ付、リモート機能付寸法(mm)Φ39.5×163(コード除く)質量(g)約298(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホンコード長さ(m)5感度定格-52dB(1kHz、0dB=1V/Pa)周波数特性50Hz~12kHzインピーダンス定格600Ω不平衡指向性単一指向性
  • ウエストポーチ TOA

    ウエストポーチ

    TOA
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ヘッドセットマイクを使用するときに、本体のワイヤレスマイクを収納するためのウエストポーチです。
    適合機種WM-1320(別売)ベルト長さ(mm)800(最大伸長1300)仕上伸縮性ゴム・黒
  • ヘッドセットマイク ポーチ付 TOA

    ヘッドセットマイク ポーチ付

    TOA
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用する専用のヘッドセットマイクです。
    付属品ベルトポーチ×1、収納ケース×1、ウインドスクリーン(黒)×2質量(g)約47(コード含む)
  • 床上型マイクスタンドブーム付 TOA

    床上型マイクスタンドブーム付

    TOA
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    付属品変換ねじ×1質量(kg)約2.2タイプ床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式仕上一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)最大伸長(mm)約1045~1706ベース径(Φmm)710
  • ワイヤレススピーカー TOA

    ワイヤレススピーカー

    TOA
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10W のポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLL シンセサイザー方式の800MHz 帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USB ポートを装備しており、パソコンからのデジタルデータを入力できますので、音質の高い音楽を流せます。
    付属品設定用ドライバー対象パソコンUSB ポートを有するDOS/V 機(PC/AT 互換機)、Macintosh質量(kg)3.7消費電力(W)37(定格出力時)、25(電気用品安全法による)電源AC100V 50/60Hz最大出力(W)15対応OSWindows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 9.0.4以上定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×236.6×208.5入力【ワイヤレスマイク】1 回路【有線マイク】 1 回路 -50dB 2kΩ 不平衡、XLR-3-31 相当品/ ホーンジャック共用型、適合マイクインピーダンス:600Ω【ライン入力】 -14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック、-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USB ポート仕上フロントケース:ABS 樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0 近似色)、リアケース:ABS 樹脂 グレー(マンセルN6.0 近似色)外部出力-14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック周波数特性100Hz~15kHz音圧レベル(dB)89(1W、1m)スピーカー12cm フルレンジスピーカー 防磁型受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
メガホン・ホイッスル・マイク