リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,090件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーワイヤレスメガホン用スタンド 日本緑十字社

    スーパーワイヤレスメガホン用スタンド

    日本緑十字社
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    メガホンを長時間使用されるときに便利です。
    日本緑十字社品番145019
  • スーパーワイヤレスメガホン 日本緑十字社

    スーパーワイヤレスメガホン

    日本緑十字社
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    防滴構造の大出力メガホン! 防水性能が保護等級IPX5ですので突然の激しい雨でも安心です。 着脱式マイクとワイヤレスマイク(マイク-3400・別売)が同時に使用できます。
    質量(kg)4.1(電池別)出力定格30W/最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×343×350周波数特性500Hz~5kHz(偏差26dB以内)使用乾電池LR20/R20P/R20PU(単一形)8本到達距離(m)音声:約800 ホイッスル:約1000外装本体(ASA樹脂):近似色 シルバーグレー外部入力(ジャック)-20dBV 10kΩ/-52dBV 600Ω(切換式) 不平衡 音量調節器付受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔 13波)電池使用時間(時間)音声:約22、ホイッスル:約2受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式防水性メガホン本体:IPX5 JIS C 0920保護等級5[防噴流形]日本緑十字社品番145018
  • 防災・防犯ホイッスル TRUSCO

    防災・防犯ホイッスル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    高輝度反射材を使用しているため車などのライトを反射して光って知らせます。 緊急時に笛を拭いて居場所を知らせることができます。 キーホルダータイプのためバッグなどに取り付けられます。
    用途防災・防犯対策材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:スチール幅(mm)40高さ(mm)8質量(g)25奥行(mm)115規格全国防犯協会連合会推薦692号、全日本交通安全協会認定 第0710007号
  • 音声集音用小型マイク マザーツール

    音声集音用小型マイク

    マザーツール
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    防犯カメラの補助用マイクです。
    質量(g)約17電源(V)DC12±6(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×8×33周波数特性50Hz~15kHz消費電流(mA)約3入力感度-56dB±3dB(@1kHz)入力端子(音声)RCA.JS/N比40dB
  • 卓上型アンプ60W5局 TOA

    卓上型アンプ60W5局

    TOA
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能
    トラスコ品番448-5360質量(kg)6.9
  • メロディクスカード店舗向け TOA

    メロディクスカード店舗向け

    TOA
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。オフィス・店舗・一般向け
    トラスコ品番448-5327質量(kg)0.01
  • メロディクスカード学校向け TOA

    メロディクスカード学校向け

    TOA
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。学校・幼稚園・高齢者福祉施設向け
    トラスコ品番448-5319質量(kg)0.01
  • ウェストホン 日本緑十字社

    ウェストホン

    日本緑十字社
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    種類ウエストホーン日本緑十字社品番145012
  • 防滴形メガホン 日本緑十字社

    防滴形メガホン

    日本緑十字社
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    種類ハンドタイプ日本緑十字社品番145011
  • スーパーメガホン 日本緑十字社

    スーパーメガホン

    日本緑十字社
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
  • ショルダー型マイク 日本緑十字社

    ショルダー型マイク

    日本緑十字社
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類ショルダーメガホン
  • ミニメガホン 3W ハンディーホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ミニメガホン 3W ハンディーホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-7021材質ASA樹脂質量(g)600種類ウエストホーン
  • ミニメガホン 3W ウエストホーン ユニペックス(UNI-PEX)

    ミニメガホン 3W ウエストホーン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-7030材質ASA樹脂質量(g)637種類ウエストホーン
  • 30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー ユニペックス(UNI-PEX)

    30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番453-8161材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.5種類ウエストホーン
  • 30W 防滴スーパーメガホン レインボイサー ユニペックス(UNI-PEX)

    30W 防滴スーパーメガホン レインボイサー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番453-8170材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.4種類ウエストホーン
  • ハンドル付ショルダーメガホン 15W TOA

    ハンドル付ショルダーメガホン 15W

    TOA(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    マイクロホンが着脱自由なハンド型メガホンです。 マイクロホンをはずしてショルダー型としても使用できます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
    材質ABS樹脂質量(kg)0.94種類ショルダーメガホン使用温度範囲(℃)-10~+40電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)最大出力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×355×291定格出力(W)15電池寿命単2使用時/約13時間、単3使用時/約4時間有効距離(m)約400TKG品番9-2606-0501TKG品番(2017)6-2396-0501
  • PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイク ユニペックス(UNI-PEX)

    PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイク

    ユニペックス(UNI-PEX)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
    仕様タイピン付RoHS指令対応機器電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
  • 中型ハンド型メガホン ホイッスル音付き TOA

    中型ハンド型メガホン ホイッスル音付き

    TOA
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
    仕様内蔵音/ホイッスル、JIS C0920保護等級4(IP64)相当品トラスコ品番290-4586全長(mm)319質量(g)950種類ハンドタイプ電源単3×6本(単2×6本可)定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
  • 卓上型PAアンプ ノボル電機

    卓上型PAアンプ

    ノボル電機
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です。音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です。配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています。ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です。スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です。リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
    付属品Φ6.3ステレオプラグ仕様【ライン出力】0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック、【出力負荷インピーダンス】250Ω, 125Ω, 4Ω~16Ω、【入力感度及びインピーダンス】マイク1:-62dBV 600Ω(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600Ω(電子平衡)/-22dBV 10kΩ(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10kΩ 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20kΩ 平衡 半固定VR付質量(kg)約5.5使用温度範囲(℃)-10~+50 ※ただし結露のおそれがある場所では使用不可消費電力(W)定格出力時:AC1.5A以下、DC3.5A以下定格出力(W)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)272×305×104電源電圧(V)AC100 50/60Hz DC24付加機能ミュート:ページング起動によりマイク1,マイク2/ライン1,ライン2の音量を減衰させる。減衰量 マイク1:40dB以上、マイク2/ライン1:40dB以上、ライン2:40dB 以上、リモートコントロール:アンプの電源は無電圧メーク接点により起動する。(接点容量 DC24V 10mA)、ページング起動:無電圧メーク接点により起動
  • 卓上型PAアンプ ノボル電機

    卓上型PAアンプ

    ノボル電機
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
  • ポータブル音響システム AmpliWave Go AverInformation

    ポータブル音響システム AmpliWave Go

    AverInformation
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    AmpliWave Goは教育やビジネスに最適なポータブル音響システムです。『軽量』『高音質』『多機能』を兼ね備え、重量約3kgで持ち運びやすく、教室や会議室、イベント会場など幅広く活用できます。30Wスピーカー搭載で広い空間でも声を明瞭に届け、雑音を抑える設計により快適な音環境を提供します。付属のワイヤレスマイクは2本同時利用可能で、本体充電に対応し、ハンズフリーで自由に発言できます。バッテリーは最大8時間駆動、充電は約4時間と効率的。Bluetooth5.4、USB、3.5mmライン入出力に対応し、ZoomやTeams、Google Meetなどのオンライン会議にも活用可能です。液晶画面でバッテリー残量や音量を確認でき、既設の音響設備との接続も可能。設置方法も壁掛け、三脚、ハンドルやストラップ対応で柔軟。教育現場では授業の質を高め、ビジネスでは会議やセミナーを円滑にし、イベントでは会場全体を一体感で包み込みます。AmpliWave Goは多用途に対応する理想的な音響ソリューションです。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:対象ワイヤレスマイクRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載セット(SDレコーダ付) ユニペックス(UNI-PEX)

    車載セット(SDレコーダ付)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    小型車に適した、SD搭載のコンパクトシステムです。
    用途車用拡声器用に。トラスコ品番128-0649セット内容付属マイク材質ABS・ASA樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)車載アンプ:178×199.5×50スピーカーサイズ(mm)386×236×358(口径縦×口径横×全長)
  • 車載セット ユニペックス(UNI-PEX)

    車載セット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    小型車に適した、機動性にすぐれたコンパクトシステムです。
    用途車用拡声器用に。セット内容付属マイク材質ABS・ASA樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)車載アンプ:178×165×50スピーカーサイズ(mm)386×236×358(口径縦×口径横×全長)
  • メガホン ユニット

    メガホン

    ユニット
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    雨に強いメガホンです。
    トラスコ品番737-2965全長(mm)250出力(W)定格6 最大10定格出力(W)6周波数【ホイッスル】基本2.6kHz / 変調約20Hz保護等級国際基準IP65に準拠(RoHS)対応使用電源R6P 単3乾電池6本(別売)到達距離(m)【音声時】250【ホイッスル時】315(JEITA)口径(mm)155Φバッテリー動作時間【音声時】10時間【ホイッスル時】30分(JEITA)
  • ワイヤレスアンプ ノボル電機

    ワイヤレスアンプ

    ノボル電機
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    PE-W50B・WT-U85・WM-P970の組合せでワイヤレス放送可能です。
  • ワイヤレスチューナー ノボル電機

    ワイヤレスチューナー

    ノボル電機
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    PE-W50B・WT-U85・WM-P970の組合せでワイヤレス放送可能です。
  • デュアルパワーアンプ TOA

    デュアルパワーアンプ

    TOA
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    定格出力80 W+80 W(125 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。
    付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)17電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330(定格出力時、125Ω+125Ω)、120(電気用品安全法による)定格出力(W)2チャンネル:80+80(125Ω:ハイインピーダンス100系)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456冷却方式自然空冷周波数特性70Hz~20kHz(+0dB、-3dB)入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)歪率(%)0.05(125Ω/1kHz)、0.15(125Ω/70Hz~16kHz)(全高調波)
  • スピーカー連結金具 TOA

    スピーカー連結金具

    TOA
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。
    付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
  • スピーカー角度調整金具 TOA

    スピーカー角度調整金具

    TOA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
    材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)70
  • スピーカー角度調整金具 TOA

    スピーカー角度調整金具

    TOA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
    材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)70
  • コネクタボックス TOA

    コネクタボックス

    TOA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • コンセントパネルユニット TOA

    コンセントパネルユニット

    TOA
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    床埋込用のコンセントボックスです。コンセント取付部は未加工のパネルになっています。
    材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装許容荷重(kg)200(パネル)仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
  • 30cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    30cm2ウェイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。
    質量(kg)約14ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(kHz)クロスオーバー:2.5仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間)入力インピーダンス(Ω)8設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面)入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間)スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直)適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)
  • 天井埋込スピーカー Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    高音質の2ウェイスピーカー方式を採用。 ローインピーダンス、ハイインピーダンス切換スイッチを装備。 設置に必要な専用ブラケット、金具を付属。
    付属品パネル、サポートレール、落下防止ワイヤー材質/仕上【バッフル】ABS樹脂成型/白色(マンセルN9.3近似色)、【パンチングネット】金属(SECC)/白色塗装(マンセルN9.3近似色)質量(kg)約3.4(パンチングネット含む)形式2ウェイ同軸バスレフ形奥行(mm)186寸法(Φmm)252周波数特性80Hz~20kHz(-20dB)入力インピーダンス(Ω)【ハイインピーダンス】167/330/670、【ローインピーダンス】8入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカー16cm同軸型定格入力(W)【ハイインピーダンス】60/30/15加工可能穴径(Φmm)225許容入力(W)【ローインピーダンス】160(連続プログラム)/80(RMS)
  • マイクケーブル PlanetWaves

    マイクケーブル

    PlanetWaves
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
  • マイクケーブル PlanetWaves

    マイクケーブル

    PlanetWaves
    4,798税込5,278
    1本
    5日以内出荷
  • マイクケーブル PlanetWaves

    マイクケーブル

    PlanetWaves
    5,898税込6,488
    1本
    5日以内出荷
  • マイクケーブル PlanetWaves

    マイクケーブル

    PlanetWaves
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷
  • マイクケーブル PlanetWaves

    マイクケーブル

    PlanetWaves
    7,498税込8,248
    1本
    5日以内出荷
  • スピーカー壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)

    スピーカー壁面取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱
    5日以内出荷
    仕様壁面取付金具
メガホン・ホイッスル・マイク