絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(30)
  • 電球の種類白熱電球(2)
アーム
  • その他(1)
  • シングルアーム(2)
  • フレキシブル(9)
  • 固定(3)
  • 角度調整(6)
調光の可否
  • ×(9)
  • (23)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(14)
  • 10~20未満(16)
  • 40~50未満(5)
  • 60~70未満(3)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(18)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(29)
コード長さ(m)
  • 1.5
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 0.95(3)
  • 1(16)
  • 1.1(2)
  • 1.14(1)
  • 1.2(11)
  • 1.25(2)
  • 1.3(1)
  • 1.37(1)
  • 1.4(8)
  • 1.6(11)
  • 1.7(10)
  • 1.8(44)
  • 1.9(2)
  • 2(19)
  • 2.5(15)
  • 3(3)
  • 5(2)
ブランド
  • オーム電機(8)
  • ゼピール(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • 東京メタル(8)
  • ELPA(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(4)
  • オリンピア照明(3)
  • サンワダイレクト(2)
  • サンワサプライ(1)
  • CCP(1)
  • エコリカ(1)
  • 山田照明(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
オーム電機・ゼピール・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東京メタル・ELPA・ODELIC(オーデリック)・TAIGASHOJI(大河商事)・オリンピア照明・サンワダイレクト・サンワサプライ・CCP・エコリカ・山田照明・DAISHIN(大進)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
    付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)550消費電力(W)7定格DC18V 320mAコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)630光源高輝度チップLED使用(交換不可)照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値)アームシングルアーム光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED防塵防水クリップライト オーム電機

    LED防塵防水クリップライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
    付属品保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113質量(g)約435消費電力(W)約5.8電源AC/100V 50/60Hz全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5光源LED×1灯(交換不可)/昼光色防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による)取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)エコロジー商品省エネ
  • LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
    付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • 調光機能付7W白色LEDスタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    調光機能付7W白色LEDスタンドライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
    ブラック質量(g)約840消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.5全光束(Lm)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180光源白色LED×21灯(交換不可)色(本体)ブラックアズワン品番65-0529-48アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階調光電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
    仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    調光式フレキシブルクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
    付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
  • モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク ELPA

    モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク

    ELPA
    5,699税込6,269
    1個
    当日出荷
    PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える 操作パネルが前面にあるので操作しやすい モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい 上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる USBから直接給電できる 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
    付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)ブラック質量(g)約450電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約1.5全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)モニター:10~28電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDアームライト 調光調色 オーム電機

    LEDアームライト 調光調色

    オーム電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    3段階調光で好きな明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
    用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約940定格DC29.5V 0.35A全光束(Lm)昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×535×540光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000照度(Lx)約2000(直下40cm点灯時)光源色昼白色/昼光色/電球色JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠アーム角度調整エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト ELPA

    LEDクリップライト

    ELPA
    4,369税込4,806
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5色(本体)パールホワイト有効挟み幅(mm)20~25電球の種類LEDくわえ幅(mm)20~25エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED2灯クリップライト調光機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
    付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチコード長さ(m)約1.5本体質量(g)約340アーム長さ(mm)約390光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約30エコロジー商品省エネ
  • アームライト 東京メタル

    アームライト

    東京メタル
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。
    寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190質量(kg)1スイッチロータリースイッチ付きコード長さ(m)1.5挟み幅クランプ挟み幅50mmワット数60W相当
  • LEDデスクライト クランプ式 サンワダイレクト

    LEDデスクライト クランプ式

    サンワダイレクト
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
    セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合ホワイト消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5アーム長さ(mm)約680光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色色温度(K)約2700~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)光束(Lm)約900(最大)調光方式無段階電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • wasser71 LEDリング型卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser71 LEDリング型卓上ライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ミニマムなリング型LEDデスクライト。 コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。 明るさは無段階(最大600lm)に調整できるので、微調整可能。用途に合わせて心地よい照明にすることができます。 ZOOM会議などの照明としてもピッタリです。 リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。むらなく均一に照らすことができます。 LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
    用途デスクワーク、ZOOMなどオンライン会議のMyライトとして付属品取扱説明書、保証書、AC電源コード材質ABSホワイト質量(g)約604電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×146×150電源コード(m)約1.5色温度(K)約5130保証期間1年光色昼白色電球の種類LED(無段階(最大600Lm))調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付 オーム電機

    LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付

    オーム電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます 45分の自動OFFタイマー機能付き JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
    用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約2000消費電力(W)約15(調光100%時)定格DC24V 1Aコード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター)全光束(Lm)昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×420×540光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000照度(Lx)約2200(直下40cm点灯時)光源色昼白色/昼光色/電球色JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠アームシングルアーム電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 防雨型E26クリップライトセード付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型E26クリップライトセード付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
    付属品ねじ回しパーツ材質ガンメタリック奥行(mm)170消費電力(W)約40口金E26コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70アーム長さ(mm)約100ヘッド径(Φmm)150防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)アズワン品番65-0525-34RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)くわえ幅(mm)約30(平行時)
  • wasser41 LED 球型 ボールライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser41 LED 球型 ボールライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    6,498税込7,148
    1個
    欠品中
    【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】 メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。 ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。 【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】 シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。 セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
    用途リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール材質ABSナチュラル質量(g)約360電源(V)AC 100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約5電源コード(m)約1.5色温度(K)2700-3000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)約215×200明るさ(Lm)最大約260光色電球色電球の種類LED(3段階)調光の可否エコロジー商品省エネ
  • テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】 オーム電機

    テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
    適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下本体質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415消費電力(W)(最大)60電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウン材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)アームフレキシブル調光の可否不可
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
    セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合BLACK消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5アーム長さ(mm)約680色温度(K)約2700~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680光源色昼白色・中間色・白色・電球色・温白色クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)コネクタDC光束(Lm)約900アーム角度調整調光方式無段階調光電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED2灯スタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED2灯スタンドライト調光機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
    付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約760アーム長さ(mm)約370光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • E26フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E26フレキシブルクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS+アルミ寸法(mm)セード:約Φ92×D142質量(g)480タイプ点灯:中間スイッチ定格電圧(V)AC100幅(cm)クリップ:10.5長さ(cm)クリップ:6.5コード長さ(m)約1.5高さ(cm)クリップ:7.5アーム長さ(cm)30くわえ幅(mm)平行時約30
  • クランプ式アームライト 東京メタル

    クランプ式アームライト

    東京メタル
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)
    その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ材質寸法(mm)セード径Φ172×全高970質量(kg)1消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100クランプ幅(mm)挟身巾:50
  • LEDデスクスタンド ゼピール

    LEDデスクスタンド

    ゼピール
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
    用途勉強、読書、細かな作業消費電力(W)約7電源コード(m)約1.5付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付)質量(kg)0.5電源AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)強光:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否
  • LEDスタンドライト ゼピール

    LEDスタンドライト

    ゼピール
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    シンプル操作のLEDスタンド。明るさは3段階で調節可能。
    消費電力(W)5コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約400色温度(K)約4500光束(Lm)約170調光方式3段階エコロジー商品省エネ
  • クリップライト 木枠 E26 オーム電機

    クリップライト 木枠 E26

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
    材質スチール、木ダークブラウン消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.5
  • E26クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E26クリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS+アルミ寸法(mm)セード:約Φ92×D142質量(g)370タイプ点灯:中間スイッチ定格電圧(V)AC100幅(cm)クリップ:10.5長さ(cm)クリップ:6.5コード長さ(m)約1.5高さ(cm)クリップ:7.5アーム長さ(cm)5くわえ幅(mm)平行時約30
  • クリップ&スタンドライト ゼピール

    クリップ&スタンドライト

    ゼピール
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。大光量、明るさ無段階調節。フレキシブルアームで配光自由自在。
    仕様調色:3段階付属品電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー消費電力(W)12コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約173(アタッチメント含めず)色温度(K)(昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000光束(Lm)(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500光量調節(%)無段階
  • クランプ固定式LEDデスクライト サンワサプライ

    クランプ固定式LEDデスクライト

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    幅80cmのワイドサイズで、デスク全体を均一に照らします。 クランプ固定式を採用し、省スペースに設置が可能です。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できます。 アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。 調色は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって変えることが可能です。 明るさはスイッチを長押しで、無段階に調整が可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
    セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680アーム長さ(mm)約680光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色色温度(K)約2700~6500光束(Lm)約最大900アーム角度調節調光方式無段階電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • wasser74 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser74 LEDデスクライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    クランプとスタンドの両方使い可能な、場所を選ばないスタンダードなデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 場面に合わせてクランプとスタンドを使い分け。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.2AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 また、付属のマグネット内蔵のスマホスタンドでさらに便利に!
    付属品取扱説明書・保証書、ACアダプター、クランプ、スタンド、スタンド用接続キャップ、スマホスタンド材質ABS/鉄ホワイト質量(g)本体/約466、スタンド/約932、クランプ/約279電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10出力USB5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×465×200色温度(K)約2700~6500(4段階)保証期間1年明るさ(Lm)最大約1030電球の種類LED(無段階調光)調光の可否エコロジー商品省エネ
  • マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ オリンピア照明

    マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ

    オリンピア照明
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手元に影を作らない可動自在な3関節アーム。 明るさが選べる調光機能付き。 3関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示で。 USBポートをつないでスマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
    用途デスクスタンドライト材質ABS、PC質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12.4電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×538×440ベース径(Φmm)183光源寿命40000時間アームフレキシブル明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1調光方式5段階電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • バンカーランプ 東京メタル

    バンカーランプ

    東京メタル
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
    仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1.85高さ(mm)340スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)1.5セード寸法(mm)Φ225アーム固定電球の種類普通電球フレンジ寸法(mm)Φ185調光の可否不可
  • ぐっすりクマさんのシリコンライト CCP

    ぐっすりクマさんのシリコンライト

    CCP
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    クマさんのお腹が寝息をたてながらふくらみます。やわらかなシリコン素材でそばにいるだけでリラックス。眺めているだけでリラックス効果のあるシリコンライト。クマさんのお腹がふくらみます。クマさんの寝息が聞こえます!2段階のボリューム調節 。OFF機能有り。3段階の明るさ調節。安心なUSBType-C給電式。
    付属品Type-C USBケーブル質量(g)300定格電圧DC5Vケーブル長(m)【USBケーブル】1.5連続使用時間(分)最大60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×185×66給電方式USB Type-C
  • LEDクリップライトシリンダーWH ELPA

    LEDクリップライトシリンダーWH

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。
    ホワイト電流(A)1定格電圧(V)DC5電源コード(m)約1.5(中間タッチスイッチ付)はさみ幅板厚20mm明るさ(Lm)300光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップライトシリンダーWD ELPA

    LEDクリップライトシリンダーWD

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。
    木目調電流(A)1定格電圧(V)DC5電源コード(m)約1.5(中間タッチスイッチ付)はさみ幅板厚20mm明るさ(Lm)300光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 調光調色ができるLEDクリップライト 東京メタル

    調光調色ができるLEDクリップライト

    東京メタル
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    USB Type-A電源のシンプルなクリップライトです。電源スイッチ長押しで調光、また電源押すたび光色の切り替わります。※ACアダプターの付属はありません。ACアダプターでご使用になる際は出力1A以上のものをお使いください。
    質量(g)500スイッチON/OFF(長押しで調光)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)125定格寿命(時間)30000アーム長さ(mm)350色温度3000K/4500K/5800K(スイッチ押す毎切り替わり)クリップ幅(mm)60セード寸法(mm)245有効挟み幅(mm)(クリップ)30定格入力DC5V1A
  • LEDスタンドライト(デジタル表示付) ゼピール

    LEDスタンドライト(デジタル表示付)

    ゼピール
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    便利な時計やカレンダー機能付きのLEDスタンド。明るさ5段階調節。調色3段階切替。(昼白色/電球色/昼白色)
    仕様調色:3段階消費電力(W)12コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約450色温度(K)(昼白色)4500、(電球色)2500、(昼白色)3500光束(Lm)(昼白色)200、(電球色)100、(昼白色)300調光方式5段階エコロジー商品省エネ
  • インテリアランプ 東京メタル

    インテリアランプ

    東京メタル
    8,598税込9,458
    1台
    7日以内出荷
    自然のカピス貝を素材に使用したインテリアランプです。40WE26ランプ付き、中間スイッチ
    材質カピス貝寸法(mm)セード径200、全高さ300質量(kg)0.4ナチュラル消費電力(W)40スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100電球40WE26ランプ
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。
    材質木・鉄寸法(mm)セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500質量(kg)2消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100電球110V40W E17ランプ
  • LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応 ゼピール

    LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応

    ゼピール
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)。充電しながらスマホ操作できるスタンド付。3段階調光、3段階調色機能。フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。
    用途テレワーク、勉強時におすすめ消費電力(W)18電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)約0.6電源コード(m)1.5色温度(K)約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×130×530照度(Lx)強光:30cm直下 約1700光束(Lm)330アームフレキシブルアーム電球の種類LED調光の可否
  • バンカーランプ 東京メタル

    バンカーランプ

    東京メタル(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    7日以内出荷
    ●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
    仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1.85高さ(mm)340スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)1.5セード寸法(mm)Φ225色(本体)ホワイトアーム固定電球の種類普通電球フレンジ寸法(mm)Φ185調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 充電式防災対策LEDスタンドライト(デジタル表示付) ゼピール

    充電式防災対策LEDスタンドライト(デジタル表示付)

    ゼピール
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    停電時、自動でライトが点灯します 持ち運べる充電タイプ USB端子でスマートフォン等を充電できます 3段階の調光機能 時計・カレンダー・アラーム機能 夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
    消費電力(W)約12(電源アダプターを含む)本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5 (USBコード)照度(Lx)強光:30cm直下:900充電時間(時間)約4充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh充電池タイプリチウムイオン充電池光束(Lm)強光:200RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階
卓上ライト