絞り込み
電球の種類
LED(1)
調光の可否
- ○(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
コード長さ(m)
- 2.3
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 0.95(3)
- 1(16)
- 1.1(2)
- 1.14(1)
- 1.2(11)
- 1.25(2)
- 1.3(1)
- 1.37(1)
- 1.4(8)
- 1.5(55)
- 1.6(11)
- 1.7(10)
- 1.8(44)
- 1.9(2)
- 2(19)
- 2.5(15)
- 3(3)
- 5(2)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- コイズミファニテック(1)
コイズミファニテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。

LEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード
コイズミファニテック¥19,980税込¥21,9781台11日以内出荷モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 押しボタンモードスイッチ用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 アーム/鋼板、アルミニウム質量(kg)1.2消費電力(W)12コード長さ(m)AC:約2.3(中間ACアダプタ)+0.8mアーム長さ(mm)上部320×下部340光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4500、計算モード/約5500セード寸法(mm)W470RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約350、勉強モード/約1,100、計算モード/約700電球の種類LED調光の可否可