絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 23
- 18(2)
- 20(1)
- 24(1)
- 26(9)
- 28(8)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(2)
- 40(4)
- 45(2)
- 52(1)
- 125(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4600(1)
電流(A)
- 7.6(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
穴あけ能力(mm) 木工
- 32(1)
32
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1200(1)
1200
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
18(2)
26(9)
28(8)
30(2)
32(1)
35(2)
40(4)
45(2)
52(1)
125(1)

ハンマドリル
マキタ(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!用途穴あけ専用付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能質量(kg)2.4電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)